9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中間ソケット G(PF)ネジ用 モノタロウ 動画あり
エア配管の接続に
用途外ネジと外ネジを接続 最高使用圧力(MPa)1 形状中間ソケット 材質(本体)真鍮 ねじの種類(めねじ)G 表面処理メッキ仕上 ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中間ニップル G(PF)ネジ用 モノタロウ 動画あり
エア配管の接続に
用途内ネジと内ネジを接続 最高使用圧力(MPa)1 形状中間ニップル 材質(本体)真鍮 ねじの種類(おねじ)M 表面処理メッキ仕上 ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウ 動画あり
エア配管の接続に
用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続 最高使用圧力(MPa)1 形状中間ニップル 材質(本体)真鍮 ねじの種類(おねじ)M 表面処理メッキ仕上 ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウ 動画あり
エア配管の接続に
用途サイズの異なる外ネジと外ネジを接続 最高使用圧力(MPa)1 形状異径ソケット 材質(本体)真鍮 ねじの種類(めねじ)G 表面処理メッキ仕上 ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


小型ボールバルブ 外・内ネジ型 モノタロウ 動画あり
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に 接続方式外、内ネジ型 使用流体水、油、空気 バルブ種類ボールバルブ 最高使用圧力(MPa)0.68 形状外、内ネジ型 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 接続R×G 口径タイプストレート型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 接続方向ストレート型
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型ボールバルブ 両外ネジ型 モノタロウ 動画あり
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に 形状両外ネジ型 使用温度範囲(℃)0~80 最高使用圧力(MPa)0.68 寸法F(mm)40.5 接続方式両外ネジ型 接続R×G 使用流体水、油、空気 口径タイプストレート型 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート型
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)0.68 使用流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)0~80 形状両内ネジ型 接続R×G 口径タイプストレート型 接続方向ストレート型
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付け形状オネジ取付用 使用流体 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮(C3604) 使用温度範囲(℃)-20~180 耐圧力(MPa)1.5
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • pf-51