カテゴリ

  • 作業工具(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(28)
  • BOSCH(ボッシュ)(46)
  • CKD(73)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(117)
  • HORIBA(堀場製作所)(42)
  • JST(日本圧着端子製造)(42)
  • NSP(22)
  • RS PRO(71)
  • SMC(72)
  • TGK(東京硝子器械)(27)
  • Wera(196)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(75)
  • YAMAHA(ヤマハ)(49)
  • ケージーパルテック(20)
  • サンエス(25)
  • ユニ・チャーム(24)
  • ユニーズ(24)
  • 明治(22)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph2.0」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ

    プラグカプラー (ホース取付用)

    モノタロウ(80件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ使用流体空気
  • 永磁ホルダ モノタロウ

    永磁ホルダ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます表面処理メッキ取付用ねじ穴なしねじ穴加工上面に下穴で深さ3.0mmまで可
  • 変換アダプター 3P→2P モノタロウ

    変換アダプター 3P→2P

    モノタロウ(32件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    3ピンプラグを2ピンに変換可能 緑色アース線付き
    用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき仕様アースコード付きコンセント形状3P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×30×28定格容量125V・15A・1500W差込口3P・1個口プラグ形状2P(アースコード付き)販売区分業務用
  • 充電式インパクトドライバーセット 18V モノタロウ

    充電式インパクトドライバーセット 18V

    モノタロウ(154件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    当日出荷
    軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
    用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック(MOKBP-2.0Li)×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1質量(kg)1.37(バッテリー装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~2600最大トルク(N・m)110打撃数(min-1[回/分])0~3400コード長さ(m)1.8ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリー対応リチウムイオンバッテリー MOKBP-2.0Li・MOKBP-4.0Liビット差込部(mm)6.35六角軸バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)18本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時)充電時間(分)60ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12販売区分業務用
  • pH計 防水 ハンディ センサー交換式タイプ モノタロウ

    pH計 防水 ハンディ センサー交換式タイプ

    モノタロウ(36件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1台
    当日出荷
    センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。 防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。
    用途水質調査など付属品取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)寸法(mm)Φ37.5×H170質量(g)約87(電池含む)電源CR2032リチウム電池×2個測定範囲(pH)0.00~14.00サンプリング3回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
  • 工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm モノタロウ

    工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm

    モノタロウ(19件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1セット(50点組)
    当日出荷
    様々な作業に適用した充実な工具セット。 持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
    用途様々なシーンでの作業にセット内容【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個【モンキーレンチ】1個【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)【差替ビット用ドライバーハンドル】1個【ラジオペンチ150mm】1個【ペンチ150mm】1個【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個【CR-Vビット】(計18個)【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)【PH】No.1、2、3(計3個)【SL】3、5、7mm(計3個)質量(kg)4.5差込角(mm)9.5外寸法(縦×横×深さ)(mm)170×355×160(箱を閉じた時)
  • トルクレンチビットソケット セット モノタロウ

    トルクレンチビットソケット セット

    モノタロウ(58件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1セット(17点)
    当日出荷
    トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなどセット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar歯数24T全長(mm)263種類単能形差込角(mm)6.35精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)1~25主な用途車両整備や各種機械
  • ドライバー・ビット セット 37pcs モノタロウ

    ドライバー・ビット セット 37pcs

    モノタロウ(60件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(37点)
    当日出荷
    ドライバーが8本、精密ドライバーが6本、ヘックスローブドライバーが2本、ビットホルダーが1本、ビットが20個入っており、合計36通りの用途に使えます。 これ一つであらゆる場面の作業に対応できるお得なセットです。
    用途ねじの締め付け・緩めに種類セット品表面処理表面ブラッククロム処理(ドライバー先端部)、表面マットクロム処理(ドライバー軸部)、表面パーカー処理(ビット)材質(軸)クロムモリブデン表面ブラッククロム処理(ドライバー刃部硬度HRC50商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • グランドパッキン モノタロウ

    グランドパッキン

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    炭素繊維にPTFEと特殊潤滑油を配合・含浸させ特殊角網方法を用いた複合性の高いグランドパッキンです。
    用途一般化学薬品、海水、オイル用ポンプ材質炭素繊維+PTFE+特殊潤滑油色黒長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1pH値2~12最高使用温度(℃)200
  • ラチェットハンドル 首振りタイプ セット モノタロウ

    ラチェットハンドル 首振りタイプ セット

    モノタロウ(39件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット(32点組)
    当日出荷
    首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。
    用途奥まった場所での作業にセット内容ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本)差込角(mm)6.35ケース寸法(mm)(外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35
  • ドライバー 貫通 クッショングリップタイプ モノタロウ

    ドライバー 貫通 クッショングリップタイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1本
    当日出荷
    尻金をハンマーでたたきネジに食い込ませ押し付けて強くしめたり、緩めたりすることが可能です。 グリップはソフト&ハードグリップ仕様で手に馴染みやすく、先端はマグネット付きでギザ仕様のため舐めたネジにもしっかり食いつき使いやすい設計。
    用途ねじの締め付け・緩めに材質(軸)S2材質(グリップ)樹脂刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 絶縁工具セット モノタロウ

    絶縁工具セット

    モノタロウ
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット
    当日出荷
    HV・ EV車の整備や電気作業などに最適なセット内容です。国際規格IEC60900:2004規格適合品。
    用途HV・ EV車の整備や電気作業などセット内容・ラチェットレンチ:9.5sq・エクステンションバー:9.5sq 116mm ・T型ハンドル:9.5sq・9.5sq ソケット:8、10、12、14、17、19mm・ケーブルナイフ・プライヤー・ニッパー・ドライバー:+PH1×100mm、+PH2×100mm、-SL0.8×4.0×100mm、-SL1.0×5.5×125mm・片口スパナ::8、10、12、14、17mm差込角(mm)9.5適合規格IEC60900:2018入組点数22PCS(専用ケース入り)
  • バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(ホース取付用) モノタロウ

    バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(ホース取付用)

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状ホース接続用ソケットorプラグプラグ使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
  • スタビラチェットビット&ソケット セット 28pcs モノタロウ

    スタビラチェットビット&ソケット セット 28pcs

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(28点組)
    当日出荷
    1/4サイズのスタビラチェットドライバー、ビット、ソケットビットがセットになった28点組のお得なセットです。 スタビラチェットドライバーはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。 歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数28セット内容スタビラチェットドライバー、ソケット:4、5、6、7、8、10、13、プラス:PH0、PH1、PH2、PH3、マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6、ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20、ポジ:PZ1、PZ2、六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4)質量(g)280ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34
  • ビット レンチ セット モノタロウ

    ビット レンチ セット

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(38点組)
    当日出荷
    プラス・マイナスからヘックスローブ・いじり止めタイプまでの各種ビットが満載のお買い得セット。 手動送りもできるギヤ歯数72枚のラチェットハンドルと磁石付のクイックリリースエクステンションバーが大変便利。
    セット内容・ラチェットレンチ・磁石付クイックリリースエクステンションバー・1/4×25mmビット:ヘックスローブ(T10、T15、T20、T25×2、T30、T40)いじり止め(T10H、T15H、T20H、T25H、T30H)マイナス(SL3、SL4、SL5、SL6)プラス(PH1×2、PH2×2、PH3×2、PZ1×2、PZ2×3、PZ3×2六角(H2、H2.5、H3、H4、H5、H6)アダプター(1/4)質量(g)380差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数38ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)166×85×31
  • バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(ホース取付用) モノタロウ

    バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(ホース取付用)

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/ホースニップル(H)販売区分業務用
  • ラチェットビット&ソケット セット 27pcs モノタロウ

    ラチェットビット&ソケット セット 27pcs

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(27点組)
    当日出荷
    1/4サイズのラチェットハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった27点組のお得なセットです。 ラチェットハンドルはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数27セット内容【ラチェットレンチ】ソケット:4、6、8、10、13・プラス:PH0、PH1、PH2、PH3・マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6・ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20・ポジ:PZ1、PZ2、PZ3・六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4)質量(g)300ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34
  • スーパーカプラー プラグ (ホース取付用) モノタロウ

    スーパーカプラー プラグ (ホース取付用)

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
    材質鋼鉄(SUM24L)サイズ1/4質量(g)16使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)51取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ寸法L1(mm)15最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)12接続方式ワンタッチ式寸法L2(mm)30寸法d(Φmm)6寸法d1(Φmm)5寸法T(Φmm)8.5耐圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • 金型用カプラー プラグ(ホース取付用) モノタロウ

    金型用カプラー プラグ(ホース取付用)

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ材質(シール)フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水耐圧力(MPa)1.5販売区分業務用
  • 工具セット 自動車整備用 モノタロウ

    工具セット 自動車整備用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(63点)
    当日出荷
    お客様のお声をもとに自動車整備にマストな自信の高品質工具を取り揃えた工具セットの決定版。 工具毎にトレーへセットされているから、整理整頓がしやすく持ち運びにも必要な物だけまとめて持ち出すことができて便利。 ツールキャビネットへの収納もぴったり簡単で、現場使用から持ち運びまで簡単出し入れ可能。 バッグも布製で軽くて持ち運びやトレーの出し入れも楽々。セット品以外も収納でき、強度面の心配も不要です。
    用途自動車整備作業、その他様々なシーンでの作業にセット内容【9.5mm差込角ラチェットハンドル】 【9.5mm差込角ソケット】(8/10/12/13/14/15/16/17/18/19mm各1個) 【9.5mmディープソケット】(8/10/12/14mm各1個) 【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】 【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】【ソケットアダプター 】9.5→12.7mm 【25mmビット】(-4/+0/+1/+2/+3/T10/T15/T20/T30各1個) 【ビットホルダー】 【ロングボールポイント セット】(1.5(90×14)/2(100×16)/2.5(112×18)/3(126×20)/4(140×25)/5(160×28)/6(180×32)/8(200×36)/10(224×40) 【45°めがねレンチ】(8x10, 12x14, 14x17mm各1個) 【コンビネーションレンチ】(8/10/12/13/14/17mm各1個) 【貫通ドライバー】PH1 X 75MM / PH2 X 100MM / PH3 X150MM / SL4 X 75MM / SL5.5 X 100MM / SL8 X 150MM 【スタッビドライバー】PH2 X38MM / SL6.5 X 38MM 【ニッパー】150mm 【ラジオペンチ】150mm 【コンビネーションプライヤー】200mm 【マグネット棒】 【モンキーレンチ】200mm 【クリップリムーバー】6mm 【ショックレスハンマー】38mm外寸法(縦×横×高さ)(mm)200×410×340
  • ラチェットドライバー 6pcs モノタロウ

    ラチェットドライバー 6pcs

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1セット
    当日出荷
    スタビータイプのラチェットドライバーで狭い場所でも作業が出来ます。 先端ビットもグリップ内に収納されており取り出しが簡単です。 正転、固定、逆転に切り替え可能です。 固定にすることで通常のドライバーとしても使用出来ます。
    用途ネジ締め・緩め作業にセット内容プラス:PH1・PH2・PH3/マイナス:SL5・SL6・SL7種類セット品商品構成セット品
  • Tハンドル付ラチェットビット セット 23pcs モノタロウ

    Tハンドル付ラチェットビット セット 23pcs

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(23点組)
    当日出荷
    T型スライドハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった23点組のお得なセットです。 ラチェットのアダプターが付いておりスタビタイプとしても使用でき、T型スライドハンドルに付けても便利です。 正転、固定、逆転に切り替え可能です。
    用途ネジ締め・緩め作業にセット内容T型スライドハンドル・ラチェットアダプター・ソケット:5、6、8、10、12、13・プラス:PH1、PH2、PH3・マイナスSL4、SL6・ヘックスローブ:T15、T20、T25、T27・六角:H4、H5、H6・・アダプター(1/4)・エクステンションバー・ユニバーサルジョイント質量(g)381差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数23ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×80×33