カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
    • エアコンオイル/添加剤(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
    • ケーブル(1)
  • オフィス家具(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • サンワサプライ(63)
  • TP-LINK(138)
  • FALCON(3)
  • PLANET Technology(44)
  • エレコム(126)
  • BUFFALO(バッファロー)(25)
  • StarTech.com(68)
  • YAMAHA(ヤマハ)(25)
  • ブロードウォッチ(301)
  • ダイヤトレンド(28)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(87)
  • SecuSTATION(75)
  • Vivotek(73)
  • NETGEAR(65)
  • MB Wear(65)
  • i-PRO(61)
  • MOXA(58)
  • 塚本無線(57)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(55)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「poe」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニール傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 65cm モノタロウビニール傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 65cmモノタロウ(8件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
ワンタッチ式で片手で簡単に開きます 親骨と受け骨にグラスファイバーを使用 風による影響で傘が反り返っても、傘を閉じれば元通り 柔軟性があり折れにくい サビの発生がしにくいPOE生地を使用 焼却しても有毒ガスが発生しにくい
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に材質親骨:グラスファイバー、受け骨:グラスファイバー、中棒:スチール、手元:PP、生地:POE(ポリエチレン 100%)寸法(mm)120×840×50、親骨の長さ65cm(±5mm以内)透明質量(g)400最大使用寸法(mm)1100×840×1100
ビニール傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 70cm モノタロウビニール傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 70cmモノタロウ(9件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
ワンタッチ式で片手で簡単に開きます 親骨と受け骨にグラスファイバーを使用 風による影響で傘が反り返っても、傘を閉じれば元通り 柔軟性があり折れにくい サビの発生がしにくいPOE生地を使用 焼却しても有毒ガスが発生しにくい
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に材質親骨:グラスファイバー、受け骨:グラスファイバー、中棒:スチール、手元:PP、生地:POE(ポリエチレン 100%)寸法(mm)120×880×50、親骨の長さ70cm(±5mm以内)透明質量(g)440最大使用寸法(mm)1150×880×1150
エアコンオイル(蛍光剤入り) モノタロウエアコンオイル(蛍光剤入り)モノタロウ(185件のレビュー)
749税込824
1缶
当日出荷
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。 蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。
用途カーエアコン用成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジ-タ-シャリ-ブチル-4-クレゾール、AR-GLO5新蛍光剤、POEオイル、HFC134aタイプ蛍光剤入り容量(g)50(R134aガス/40+PAGオイル/10(mL換算:10mL))危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
LANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱 モノタロウLANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱モノタロウ
7,298税込8,028
1箱
当日出荷
伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。 リレックス箱で、スムーズにケーブルを引き出すことができます。
用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T構造単線コネクタ形状なし材質(シース)PVC芯数8芯コネクタなしケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線使用場所屋内伝送速度(Gbps)100導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE非対応爪折れ防止なし
カーエアコン用冷媒ガス R1234yf モノタロウカーエアコン用冷媒ガス R1234yfモノタロウ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(200g)ほか
当日出荷
HFC-134a代替冷媒として開発され、R-134a(HFC-134a)に比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低い冷媒です。
用途カーエアコンの冷媒として。R-134aの代替仕様代替対象:R-134a(代替フロン)成分CF3CF=CH2タイプ単一冷媒対応POE車、PAG車純分(%)99.5以上(min)危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)地球温暖化係数(GWP)<1 (ノンフロン)