蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて吸引作用で排出する応急処置具です。大小の透明吸引カップがケース内に5個付属し、刺された部位に合わせて使用できます。
用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。
付属品取扱説明書、吸引カップ5個、収納ケース
材質(本体)ABS、(吸引カップ)PC(ケース)EVA
寸法(mm)円カップL:外径27×内径22×奥行24円カップM:外径23.5×内径18.5×奥行24円カップS:外径19.5×内径14.5×奥行24円カップSS:外径15.5×内径10.5×奥行24だ円カップ:外径21.5×13.5内径16.5×8.5×奥行24
質量(g)27
本体寸法(mm)(約)115×57×21
ケース寸法(mm)(約)158×90×52
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN!
抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用!
ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保)
両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。
一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。
冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。
同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。
開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。
加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。
本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。
メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。
パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として
材質パッキン:EPDM、本体:SUS304
タイプ四輪車用標準タイプ
関連資料(1.5MB)
関連キーワード