カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
- 事務用品(2)
- 整備工具・収納(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- JAPPY(583)
- MAZDA(マツダ)(514)
- イトーキ(250)
- Panasonic(パナソニック)(181)
- SMC(172)
- ビーエム機器(162)
- ホンダ(159)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(135)
- TPP(115)
- PYREX(パイレックス)(85)
- SKC(環境測定)(69)
- Hapyson(ハピソン)(65)
- ZAPPY(ザッピー)(57)
- YAMAHA(ヤマハ)(57)
- 未来工業(56)
- omron(オムロン)(50)
- エレコム(45)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(45)
- NSK(日本精工)(43)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「py」の検索結果

ペイントマーカー 油性 中字
(183件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。 速乾性のある油性インクを使用しています。 一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。軸径(Φmm)15全長(mm)140質量(g)約17.6タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)約2インク油性材質(ペン芯)アクリル入数1本RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体
ユニオンワイ
(11件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ロールふせん紙 強粘着 25×10M
(57件のレビュー)¥299税込¥3291パック(2巻)当日出荷現場作業に威力を発揮する”強粘着”タイプ! お好みの長さでカットできて大変便利! 倉庫作業や掲示物の仮留めなどにも役立ちます! ディスペンサーセットなのでカット作業も楽々!用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。仕様強粘着成分水溶性のり使用方法1.カッターの中央の隙間にロールふせんを差し込みます。2.ディスペンサーとふせんを抑えながらお好みの長さに引き出し、カッターのエッジ部分でカットします。材質上質紙テープ幅(mm)25テープ長さ(m)10商品構成アソート
クランクプーリーホルダーレンチ ホンダ車用
(26件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷ホンダ用のクランクプーリー固定レンチです。ホンダ車特有のプーリー形状(中央部凹型6角・二面幅50mm)に対応。長いハンドルがあるのですぐ使用でき、クランクプーリーの供回りを防止します。ほとんどのホンダ車に使用できます。ホンダ純正特殊工具07MAB-PY30100の代用品として使用できます。用途ホンダ純正特殊工具07MAB-PY30100の代用品として全長(mm)660全高(mm)60二面幅(mm)50先端部56mm販売区分業務用
建機・農機用エアーフィルター
(35件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷純正品と同等又はそれ以上の濾材を使用おり、高い効率とより長いライフを備えています。 価格が安くメンテナンス費用のコストダウンに貢献します。用途建機・農機用のエアーフィルターです。 純正品と互換性があり、簡単に交換可能です。販売区分業務用