カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • MAZDA(マツダ)(132)
  • Wera(95)
  • SMC(36)
  • RS PRO(32)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(19)
  • BOSCH(ボッシュ)(19)
  • ホンダ(16)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(14)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(12)
  • エスコ(11)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
  • BAHCO(バーコ)(9)
  • Canon(9)
  • ニッタン(NITTAN)(9)
  • FACOM(8)
  • ENGINEER(エンジニア)(7)
  • E-Value(6)
  • SONY(ソニー)(5)
  • テクノスジャパン(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pz-0004」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(132件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • ソケットレンチ セット 40PCS モノタロウ

    ソケットレンチ セット 40PCS

    モノタロウ(82件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(40点組)
    当日出荷
    差込角6.35mmと9.5mmソケットのセット、自動車、自転車、バイクのメンテナンスに最適。ラチェットのギア数は24個で、送り角度は15度です。
    セット商品数40セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、19mm(計10個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計11個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約190mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長70mm】1本【スパークプラグソケット21mm】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・5.5mm・7mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(ポジドライブビット)PZ1・PZ2・PZ3、(ヘックスローブビット)T15・T20・T30(計13個)【ドライバーハンドル(6.35mm差込角)】1本【ビットアダプター/全長25mm】1個質量(kg)1.1ケース寸法(mm)247×126×39
  • 精密ドライバー セット 32点 モノタロウ

    精密ドライバー セット 32点

    モノタロウ(33件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(32点)
    当日出荷
    ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 30種類の色んな形状のビットがケースに入っており携帯にも便利です。 深い場所には付属のエクステンションバーを使用してください。
    用途各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm)4材質(軸)(ビット)SNCM8660商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×155×28
  • ドライバー・ビット セット 37pcs モノタロウ

    ドライバー・ビット セット 37pcs

    モノタロウ(60件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(37点)
    当日出荷
    ドライバーが8本、精密ドライバーが6本、ヘックスローブドライバーが2本、ビットホルダーが1本、ビットが20個入っており、合計36通りの用途に使えます。 これ一つであらゆる場面の作業に対応できるお得なセットです。
    用途ねじの締め付け・緩めに種類セット品表面処理表面ブラッククロム処理(ドライバー先端部)、表面マットクロム処理(ドライバー軸部)、表面パーカー処理(ビット)材質(軸)クロムモリブデン表面ブラッククロム処理(ドライバー刃部硬度HRC50商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ラチェットハンドル 首振りタイプ セット モノタロウ

    ラチェットハンドル 首振りタイプ セット

    モノタロウ(39件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(32点組)
    当日出荷
    首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。
    用途奥まった場所での作業にセット内容ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本)差込角(mm)6.35ケース寸法(mm)(外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35
  • 工具セット 差込角9.5mm モノタロウ

    工具セット 差込角9.5mm

    モノタロウ(13件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1セット(82点組)
    当日出荷
    小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。 持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計 ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。 三段目はフリースペース。
    用途様々なシーンでの作業にセット内容【ソケット(6角)(差込角6.35mm) 】5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm×計20個【ソケット(6角)(差込角9.5mm) 】3/8、7/16、1/2、5/8、9/16、11/16、 3/4、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm、21mm×計15個【エクステンションバー差込角9.5mm/全長75mm 】×1個【ソケットアダプター9.5mm×6.35mm 】×1個【スパークプラグソケット16mm 】×1個【ラチェットハンドル9.5mm/全長約200mm】×1個【コンビネーションレンチ 】5.5/7/8/10/12/13 mm×計6個【ラジオペンチ150mm 】×1本【ニッパー150mm 】×1本【六角棒レンチ】 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm×計8本【ハンマー 】×1本【ビット用ドライバーハンドル 全長205mm】×1本【ビット 全長25mm(計22個)】 (マイナス)幅4mm/5mm/5.5mm/6.5mm×各1本 (プラス) #1/#2/#3×各1本 (六角) 3mm/4mm/5mm/6mm×各1本 (四角)S1.S2.S3×各1本 (星型)10.20.25.30×各1本 (ポジ)PZ1/PZ2/PZ3×各1本 (ソケット差込用変換ビット)差込角6.35mm×1本【カッター】×1本【カッター替刃 】×1箱(10枚)【ビス・釘類】×1箱【引き出し】×2個質量(kg)7.5差込角(mm)9.5セット商品数82ケース寸法(mm)355×220×220
  • 工具セット プロ用 モノタロウ

    工具セット プロ用

    モノタロウ(8件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット(95点組)
    当日出荷
    充実なセット内容で、愛車メンテナンス、機械メンテナンス、日常作業に最適です。コンビネーションギアレンチが10本セットされているので、作業がもっと効率的になります。
    質量(kg)13セット商品数95ケース寸法(mm)510×220×250
  • 工具セット 差込角12.7mm モノタロウ

    工具セット 差込角12.7mm

    モノタロウ(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット(62点組)
    当日出荷
    小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。 持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計 ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。 三段目はフリースペース。
    用途様々なシーンでの作業にセット内容【ソケット(6角)(差込角12.7mm)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、26mm、27mm×計12個/【エクステンションバー差込角12.7mm/75mm】×1個/【ラチェットハンドル差込角12.7mm/255mm】×1個/【ビット用ドライバーハンドル/全長205mm】×1個/【ビット/全長25mm(計22本)】(-)4mm、5mm、5.5mm、6.5mm×各1本、(+)#1、#2、#3×各1本、(六角)3mm、4mm、5mm、6mm×各1本、(四角)S1、S2、S3×各1本、(星型)10、20、25、30×各1本、(ポジ)PZ1,PZ2,PZ3×各1本、(ソケット差込用変換ビット)差込角6.35×1本/【六角棒レンチ】1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm×各1本/【コンビネーションレンチ】5.5、7、8、10、12、13、14、17、19mm×各1本/【カッター】×1本/【カッター替刃 】×1箱(10枚)/【ラジオペンチ150mm】×1本/【ニッパー150mm】×1本/【ハンマー】×1本/【ビス・釘類】×1箱/【引出し】×2個質量(kg)6.8差込角(mm)12.7セット商品数62ケース寸法(mm)355×220×220
  • スタビラチェットビット&ソケット セット 28pcs モノタロウ

    スタビラチェットビット&ソケット セット 28pcs

    モノタロウ(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(28点組)
    当日出荷
    1/4サイズのスタビラチェットドライバー、ビット、ソケットビットがセットになった28点組のお得なセットです。 スタビラチェットドライバーはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。 歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数28セット内容スタビラチェットドライバー、ソケット:4、5、6、7、8、10、13、プラス:PH0、PH1、PH2、PH3、マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6、ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20、ポジ:PZ1、PZ2、六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4)質量(g)280ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34
  • ラチェットビット&ソケット セット 27pcs モノタロウ

    ラチェットビット&ソケット セット 27pcs

    モノタロウ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(27点組)
    当日出荷
    1/4サイズのラチェットハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった27点組のお得なセットです。 ラチェットハンドルはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数27セット内容【ラチェットレンチ】ソケット:4、6、8、10、13・プラス:PH0、PH1、PH2、PH3・マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6・ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20・ポジ:PZ1、PZ2、PZ3・六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4)質量(g)300ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34
  • ビット レンチ セット モノタロウ

    ビット レンチ セット

    モノタロウ(15件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(38点組)
    当日出荷
    プラス・マイナスからヘックスローブ・いじり止めタイプまでの各種ビットが満載のお買い得セット。 手動送りもできるギヤ歯数72枚のラチェットハンドルと磁石付のクイックリリースエクステンションバーが大変便利。
    セット内容・ラチェットレンチ・磁石付クイックリリースエクステンションバー・1/4×25mmビット:ヘックスローブ(T10、T15、T20、T25×2、T30、T40)いじり止め(T10H、T15H、T20H、T25H、T30H)マイナス(SL3、SL4、SL5、SL6)プラス(PH1×2、PH2×2、PH3×2、PZ1×2、PZ2×3、PZ3×2六角(H2、H2.5、H3、H4、H5、H6)アダプター(1/4)質量(g)380差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数38ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)166×85×31