カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 洗車・清掃(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • ホンダ(1,008)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(206)
  • NSK(日本精工)(147)
  • SMC(111)
  • AFAM(アファム)(82)
  • アサ電子工業(71)
  • YAGEO(65)
  • 三木プーリ(59)
  • NACHI(不二越)(45)
  • DAYTONA(デイトナ)(45)
  • JAPANNEXT(43)
  • brembo(42)
  • 京セラ(35)
  • 岩崎電気(33)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](30)
  • ヤナセ(柳瀬)(27)
  • POSH Faith(25)
  • MURATA(村田製作所)(24)
  • MAD MAX(マッドマックス)(24)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r4000」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(226件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ステッカー剥がし トレーサー モノタロウ

    ステッカー剥がし トレーサー

    モノタロウ(28件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    エアードリルなどの低回転工具に取り付けて使用するステッカー剥がしです。 回転して消しゴムの様にステッカーを削る事が出来ます。 スクレーパーでは傷がついてしまう塗装面やプラスチック部品に貼られたステッカーを剥がす時に便利です。
    用途塗装作業や車のステッカー剥がしに仕様6Φアダプター付き厚さ(mm)15直径(Φmm)88ねじ寸法5/16-24許容回転数(min-1[r.p.m])4000販売区分業務用
  • 単式スラスト玉軸受51100番台 モノタロウ

    単式スラスト玉軸受51100番台

    モノタロウ(76件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼販売区分業務用
  • ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ モノタロウ

    ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ

    モノタロウ(26件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。
    材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
  • 充電式ポリシャー 18V用 本体のみ モノタロウ

    充電式ポリシャー 18V用 本体のみ

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 コードがないため作業性に優れています。
    用途車のワックスがけに付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚長さ(mm)195幅(mm)150質量(kg)1.3(本体のみ)高さ(mm)203タイプダブルアクションシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000連続使用時間約40分(2.0AH)、約65分(4.0AH)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)パット径(Φmm)150偏芯量5mm販売区分業務用