カテゴリ

  • 事務用品(5)
  • 物流用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • TRUSCO(16,294)
  • 三菱ふそう(3,189)
  • ホンダ(3,122)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1,304)
  • BMW(1,287)
  • Texas Instruments(741)
  • KTM(602)
  • RS PRO(594)
  • YAMAHA(ヤマハ)(573)
  • DUCATI(462)
  • オカムラ(岡村製作所)(437)
  • リンナイ(400)
  • エレコム(389)
  • メディアカバーマーケット(371)
  • PRO:TRUST(プロトラスト)(362)
  • TRUST(トラスト)[厨房用品](335)
  • ミツビシ(328)
  • MAZDA(マツダ)(314)
  • ニッサン(278)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ru」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットフック クルクル自在タイプ モノタロウマグネットフック クルクル自在タイプモノタロウ(416件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ネオ磁石を使用した超強力タイプ。 上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。 工具の吊下げ収納にも大活躍。
用途服やカバンなどの吊り下げに特性超強力材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオジム磁石フック自在回転
マグネットフック ミニミニ自在タイプ モノタロウマグネットフック ミニミニ自在タイプモノタロウ(120件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
ミニタイプのマグネットフックです。 ミニになっても驚きの吸着力! ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。 360°回転するので天井面にも取り付けでき、とっても便利!
用途服やカバンなどの吊り下げに特性超強力耐荷重(kg)約1.5(垂直)材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオジム磁石全長(mm)37直径(Φmm)16高さ(mm)11.5質量(g)13.4フック自在回転
マグネットクリップ スチール 丸型 モノタロウマグネットクリップ スチール 丸型モノタロウ
199税込219
1個
当日出荷
強力なスチール製マグネットクリップです。 異方性ゴム磁石を使用しているので強磁力で、書類をしっかり固定します。 デスク周りやロッカー、レジなど、様々なシーンで活躍します。
用途冷蔵庫、レジ、デスク、ロッカーなどスチール製品に。材質スチールシルバー材質(磁石)異方性ゴム磁石材質(塗装)ニッケルメッキ特性強力
台車 折りたたみ式  樹脂製 軽量走行 ゴム車輪 モノタロウ台車 折りたたみ式 樹脂製 軽量走行 ゴム車輪モノタロウ(79件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
軽やかなキャスターで快適走行!折りたたみ式で収納ラクラク。樹脂天板で軽量。 キャスター取付済みなので組み立て作業が不要です。
車輪径(Φmm)100材質(車輪)天然ゴムタイプ静音タイプ車輪幅(mm)26ブレーキ有無なしキャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個ハンドル高さ(mm)825折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×235材質(ハンドル)スチール特性軽量関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)プラスチックスタッキング可否不可連結可否不可
マグネットフック クルクル自在タイプ モノタロウマグネットフック クルクル自在タイプモノタロウ(148件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ノベルティの可愛いシールが付いたものが欲しい!とのご要望にお応えし、モノタロウ侍シールバージョンが登場しました! 小さくても驚きの吸着力! ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。 360°回転するので天井面にも取り付けでき、とっても便利!
用途服やカバンなどの吊り下げに耐荷重(kg)約2(垂直)特性超強力材質本体部:スチールフック部:スチール表面処理:ニッケルメッキ磁石部:ネオジム磁石全長(mm)63直径(Φmm)25高さ(mm)11質量(g)33フック自在回転
台車 折りたたみ式 軽量走行 樹脂製 ゴム車輪用 キャスター モノタロウ台車 折りたたみ式 軽量走行 樹脂製 ゴム車輪用 キャスターモノタロウ(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム適合ボルト径M8×12mm
ファイル フラットタイプ 10冊セット モノタロウファイル フラットタイプ 10冊セットモノタロウ(559件のレビュー)
289税込318
1パック(10冊)
当日出荷
コピー用紙なら150枚収納可能。 色板紙360g/mでしっかりしているので、資料の整理に最適です。
サイズA4タテ収納枚数約150枚寸法(mm)高さ307×幅230×背17タイプタテ型種類フラットファイル背幅(mm)17穴数2穴間隔(mm)80材質(表紙)イロ板紙(古紙配合)材質(とじ具)R-PS(100%)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレスネジシャックル モノタロウステンレスネジシャックルモノタロウ(52件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ランナー カーテンレール用 10個セット モノタロウランナー カーテンレール用 10個セットモノタロウ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(10個)
欠品中
走行性に優れたランナーです。
用途カーテンレール用ランナー寸法(mm)カン下:21材質/仕上POM樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8質量(g)9リング内寸(mm)15
漏れ電流測定クランプメータ 6レンジ実効値タイプ モノタロウ漏れ電流測定クランプメータ 6レンジ実効値タイプモノタロウ
26,980税込29,678
1台
当日出荷
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値方式 (TrueRMS) クランプ形状が真円で最大測定導体径Φ32mm LPF/PEAK測定/HOLD機能付き 暗い場所で操作をサポート。(ダイヤル、インジケータ、液晶、操作ボタンが光る) フラッシュライトで暗い場所でも明るく照らします。 LPF(ローパスフィルター)仕様 6.000mA~100A 6測定レンジ仕様
用途漏電トラブル対応・絶縁管理に付属品取扱説明書(保証書付)、ソフトケース質量(g)約360(電池含む)使用温度範囲(℃)(+)5~(+)40、80 %RH以下(但し、結露のないこと)電源単4形乾電池 ×3本(電池は別売)適合規格EN61010-1/IEC6101010-2-032 CAT.III AC300V表示6000カウント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×233×45分解能0.001mA検波方式真の実効値(TRUE RMS)被測定導体径最大Φ32mm保存温度範囲(℃)(-)20)~(+)60、80 %RH以下(但し、結露のないこと)極性表示自動切替 "-"符号のみ表示サンプリング速度約 5 回/秒使用湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)電流レンジ[交流]6mA 、60mA、600mA,6A、60A、100A 6レンジ、真の実効値整流基本確度6mA[50~60Hz:±(1.0 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]60mA~6A[50~60Hz:±(1.0 % + 5 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]60A[50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]100A[50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(2.0 % + 8 dgt)]保存湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)