カテゴリ

  • 電気材料(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • BIGM(丸山製作所)(880)
  • SMC(101)
  • ナリカ(97)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(89)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(70)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(64)
  • ホンダ(61)
  • IKO(日本トムソン)(59)
  • KTM(50)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(48)
  • 松吉医科器械(44)
  • BAGSTER (バグスター)(32)
  • TRUSCO(28)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(26)
  • 椿本チエイン(24)
  • Scorpion (スコーピオン)(23)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(19)
  • DUCATI(16)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s1001」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
延長コード スウィングプラグ モノタロウ延長コード スウィングプラグモノタロウ(21件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
スウィングプラグ:ストレートプラグとしてもLプラグとしても使用可能。 狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ。 トラッキング火災防止絶縁カバー付きプラグで、コンセントの隙間に積もるホコリにも対策。 プラグホルダーには耐熱性の高いユリア樹脂を採用。
ホワイト材質(本体)【プラグ】PBT+15%GF樹脂、ユリア樹脂、PVC 【差込口】PC+25%GF樹脂、PVC 【コード】銅線、PVCタイプ耐トラッキングカバー付定格125V・15A・最大1500Wコンセント個数1コンセント形状2P機能耐トラッキングカバー付・二重被覆・絶縁カバー付差込口1個口プラグ形状2P・スイングプラグ耐トラッキング
PVCボタンチューブ モノタロウPVCボタンチューブモノタロウ(23件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
ケーブル保護チューブです。 ホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっています。
用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束等。材質PVCグレー・黒(リバーシブル)使用温度範囲(℃)-15~+85シート厚さ(mm)0.35特性静電気防止
のり付研磨紙ロール モノタロウのり付研磨紙ロールモノタロウ(21件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻(25m)
当日出荷
のり付のペーパーロールです。 自由なサイズにカットできるため、当て木やパット、サンダーの大きさに合わせて使用できます。 裏面にのりが付いているため、裏すべりがないです。
用途木工製品の木地研磨から塗装面生地の研磨に。基材Cw砥材シリコンカーバイド接着剤R/R関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ブレーキキャリパーツール セット モノタロウブレーキキャリパーツール セットモノタロウ(13件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
サイドブレーキ兼用のキャリパー、通常の工具では戻りにくい欧州車等に便利な工具セットです。各種アタッチメントを使用すれば通常の片押しタイプのピストンキャリパーにも対応します。先端部分にマグネットをつける事でアダプターがとれにくいです。また9.5mm(3/8インチ)のアダプターも付属しているのでラチェットなどでも使用できます。
用途ブレーキのディスクパット交換にセット内容プレート×1、ピストン×1、アタッチメント×9(1:外径Φ63.5mm×ピン径6mm ・ 2:外径Φ51mm×ピン径6mm ・ 3[方押しピストンアダプター]:外径Φ55mm ・ 4:外径Φ32mm×ピン径5mm ・ 5[3/8アダプター]:外径Φ36mm×ピン径6mm ・ 6:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 7:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 8:外径Φ48mm×ピン径6mm ・ 9:外径Φ54mm×ピン径6mm)