カテゴリ
- 作業工具(18)
- 切削工具(5)
- 農具(4)
- 保管用品(2)
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 大阪魂(757)
- KHK(小原歯車工業)(330)
- ニューストロング販売(196)
- TRUSCO(188)
- ナベヤ(181)
- エスコ(139)
- 岩田製作所(130)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(103)
- イマオコーポレーション(99)
- BIGM(丸山製作所)(94)
- 協育歯車(87)
- 三木プーリ(78)
- スーパーツール(61)
- ParkerTAIYO(49)
- RYOCO(菱高精機)(45)
- マルエム産業(42)
- ギガ・セレクション(39)
- MIYOSHI(小西製作所)(39)
- 京セラ(37)
- ブランドをもっと見る
「s45c」の検索結果
特価

強力B型クランプ
(92件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)種類シャコ万力
ポンチ セット
(111件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(9本)当日出荷ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。セット内容3、4、5、6、7、8、9、10、12mm材質S45C硬度HRC42~48
精密ドライバー セット
(8件のレビュー)¥649税込¥7141セット(6本)当日出荷ポケットサイズの精密ドライバーセットです。用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に質量(g)124材質(軸)S45C材質(グリップ)スチールケース寸法(mm)90×135本数6商品構成セット品刃先マグネットなし
全鋼 草刈鎌
(20件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷一般的な草刈鎌です。草刈りや稲刈りなど幅広く使いやすいです。 薄刃で切れ味がよく軽いので扱いやすいです。用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約380質量(g)約130刃長(mm)約180柄長さ(mm)約330
両口ハンマー
(67件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷力強い打撃が必要な際に便利。用途建築、土木作業全般。種類両口ハンマー材質(柄部)ハードウッド主な用途建築作業/土木作業材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ
ケガキ針 両針式
(17件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷標準型(両針付)用途工作面の仕上げ寸法の線引きに全長(mm)210材質(本体)黒染炭素鋼(S45C)タイプ標準型(両針付)針径(Φmm)3.4材質(針)クロムバナジューム(熱処理品)
ワイヤーストリッパー
(68件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷電線被覆に刃を入れると、被覆だけが切除・除去できます。 芯線を傷つけることなく被覆を除去できます。全長(mm)160質量(g)360
ショートビット 木工用 先ネジタイプ
(100件のレビュー)¥379~税込¥417~1本当日出荷板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
倍力ニッパー
(17件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷倍力機構によって、力をかけず簡単に切断ができます。 長時間切断作業に最適です。用途電気工事、内装工事などの電線、鉄線、銅線の切断作業材質先端:CRV、ハンドル:S45C、グリップ:PVC幅(mm)(先端開)約10全長(mm)175質量(g)200刃部硬度HRC60~65切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) 軟鉄線2.3
全鋼 草取鎌
(13件のレビュー)¥229税込¥2521本当日出荷除草作業用です。 刃がカーブしており、鋸目が刃先まで切ってあるため草取り作業に便利です。用途草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約220質量(g)約60刃長(mm)約85柄長さ(mm)約150
ケガキ針 超硬両針式
(5件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷先端超硬ですので、焼入れ品にもケガキ作業ができます。用途一般鋼材、焼入品等のマーキング全長(mm)229材質(本体)黒染炭素鋼(S45C)タイプ標準型(両針付)針径(Φmm)1.85材質(針)超硬チップ
石頭ハンマー
(52件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷硬く粘りがある焼入れヘッド。用途石割り、はつり作業などの石工作業全般種類石頭ハンマー材質(柄部)ハードウッド主な用途石工作業材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ
ビット 木工兼用 先ネジタイプ
(47件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
板ラチェットドライバー
(46件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷ヘッド高18mmで薄型ラチェットなので狭い場所でも締め付け作業が可能です。 ビットも付属していますので便利です。また本体にはビットを2本収納可能です。 吊り下げ用の穴も付いています。用途締め付け作業取付高(mm)18先端形状プラス/マイナス頭部幅(mm)17商品構成セット品
全鋼 縄切鎌
(10件のレビュー)¥229税込¥2521本当日出荷刃がノコギリ状になっている鎌です。 草刈り以外にも、荷物の縄やロープ、PPバンドの切断や、野菜の収穫など、様々な用途で使用できます。用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約240質量(g)約60刃長(mm)約105柄長さ(mm)約150
ショートビット 木工用 先三角タイプ
(26件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷先三角タイプなので、押さえた分だけ奥へ進み、好きな深さで止めることができるため、止まり穴に適しています。用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先三角式
ケレンハンマー
(27件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷片側が縦刃、片側が横刃になっており、割り作業に便利です。用途溶接時のスラグやスパッタ除去に。全長(mm)294質量(g)360種類トンカチ頭径(Φmm)22材質(柄部)ハードウッド頭部幅(mm)124主な用途バリ取り、カス取り/溶接作業材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)
全鋼 小鎌
(10件のレビュー)¥229税込¥2521本当日出荷サイズが小さく、片手でも作業しやすいです。 園芸や家庭菜園など細かい作業に使いやすいタイプです。用途草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約305質量(g)約100刃長(mm)約100柄長さ(mm)約270
精密ドライバー プラス セット
(1件のレビュー)¥499税込¥5491セット(6本組)当日出荷時計、カメラなど精密機器などに使用される小ねじ用のプラスドライバーセットです。用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用にセット内容(+):#0000・#000・#00・#0・#1‐2・#1‐1質量(g)115種類セット品材質(軸)S45C材質(グリップ)スチールケース寸法(mm)80×130本数6商品構成セット品刃先マグネット無
精密ドライバー マイナス セット
¥499税込¥5491セット(6本組)当日出荷時計、カメラなど精密機器などに使用される小ねじ用のマイナスドライバーセットです。用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用にセット内容(-):1・1.2・1.8・2.4・3・3.5質量(g)114種類セット品材質(軸)S45C材質(グリップ)スチールケース寸法(mm)72×130本数6商品構成セット品刃先マグネット無
コンビネーションスナップリングプライヤー 軸・穴兼用
(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷1本で軸用の直・曲、穴用直・曲、軸用45度曲、5通りの使用ができます。軸穴種別軸・穴兼用全長(mm)157材質(本体)S45C質量(g)約100種類スナップリングプライヤ硬度HRC42材質(クリップ)PVC使用範囲(Φmm)10~50
パイプレンチ兼用モンキーレンチ
(32件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ジョーを取り外すことでパイプレンチとしても使用することができます。対象物を傷つけたくない時は、付属の保護キャップを嵌めて使用できます。材質レンチ部:炭素鋼(S45C)、グリップ部:PP(オレンジ)/TPR(黒)、キャップ:PC全長(mm)215最大開口(mm)38
オートグリッププライヤー
(33件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷大きさに合わせて開口幅を調整できるので、連続作業に向いています。 全長250mmタイプの商品は樹脂製のキャップが付属しており、対象物を傷つけません。種類プライヤーレンチ
バリ取りバー スリム
(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷ハンドルが細いので狭い場所での作業に適しています。 ブレードサイズ2.6mm軸に対応しています。 ブレードをワンタッチ装備できます。 (固定式では無いので扱い易くなっています)用途汎用的なバリ取りに材質アルミニウム(本体)、S45C(接続部分)幅(mm)8全長(mm)135質量(g)42適合軸径(Φmm)2.6材質(刃)HSS鋼
板ラチェットドライバー ベントタイプ
(11件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷ヘッド高18mmで薄型ラチェットなので狭い場所でも締め付け作業が可能です。 ベントアップなので指の入るすき間が増えるのでさらに狭い場所での締め付け作業が可能です。 ビットも付属していますので便利です。また本体にはビットを2本収納可能です。 吊り下げ用の穴も付いています。用途締め付け作業取付高(mm)18頭部幅(mm)17商品構成セット品
刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付
(5件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット(110本)当日出荷英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)文字種別英数字・記号六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50文字高(mm)5
アジャスタブルレンチ2本セット
(10件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット(2本)当日出荷5~19、5~27mmのボルトやナットの締め付け、取り外しが1本でできます。材質炭素鋼(S45C)全長(mm)180、235最大開口(mm)5~11/11~16mm(小)、5~15/15~27mm(大)
中量ラック 300kg 連結 高さ1200mm
¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。 2台目からは柱が兼用でき、経済的です。 棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。 一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。 独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。 柱は座屈やネジレに強いC型断面 ベース付きだから、床を傷つけません。仕様ボルトレスタイプ連結板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/段)300
中量ラック 500kg 連結 高さ1200mm
(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。 2台目からは柱が兼用でき、経済的です。 棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。 一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。 独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。 柱は座屈やネジレに強いC型断面タイプ連結板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500