顔料インクなので色あせに強く、にじみに強い
サイズ中形
成分水性顔料系インク
材質(ケース)ABS樹脂、(パット)ポリウレタン
質量(g)45
盤面サイズ(mm)90×57
本体サイズ(mm)100×75
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
速乾性油性顔料インク
用途モノスタンパーのインク補充に
捺印後、約3秒ほどで乾きます!
乾燥時間が早く、色合いも濃いので連続した書類への捺印作業に最適です。
顔料が紙にしっかり付きますので肉感のある捺印ができます。コート紙対応可能!
顔料インクですので捺印後の耐光性と保存性に優れています。
用途書類・伝票・封筒などの捺印作業に。
サイズ中形
成分油性顔料系インク
盤面サイズ(mm)52×88
本体サイズ(mm)幅78×長さ108×厚さ17
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
made in JAPAN!
1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。
ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。
ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。
寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として
材質CRゴム
関連キーワード