カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(17)
- ボールバルブ(2)
- 継手(15)
絞り込み
バルブ種類

ボールバルブ(2)
呼び径(B)
- 1/8(14)
- 1/4(16)
- 3/8(16)
- 1/2(16)
- 3/4(16)
- 1(16)
- 1-1/4(12)
- 1-1/2(13)
- 2(11)
- 2-1/2(3)
- 3(3)
呼び径(A)
- 6(14)
- 8(16)
- 10(16)
- 15(16)
- 20(16)
- 25(16)
- 32(12)
- 40(13)
- 50(11)
- 65(3)
- 80(3)
材質
- ステンレス(17)
使用流体
水(2)
油(2)
空気(1)
蒸気(1)
ボールバルブ種類

フルボア(1)

レデューストボア(1)
フルボア・レデューストボア
接続方式
- ねじ込み形(1)
- フランジ形(1)
ねじ込み形・フランジ形
ハンドル形状
- レバー式(2)
レバー式
最高使用圧力(MPa)
- 1.4(1)
- 4.12(1)
1.4・4.12
ブランド
- モノタロウ
- KITZ(キッツ)(268)
- TRUSCO(11)
- イシグロ(6)
- 桑名金属工業(74)
- 昭和バルブ(2)
- 東洋バルヴ(92)
- オンダ製作所(51)
- イノック(38)
- スリーエム工業(34)
- エスコ(32)
- 吉年(26)
- ONK(オーエヌ工業)(24)
- ナゴヤ(21)
- I-VALUE(18)
- MIEテクノ(17)
- TBC(タブチ)(12)
- ワシノ機器(6)
- イマオコーポレーション(5)
- azbil(旧:山武)(5)
- ブランドをもっと見る
「scs13a」の検索結果

ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型
(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質SUS304(SCS13A)最高使用圧力(MPa)4.12ねじの種類PT接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス600ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ねじ込み径違いソケット ステンレス製
(15件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。用途配管接続用材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違いソケットねじの種類PTネジ
ねじ込みテーパーソケット ステンレス製
(53件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。材質ステンレス(SCS13A相当)形状ソケットねじの種類PTネジ
径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製
(47件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷錆に強いステンレス製径違い六角ニップルです。材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違い六角ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
ボールバルブ フルボア ステンレス製 10K
¥49,980税込¥54,9781個当日出荷用途配管資材形状ツーピース材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.4接続方式フランジ材質(ボール)SUS304/SUS13A使用流体水、油、蒸気ハンドル形状レバータイプ材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)強化PTFE材質(ボディキャップ)SCS13AクラスJIS 10Kボア径フルボアバルブ種類手動ボールバルブ