カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(264)
  • ホンダ(185)
  • BIGM(丸山製作所)(176)
  • MAZDA(マツダ)(123)
  • YAMAHA(ヤマハ)(84)
  • SAMTEC(82)
  • オジデン(大阪自動電機)(58)
  • ワルター(56)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(51)
  • TRUSCO(47)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(45)
  • SHIMANO(シマノ)(41)
  • JST(日本圧着端子製造)(39)
  • エスコ(31)
  • サンワサプライ(31)
  • 大阪魂(28)
  • 廣杉計器(25)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(22)
  • NB(日本ベアリング)(21)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sm-2」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウソケットカプラー (メネジ取付用)モノタロウ(209件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気寸法D(Φmm)26.5
砥石 ブレーキシリンダーホーニングツール 3本爪用 モノタロウ砥石 ブレーキシリンダーホーニングツール 3本爪用モノタロウ(6件のレビュー)
479税込527
1パック(3個)
当日出荷
用途ブレーキシリンダーホーニングツール用の交換砥石に。粒度#220販売区分業務用
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1138件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(メネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(メネジ取付用)モノタロウ(14件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他取り付け形状メネジ接続用使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等ソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(メネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(メネジ取付用)モノタロウ(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他取り付け形状メネジ取付用適合流体水、蒸気、塩水、作動油など材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180材質(Oリング)フッ素ゴム接続形状ソケット/メネジ(F)販売区分業務用
スーパーカプラー ソケット (メネジ取付用) モノタロウスーパーカプラー ソケット (メネジ取付用)モノタロウ(6件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状メネジ取付用適合流体空気ねじ径R1/4ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質鋼鉄(SUM24L)接続方式ワンタッチ式質量(g)57使用温度範囲(℃)-20~80寸法TR1/4材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5取付ねじサイズRc1/4
金型用カプラー ソケット (メネジ取付用) モノタロウ金型用カプラー ソケット (メネジ取付用)モノタロウ(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
取り付け形状メネジ取付用使用流体ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~180材質(シール)フッ素ゴム耐圧力(MPa)1.5販売区分業務用