「spherelight h4」の検索結果
タイプH4u
定格電圧(V)12
定格電力(W)60/55
適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)
色クリア
口金P43t-38改
ガラス球形式T16
色温度(K)3100
使用箇所ヘッドランプ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
高輝度かつ広域な照射性能LEDチップ仕様。ヒートシンク+冷却ファンで長寿命を実現。ドライバー内蔵のバルブワンボディで取り付け簡単。マイナスコントロール車対応。
用途H4ヘッドライトコンバージョンキット
タイプH4(Hi/Low切替)
定格電圧(V)DC12
口金その他
全光束(Lm)3800(ロービーム時約3500)
幅W×全長(mm)35.5×97
色温度(K)6000
LED36W
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
1セット(2個)
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷