カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ABC商会(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- アクリサンデー(1)
- グリーンクロス(1)
- シスタ/ヘンケル(SISTA)(4)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](8)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sum-523」の検索結果
特価

発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ
(59件のレビュー)¥719~税込¥791~1本(500mL)ほか当日出荷一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。色白使用温度範囲(℃)-50~80規格JAIA F☆☆☆☆容量(g)液体量:310使用可能方向逆向き使用硬化方式湿気硬化発泡体積(L)約15発泡倍率20~30カットタイム(分)50~60タックフリータイム(分)6~8密度(kg/m3)約22(硬化後)危険物の類別非危険物燃焼性自己消火性無し
ラベルはがしスプレー
(357件のレビュー)¥539税込¥5931本(420mL)当日出荷紙製ラベルの上からスプレーするだけで、シールを簡単にはがしやすくします。用途プラスチック・ガラス・金属・段ボールなどに貼られた粘着性シール・ラベル・テープなどのはく離に。 テープをはがした後に残る粘着剤のべたつき・マジックインキ・地面についたガムの除去に。成分イソプロピルアルコール、水素化精製重質ナフサ(石油)、d-リモネン、プロパン、ブタンガスの種類高圧ガス(LPG)RoHS指令(10物質対応)対応