22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長ニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
用途流体等を通す配管に。 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1 接続方式両ネジ RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

丸ニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
用途流体等を通す配管に。 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1 接続方式両ネジ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バルブ構造がゲートタイプになっています。
用途配管資材に 材質(本体)SUS316 最高使用圧力(MPa)1.6(常温の水、油、ガス) ねじの種類PTネジ 接続方式ねじ込み形 クラス150 バルブ種類ゲートバルブ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質SUS304(SCS13A) 最高使用圧力(MPa)4.12 ねじの種類PT 接続方式ねじ込み形 クラス600 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFE ねじの種類PTネジ 接続方式ねじ込み形 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS304)製 モノタロウ 動画あり
ミニハンドルを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質(本体)SUS304 最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス) ねじの種類PTネジ 接続方式ネジ式 クラス800 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質(本体)SUS304 最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス) ねじの種類PTネジ 接続方式ねじ込み形 クラス800 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質(本体)SUS304 最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス) ねじの種類PTネジ 接続方式ねじ込み形 クラス800 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水平配管の逆流防止用に。
用途配管資材に 材質(本体)SUS316 最高使用圧力(MPa)1.6(常温の水、油、ガス) ねじの種類PTネジ 接続方式ねじ込み形 クラス150 バルブ種類チャッキバルブ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管内のゴミや異物の流出防止に。
用途配管資材に 接続方式ねじ込み形 網目(ストレーナ)目数20(1インチ(25.4mm)の中に20個のメッシュ)の千鳥板 材質SUS316 使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス) ねじの種類PTネジ クラス800 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニハンドルを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質(本体)SUS316 最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス) ねじの種類PTネジ 接続方式ねじ込み形 クラス800 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質(本体)SUS316 最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス) ねじの種類PTネジ 接続方式ねじ込み形 クラス800 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ込みチーズ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウ 動画あり
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用 材質ステンレス(SUS304) 形状径違いブッシング ねじの種類PTネジ
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製 モノタロウ 動画あり
仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。 ねじ込み式(TR)です。
用途配管接続用 材質SUS F304 形状フランジ ねじの種類PTネジ 呼び圧力10K
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブラインドフランジ 10K ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

溶接フランジ 10K ステンレス製 モノタロウ 動画あり
SOP-FF(穴あきフランジ)です。
用途配管材料に。 材質ステンレス(SUS304) 形状フランジ 種類溶接継手 呼び圧力10K
1枚
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブラインドフランジ 5K ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1枚
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

溶接フランジ 5K ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1枚
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途配管資材 形状ツーピース 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)1.4 接続方式フランジ 材質(ボール)SUS304/SUS13A 使用流体水、油、蒸気 ハンドル形状レバータイプ 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ボールシート)強化PTFE 材質(ボディキャップ)SCS13A クラスJIS 10K ボア径フルボア 取扱説明書(10.7MB) バルブ種類手動ボールバルブ
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)