2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。耐食性と耐薬品性に優れたステンレス缶です。
用途流体の保管に。 容量(L)20 材質本体:ステンレス(SUS304)、バンド:溶融亜鉛メッキ鋼板、ツル:亜鉛メッキ鉄線 質量(kg)2.5 シルバー タイプ天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×350 板厚(mm)0.6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L)20 仕様鋼板0.34mm 材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 形状テーパー 質量(kg)約1.3 タイプ天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367 加工ビード加工とダブルシーム加工 耐熱温度(℃)160~170 関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098 税込2,308
当日出荷