カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 物流用品(3)
- 機構部品(2)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 大阪魂(829)
- エスコ(246)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(201)
- 水本機械製作所(145)
- 岩田製作所(112)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(98)
- TRUSCO(90)
- イマオコーポレーション(65)
- MIYOSHI(小西製作所)(50)
- OHSATO(大里)(46)
- TAKIGEN(タキゲン)(45)
- ラクテム(42)
- ナベヤ(41)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(40)
- AIOULE(ふじわら)(38)
- LAMP(スガツネ工業)(36)
- ヤマト産業(31)
- アラム(28)
- 中部コーポレーション(27)
- ブランドをもっと見る
「sus304 m8」の検索結果
特価

ワンタッチ継手 ストレート
(66件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ステンレスネジシャックル
(55件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷錆に強いステンレス製のネジシャックルです。用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ユニオンティ
(14件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ラジエターキャップ
(131件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
ユニオンエルボ
(11件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途直角方向のチューブ同士の接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
コイルインサートキット コイルインサート10個入
(8件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷挿入工具、下穴ドリル、タップ、折取工具、コイルインサートがセットになった商品です。用途アルミや樹脂などのねじ穴の補強や修正にセット内容挿入工具、折取工具、タップ#2、コイルインサート1.5D(SUS304:10個)、下穴用ドリル(HSS)材質インサートねじ:ステンレス(SUS304) ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具:カーボンスチール
ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
(11件のレビュー)¥729~税込¥802~1本当日出荷ステンレス製で耐食性製があります。用途扉や引き出しの取手や保護棒に付属品ワッシャー、止め金、六角ナット各2個販売区分業務用
丸落とし ステンレス
(6件のレビュー)¥958~税込¥1,054~1個当日出荷用途門扉等の固定に付属品M3×20ねじ 8個、固定金具 1個材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン取付方式ビス止め
プラグアンカー ステンレス製
(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(10本)当日出荷プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質SUS304材質(外筒)SUS304
下方圧え型トグルクランプ 垂直ハンドル式
¥2,398税込¥2,6381個当日出荷垂直ハンドル式の下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。ベースフランジ材質(本体)SUS304タイプ下方圧え型材質(ハンドル)PVC販売区分業務用