カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 大阪魂(233)
  • ノーブランド(63)
  • フジトク(35)
  • トーステ(38)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(62)
  • EDWARDS(8)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(35)
  • BUMAX(19)
  • アズワン(22)
  • 冨士精密(3)
  • コンサス(1,304)
  • 大阪サニタリー(126)
  • 水本機械製作所(105)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(74)
  • フジキン(64)
  • Ideal-Tek(63)
  • サクライ(62)
  • SMC(45)
  • 八光電機(43)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus316l」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ モノタロウステンレスボールベアリング 6200番台 ZZモノタロウ(26件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
ステンレスボールベアリング 6000番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウステンレスボールベアリング 6000番台 2RS(両側接触ゴムシール形)モノタロウ(17件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ モノタロウステンレスボールベアリング 6900番台 ZZモノタロウ(9件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
ステンレスボールベアリング 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウステンレスボールベアリング 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形)モノタロウ(12件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
ステンレスボールベアリング 6900番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウステンレスボールベアリング 6900番台 2RS(両側接触ゴムシール形)モノタロウ(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
ステンレスボールベアリング 6800番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウステンレスボールベアリング 6800番台 2RS(両側接触ゴムシール形)モノタロウ(5件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
ステンレスボールベアリング 6800番台 ZZ モノタロウステンレスボールベアリング 6800番台 ZZモノタロウ(5件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当JIS等級P0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
ステンレスボールベアリング 6300番台 ZZ モノタロウステンレスボールベアリング 6300番台 ZZモノタロウ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当JIS等級P0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
ステンレスボールベアリング 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウステンレスボールベアリング 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形)モノタロウ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑9500許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-参考質量(kg)0.146基本動定格荷重Cr(N)15800基本静定格荷重Cor(N)7880JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当