錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。
材質SUS304
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ガラススケール付で、細かい検品作業、寸法確認には最適です。LEDライト付きで明るく照らせます。
用途部品検品、印刷物確認等
倍率(倍)10
質量(g)約105
寸法(Φ×高さH)(mm)45×53
レンズ径(Φmm)30
板直径(Φmm)(スケール)35
レンズガラス
使用電池SR936SW×4個(別売)
ライト種類LED
灯数8灯
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。
付属品ベース取付ボルト:M8×15L B.N(2組)、M5×16FB.FN(5組)、キャスター取付ボルト:M10×25L B.N.SW(4組)
適合MonotaRO中量棚 300kg・500kg兼用
質量(kg)2
タイププレート式
適応キャスター:車輪Φ130、Φ150
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード