カテゴリ
- 安全靴・作業靴(7)
- 作業工具(4)
- 整備工具・収納(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- イトーキ(402)
- ミドリ安全(222)
- シモン(87)
- エレコム(72)
- ドンケル(72)
- 日本ヘルスシューズ(58)
- ノサックス(57)
- エンゼル(48)
- 日栄インテック(37)
- 大阪魂(36)
- エスコ(34)
- ニシキ工業(33)
- Panasonic(パナソニック)(30)
- スター・トレーディング(27)
- アカギ(26)
- シバタ工業(26)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(24)
- タカチ電機工業(24)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「t 足」の検索結果

SUS304製1ツ穴T型足
(25件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷用途立バンド取付用の足に。材質ステンレス(SUS304)種類T足取付穴径(Φmm)4.5取付ピッチ(mm)38販売区分業務用
安全靴 短靴
(134件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281足当日出荷有名メーカー株式会社シモンとコラボレーションした安全靴です。型押しソフトで柔らかい。耐油性・耐摩耗性に優れたNBR系合成ゴムを使用。 ワイドなスチール製先芯で、足あたりが少なく、靴下切れがありません。用途軽作業、運搬業、土木業、倉庫業、建築業等形状ローカット色ブラック種類安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)NBR合成ゴム標準質量(g/片足)約530(25.5cm)機能耐油性JIS規格JIS T8101 安全靴 CI/S/BO合格足幅3E靴底一層底材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴販売区分業務用
クリーン安全ブーツ ファスナー付 ロング
¥6,798税込¥7,4781足当日出荷導電糸を編込んだ制電環境に適した先芯入りのクリーンルーム安全ロングブーツです。 静電気を帯びにくく、ほこりなどを寄せつけません。 足首、履き口はゴム絞りなので、衣服内からの汚れやゴミが落ちにくくなっています。 先芯が樹脂製なので、洗濯時のサビ発生を防ぎます。耐衝撃性および耐圧迫性JIS T 8101S級相当です。 靴底はポリウレタン素材の為、クッション性を備えています。色ホワイト種類クリーンシューズグレードクラス100材質(アッパー)導電糸入ポリエステル100%材質(ソール)ポリウレタン標準質量(g/片足)約390(26cm)機能制電、クッション性JIS規格JIS T 8101S種相当材質(先芯)樹脂靴タイプブーツ
安全靴 短靴 軽量タイプ
(34件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281足当日出荷有名メーカー株式会社シモンとコラボレーションした2層構造の発泡ポリウレタン底で軽量かつクッション性に富んだJIS規格合格の安全靴です。用途普通作業用形状ローカット色ブラック種類安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底標準質量(g/片足)約385(26cm)機能耐油性JIS規格JIS T8101 安全靴 CI/S/P1合格足幅3E靴底二層底材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴販売区分業務用
クリーン安全ブーツ ファスナー付 ショート
¥6,698税込¥7,3681足当日出荷導電糸を編込んだ制電環境に適した先芯入りのクリーンルーム安全ショートブーツです。 静電気を帯びにくく、ほこりなどを寄せつけません。 足首、履き口はゴム絞りなので、衣服内からの汚れやゴミが落ちにくくなっています。 先芯が樹脂製なので、洗濯時のサビ発生を防ぎます。耐衝撃性および耐圧迫性JIS T 8101S級相当です。 靴底はポリウレタン素材の為、クッション性を備えています。色ホワイト種類クリーンシューズグレードクラス100材質(アッパー)導電糸入ポリエステル100%材質(ソール)ポリウレタン標準質量(g/片足)約360(26cm)機能制電、クッション性JIS規格JIS T 8101S種相当材質(先芯)樹脂抵抗値1.0×1.0×109未満靴タイプブーツ
ジャッキスタンド 折りたたみ式
(221件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1台ほか当日出荷ジャッキアップの必需品!。折りたたみ式で収納にも便利!。周りの3本足で支えるので安定感抜群!。プッシュロックピンでピン抜け防止。高さが3段階に調整可能で大変便利です。用途車両用適合(車輌)2t以下寸法(mm)277×210×240(ジャッキ受け口部分の寸法75×40)質量(kg)約1.6(1台)高さ(mm)1段時299・2段時332・3段時365能力(t)2(2台使用時)最高位(mm)348最低位(mm)292販売区分業務用
安全靴 半長靴
(18件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481足当日出荷有名メーカー株式会社シモンとコラボレーションしたくるぶしまで保護された半長靴です。 アッパー(甲部)にはなめし牛革(型押し)を使用し高級感のあるつくりになっています。 JIS規格S種合格品であらゆる現場に対応。 靴紐なしで長靴のように履きやすくなっています。 靴底には耐油性のある合成ゴムを使用。用途軽作業、運搬、土木、造園、建築など形状ミドルカット色ブラック種類安全靴材質(アッパー)クロムなめし牛革(型押し)材質(ソール)合成ゴムJIS規格JIS T8101 安全靴 CI/S/BO合格足幅3E材質(先芯)鋼鉄靴タイプ半長靴販売区分業務用
ガンタッカー
(33件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個欠品中用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。質量(g)556ステープル幅(mm)10.6~13ステープル足長さ(mm)6~12適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M (Rapid)#53、#13、#23、#24
パイロットベアリングプーラーセット
(105件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。用途ベアリングの引き抜きに適合(スライドハンマーねじ径)大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm小:M8-1.25×5/8-11T×L35mmセット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個足幅約26~66mm(内寸)適合ベアリング内径(Φmm)8~29販売区分業務用
安全靴 中編上靴
(12件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981足当日出荷有名メーカー株式会社シモンとコラボレーションしたくるぶしまで保護された編上げ靴です。 アッパー(甲部)にはなめし牛革(型押し)を使用し高級感のあるつくりになっています。 JIS規格合格品であらゆる現場に対応。 編紐穴上段2段には耐久性を増すためにリベット処理しています。 靴底には耐油性のある合成ゴムを使用。用途軽作業、運搬、土木、造園、建築など形状ミドルカット色ブラック種類安全靴材質(アッパー)クロムなめし牛革(型押し)材質(ソール)合成ゴムJIS規格JIS T8101 安全靴 CI/S/BO合格足幅3E材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴販売区分業務用
安全靴 甲プロテクター付
(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781足当日出荷有名メーカー株式会社シモンとコラボレーションした安全靴です。 型押しソフトで柔らかく、耐油性・耐摩耗性に優れたNBR系合成ゴムを使用しています。 ワイドなスチール製先芯で、足あたりが少なく、靴下切れがありません。 またシモン開発の樹脂製甲プロテクタを搭載。 広い範囲で足を保護し、重量落下物から足甲を守るJIS規格合格品の安全靴です。用途軽作業、運搬業、土木業、倉庫業、建築業等形状ローカット色ブラック種類安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)NBR合成ゴム一層底標準質量(g/片足)約520(26.0cm)機能耐油性材質(甲板)樹脂JIS規格JIS T 8101 C I /S/M/BO規格足幅3E材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴販売区分業務用
ハンマータッカー
(22件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。質量(g)426ステープル幅(mm)12.7ステープル足長さ(mm)6~10適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M
ガンタッカー ホチキス兼用
(42件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷タッカーとしてもホチキスとしても使用できます。質量(g)174ステープル幅(mm)12.7ステープル足長さ(mm)6~10適合ステープル(MAX) T3