4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12LEDランプ T10×31 モノタロウ 動画あり
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm)21×31 ホワイト タイプT10×31 定格電力(W)1.0 定格電圧(V)12 消費電流(mA)80 色温度(K)6000~6500 LED使用数(個)12 口金その他 全光束(Lm)約110 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
729 税込802
当日出荷

SMDルーム モノタロウ 動画あり
車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球 電圧(V)12 付属品アダプター3種類(T10・Ba9s・FT10×31) タイプT10 口金その他
1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!
用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとして タイプH3 定格電圧(V)12 定格電力(W)55 適合フォグランプ・ヘッドランプ クリア 口金PK22s ガラス球形式T10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
289 税込318
当日出荷

プラス・マイナスからヘックスローブ・いじり止めタイプまでの各種ビットが満載のお買い得セット。 手動送りもできるギヤ歯数72枚のラチェットハンドルと磁石付のクイックリリースエクステンションバーが大変便利。
差込角(mm[inch])6.35[1/4] セット商品数38 質量(g)380 セット内容・ラチェットレンチ・磁石付クイックリリースエクステンションバー・1/4×25mmビット:ヘックスローブ(T10、T15、T20、T25×2、T30、T40)いじり止め(T10H、T15H、T20H、T25H、T30H)マイナス(SL3、SL4、SL5、SL6)プラス(PH1×2、PH2×2、PH3×2、PZ1×2、PZ2×3、PZ3×2六角(H2、H2.5、H3、H4、H5、H6)アダプター(1/4) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)166×85×31
1セット(38点組)
3,398 税込3,738
当日出荷