カテゴリ
- 作業工具(4)
- 制御機器(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- KITO(キトー)(1,106)
- BIGM(丸山製作所)(339)
- SMC(111)
- CKD(69)
- ホクセイ(32)
- Thermo Fisher Scientific(31)
- シグマ光機(29)
- STAHLWILLE(スタビレー)(27)
- エスコ(24)
- イマオコーポレーション(23)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(21)
- brembo(18)
- RS PRO(17)
- 三菱電機エンジニアリング(16)
- ParkerTAIYO(15)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](15)
- イスカル(14)
- TRUSCO(13)
- 三菱電機(13)
- ブランドをもっと見る
「t20-20」の検索結果

組端子台 (30A)
(65件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー販売区分業務用
レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付
(45件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(9本組)当日出荷いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。 カラフルなのでサイズによって見分けが簡単です。用途ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。形状L型セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)タイプロング寸法L(mm)T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:130.5、T27:145.1、T30:166、T40:187、T45:208、T50:233硬度HRC51寸法l(mm)T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:24.5、T27:30.1、T30:34、T40:39、T45:44、T50:49
ソケットレンチ セット 46PCS
(47件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット(46点組)当日出荷クロームバナジウム鋼使用、4mm~19mm幅広くボルト、ナット対応でき、20種類のネジにも対応できる充実のソケットセットです。セット商品数46セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm(計8個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計10個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約200mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長75mm】1本【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長150mm】1本【ドライバー型ハンドル(6.35mm差込角)】1本【ユニバーサルジョイント(9.5mm差込角)】1個【ビットアダプターソケット(9.5mm差込角)】1個【ビットアダプターソケット(6.35mm差込角)】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・6mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(トルクス)T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30、(六角)1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm(計20個)質量(kg)2ケース寸法(mm)242×160×50
電着ダイヤモンドバー セット
(9件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(30本)当日出荷砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。セット内容A10、A15、A20、A25、A30、A40、A50、C15、C20、C25、C30、C40、C50、P30、R20、R30、B10、B20、B30、B40、B50、F20、F30、F40、F50、T20、T30、J60、P60、Q60各1本最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000~80000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など販売区分業務用
ビット レンチ セット
(15件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(38点組)当日出荷プラス・マイナスからヘックスローブ・いじり止めタイプまでの各種ビットが満載のお買い得セット。 手動送りもできるギヤ歯数72枚のラチェットハンドルと磁石付のクイックリリースエクステンションバーが大変便利。差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数38質量(g)380セット内容・ラチェットレンチ・磁石付クイックリリースエクステンションバー・1/4×25mmビット:ヘックスローブ(T10、T15、T20、T25×2、T30、T40)いじり止め(T10H、T15H、T20H、T25H、T30H)マイナス(SL3、SL4、SL5、SL6)プラス(PH1×2、PH2×2、PH3×2、PZ1×2、PZ2×3、PZ3×2六角(H2、H2.5、H3、H4、H5、H6)アダプター(1/4)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)166×85×31
工具セット 自動車整備用
(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781セット(63点)当日出荷お客様のお声をもとに自動車整備にマストな自信の高品質工具を取り揃えた工具セットの決定版。 工具毎にトレーへセットされているから、整理整頓がしやすく持ち運びにも必要な物だけまとめて持ち出すことができて便利。 ツールキャビネットへの収納もぴったり簡単で、現場使用から持ち運びまで簡単出し入れ可能。 バッグも布製で軽くて持ち運びやトレーの出し入れも楽々。セット品以外も収納でき、強度面の心配も不要です。用途自動車整備作業、その他様々なシーンでの作業にセット内容【9.5mm差込角ラチェットハンドル】 【9.5mm差込角ソケット】(8/10/12/13/14/15/16/17/18/19mm各1個) 【9.5mmディープソケット】(8/10/12/14mm各1個) 【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】 【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】【ソケットアダプター 】9.5→12.7mm 【25mmビット】(-4/+0/+1/+2/+3/T10/T15/T20/T30各1個) 【ビットホルダー】 【ロングボールポイント セット】(1.5(90×14)/2(100×16)/2.5(112×18)/3(126×20)/4(140×25)/5(160×28)/6(180×32)/8(200×36)/10(224×40) 【45°めがねレンチ】(8x10, 12x14, 14x17mm各1個) 【コンビネーションレンチ】(8/10/12/13/14/17mm各1個) 【貫通ドライバー】PH1 X 75MM / PH2 X 100MM / PH3 X150MM / SL4 X 75MM / SL5.5 X 100MM / SL8 X 150MM 【スタッビドライバー】PH2 X38MM / SL6.5 X 38MM 【ニッパー】150mm 【ラジオペンチ】150mm 【コンビネーションプライヤー】200mm 【マグネット棒】 【モンキーレンチ】200mm 【クリップリムーバー】6mm 【ショックレスハンマー】38mm外寸法(縦×横×高さ)(mm)200×410×340