カテゴリ
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- Texas Instruments(5)
- ParkerTAIYO(4)
- 潤工社(2)
- イチネンTASCO(2)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(2)
- SKC(環境測定)(2)
- アーム[作業工具](1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- 制研化学工業(1)
- FCマテリアル(旧東海マテリアル)(1)
- TDKラムダ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 丸一ゴム工業(1)
- 五藤歯車(1)
- ウォーターミルズ(1)
「ta060-10」の検索結果

ブレーキパッド NAO材
(1140件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
WBGT測定器 黒球付暑さ指数計 JIS B 7922:2023準拠
(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷●JIS B 7922:2023準拠の黒球式暑さ指数計。 ●室内と室外の環境測定を切り分ける測定モードを搭載。 ●WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。 ●熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。 ●5種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、ネックストラップ、カラビナ、三脚取り付け穴) ※製品に三脚は付属していません。 ●WBGT危険レベルアラームの音量とタイミングを任意で設定可能。用途工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策付属品取扱説明書、バンド用アダプター、バンド、ネックストラップ、カラビナ、ミニドライバー測定範囲WBGT指数:0.0~50.0℃、気温(TA):0.0~60.0℃、相対湿度:10.0~90.0%RH質量(g)約88(電池含む)規格JIS B 7922:2023(クラス2)準拠電源単4形乾電池×2本(別売)最小表示0.1測定項目WBGT指数(暑さ指数)、気温、相対湿度センサータイプ温度:半導体センサー、相対湿度:半導体センサー、黒球温度:サーミスタ測定精度WBGT指数(室内):±2.0℃、気温(TA):±0.6℃(20.0~40.0℃)、±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0%RH)、±10%RH(左記以外)サンプリング約20秒毎音量(dB)アラーム:Hi/Lo/OFFの3段階調節本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×114×40