カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
    • レギュレータ(1)
  • 安全用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
設定圧力範囲(MPa)
  • 0.05~0.85(1)
接続口径
  • 1/4(1)
圧力計
  • 圧力計付(1)
ねじの種類
  • Rc(1)
ブランド
  • モノタロウ
  • コガネイ(1)
  • CKD(5)
  • AMPHENOL(3,220)
  • フエニックス・コンタクト(3,063)
  • KITACO(2,924)
  • 日本モレックス(molex)(2,037)
  • RS PRO(1,378)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,199)
  • ホンダ(883)
  • トヨタ(705)
  • ミツビシ(655)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(574)
  • 七星科学研究所(341)
  • ハーティング(338)
  • SOURIAU(331)
  • SMC(314)
  • 三菱ふそう(308)
  • BULGIN(272)
  • LEMO(254)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「taco」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 収納ボックス モノタロウ

    収納ボックス

    モノタロウ(52件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    片開き式で開け閉め簡単で取り出しも便利です。 また積み重ねも可能なため省スペース保管も可能です。 南京錠(別売)など付けられる鍵穴付きです。
    用途灯油缶の保管などベランダや軒下などの屋外収納に。折り畳み可否不可材質ポリプロピレン外寸法・高さ(mm)445
  • バルブラッパー (タコ棒) セット モノタロウ

    バルブラッパー (タコ棒) セット

    モノタロウ(47件のレビュー)
    739税込813
    1セット(2本)
    当日出荷
    バルブすり合わせに不可欠な特殊工具です。吸盤状のゴムをバルブに押しつけて使用します。 ホンダのモンキーのような小型車やヤマハのSRのような大型車まで車種を選ばず幅広くご使用可能です。
    用途バルブすり合わせに。適合サイズ(Φmm)バルブ/(大)35×29、(小)21×16全長(mm)(大)225、(小)205販売区分業務用
  • タコグラフチャート紙 モノタロウ

    タコグラフチャート紙

    モノタロウ(119件のレビュー)
    989税込1,088
    1セット(100枚)ほか
    当日出荷
    水系マイクロカプセルラリー液によるコーティングの為、記録が鮮明なうえ、アセトン・メタノール含む溶剤を全く使用しておりません。 国内の製紙会社製原紙の古紙の上に上質紙+コーティングの3層構造になっています。 運行管理をお手伝いする60k80k赤ライン入りです。
    販売区分業務用
  • 安全クッション L字型 コーナー用 モノタロウ

    安全クッション L字型 コーナー用

    モノタロウ(53件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。 対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。 両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。 別売りの”安全クッション L字型”もセットでご利用を頂けます。それぞれのサイズにあったものをご購入ください。
    用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。材質NBR(発泡ゴム)
  • T型鋼製束 モノタロウ

    T型鋼製束

    モノタロウ(55件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    用途大引き(床の骨組み)の支えとして材質タイプTタイプ表面処理ダクロメッキ付属品束1本にビス4本、釘2本仕様ゴム板貼り
  • レギュレータ 小型 モノタロウ

    レギュレータ 小型

    モノタロウ(43件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    小型タイプの減圧弁です。 コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます。 圧力計、ブラケット付
    用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します最高使用圧力(MPa)0.96設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85圧力計接続口径Rc1/8最大流量(L/min)1100取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力単位MPa圧力計圧力計付販売区分業務用
  • 交換用バルブ バルブラッパー (タコ棒) セット用 モノタロウ

    交換用バルブ バルブラッパー (タコ棒) セット用

    モノタロウ(5件のレビュー)
    279税込307
    1セット(5個)
    当日出荷
    バルブラッパー(タコ棒)セットの交換用バルブです。
    用途バルブすり合わせに販売区分業務用
  • L型鋼製束 モノタロウ

    L型鋼製束

    モノタロウ(47件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    材質タイプLタイプ仕様ゴム板貼り表面処理ダクロメッキ付属品束1本にビス4本、釘2本
  • 安全クッション L字型 コーナー用 クリア モノタロウ

    安全クッション L字型 コーナー用 クリア

    モノタロウ
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷
    安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。 対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。 両面テープ(付属)で簡単に貼り付けて使用できます。 クリア(透明)素材の為、シンプルで目立ちません。 ちぎれにくく、クッション性に優れてます。 やわらかく、強く押してもつぶれません。
    用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。材質ポリ塩化ビニル(PVC)形状コーナー用厚さ(mm)5クリア質量(g)9取付方式貼付タイプ(両面テープ付属)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)16×40×16
  • 紅白手旗 工事用 モノタロウ

    紅白手旗 工事用

    モノタロウ(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1組(2本)
    当日出荷
    紅白セットになった手旗です。 警備や工事現場など幅広い環境でお使いいただけます。 旗自体も45cm角と大き目となっています。 旗と柄は面ファスナーで留めてありますので、簡単に取り外せて洗うことも可能。
    用途工事用。警備用。紅白セット内容紅白各1本材質(旗)ポリエステル、(柄)木製寸法(mm)(旗部分)約450×450柄径(Φmm)10~11柄長さ(mm)約650
  • 熱電対 Kタイプ シース型 コネクタ付 モノタロウ

    熱電対 Kタイプ シース型 コネクタ付

    モノタロウ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。接続部にコネクターが付いておりますので。機器への接続が容易です。JIS C 1602に準拠。
    用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。熱電対Kシースタイプ材質SUS316使用温度範囲(℃)650リード線ガラスリード線(m)2接続オメガタイプミニチュアコネクタ(SMPシリーズ)販売区分業務用
  • ボールバルブ ドレン型 小型 アングルタイプ モノタロウ

    ボールバルブ ドレン型 小型 アングルタイプ

    モノタロウ(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    一次側がテーパーネジ、二次側がドレン排出用の配管バルブです。
    用途タンクや容器の排出用として形状アングル材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)0~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.68ボア径(Φmm)6.5ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向アングル
  • ボールバルブ ホースニップル一体型 小型 アングルタイプ モノタロウ

    ボールバルブ ホースニップル一体型 小型 アングルタイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    一次側がテーパーネジ、二次側がホース接続の配管バルブです。
    形状アングル材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)0~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.68ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向アングル
wacom特集
  • おすすめ人気ランキング
  • wacom
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
"taco" モノタロウのプライベートブランド製品 【通販モノタロウ】