「th-1 mokuba」の検索結果
レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。
刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。
材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当)
材質スチール
寸法(mm)150×465×1135
質量(kg)26
刃長(mm)305
硬度HRC60
ハンドル長さ(mm)850
切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)
切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)
有効刃長(mm)約200
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」
各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群!
レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能!
白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
幅(mm)35
長さ(mm)1000
材質アルミニウム(A6063S-T5)
表面処理白色アルマイト(JIS H 8601)
色銀色(シルバー)