18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
観音扉タイプのため荷崩れが起こりにくく荷物の出し入れが簡単です。 床板が樹脂製なので鉄製の床板と比較して音もなりにくいです。 使いやすさと収納力を兼ね備えた、最適なカゴ台車です。
用途運搬用途に 材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム 質量(kg)58 アイボリー 車輪径(Φmm)150 積載荷重(kg)300 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700 使用キャスター自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個 間口(mm)外寸/内寸1100/1020 奥行(mm)外寸/内寸800/745 高さ(mm)外寸/内寸1700/1450 取扱説明書(1.1MB) 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1020×745×1450
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

左右・前後・天面をメッシュで囲んでいるので防犯性に優れています。 観音扉タイプのため荷物の出し入れが簡単です。 折りたたみが出来るので保管スペースに困りません。 南京錠用の取付穴付きなので施錠ができます。
用途高額商品の盗難防止に。 重要書類・医薬品・取扱い注意品の搬送、保管に 材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1090×795×1729 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.7MB) 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1040×745×1450
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

サムターン用カバー。非常口等への侵入やいたずらの防止対策に。 非常時には割ってサムターンを使用します。
用途サムターン用カバー 材質カバー:AS、台座:ABS、ねじ: ポリカーボネート 寸法(mm)Φ57.7×47 内径(Φmm)台座:35 取扱説明書(0.8MB)
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 ロック解除方式で扉を開閉できます。 積み重ねた時も中のものが取り出しやすい扉開閉タイプです。 短辺開き、長辺開きの2パターンがあるので、使用シーンに応じて使い分けできます。
フタの有無なし 材質PP 耐荷重(kg)15 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 有効内寸法・高さ(mm)305
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ショートビット 木工用 先ネジタイプ モノタロウ 動画あり
板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
用途一般木材 材質S45C シャンク径(Φmm)6.35 先端形状先ネジ式 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

モノタロウ 折りたたみコンテナ(扉付きタイプ)と折りたたみコンテナ 軽量タイプ専用のフタです。
材質PP 外寸法・高さ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センサーライト LED 扉用 開閉注意 モノタロウ 動画あり
扉の反対側で、人などの動くものをセンサーが感知し、反対側のライトが点滅し、お知らせします。 背面のマグネットで鉄製の扉に取付が可能です。木製の扉にもビス止めで固定が可能です。
用途※扉開閉時の注意喚起に 取付方式マグネット式/ビス止め式 付属品表示シート(親機用、子機用共に3種類各1枚) 外形寸法(mm)(親機)約100×30×77、(子機)約100×23×77 電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) コード長さ(mm)約160 電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(6.2MB) センサー感知範囲水平方向 約120°、垂直方向 約110° 感知距離(m)(本体に向かう時)最大約1.5、(本体の正面を横切る時)最大約4
1個ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールポイント6サイズとビットが1本入ったセット品です。 マグネット入り 18Vインパクト対応
用途六角穴付きボルト回しなどに 材質(ビット)特殊鋼
1セット(7本)
629 税込692
当日出荷

サムターン用カバー。非常口等への侵入やいたずらの防止対策に。 非常時には割ってサムターンを使用します。
用途サムターン用カバー 材質AS 寸法(mm)Φ50.9×44.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

電動ドライバーでよく使うサイズのソケットビットとドライバービットをセットにしました。携帯に便利なホルダー付です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
1セット(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷

先三角タイプなので、押さえた分だけ奥へ進み、好きな深さで止めることができるため、止まり穴に適しています。
用途一般木材 材質S45C シャンク径(Φmm)6.35 先端形状先三角式
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

防虫+制電タイプでこの価格! 一般的に虫は340~380nmの紫外線に引きつけられると言われています。 蛍光灯などに含まれる450nm以下の紫外線をカットすることにより 防虫効果を発揮します。 制電タイプなのでホコリの付着を防ぎます。 シート同士がベタ付きしにくい凸凹リブ加工シートです。 簡易の防音、防風、保温、保冷効果に役立ちます。
用途工場出入口に。シートシャッターの内側に。 厚さ(mm)約2.0 種別リブ付き 材質塩化ビニール(PVC) オレンジ(透明) タイプ防虫、制電 長さ(m)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(30m)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショーケースなど引き戸式のガラス扉に施錠するための鍵です。 取り外しも簡単に行えます。 鍵は同一キーになっています。
用途ショーケース用 付属品キー×2本 材質スチール、亜鉛ダイカスト 幅(mm)約109 シリンダー径(Φmm)約16 取付板厚(mm)3~7 同一鍵
1個
599 税込659
当日出荷

扉アラーム 開放検知型 モノタロウ 動画あり
窓やドアが開くと大音量のアラーム又はチャイムでお知らせします。コンパクトサイズでドアに粘着シールで貼りつけるだけで簡単に設置する事が出来ます。電池チェッカー付ですので交換目安がわかります。
用途各種防犯対策に 音量(dB)約105 付属品両面テープ ホワイト 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)60×40×15 使用電池LR44ボタン電池x4個 電池寿命連続アラーム時(Chime)約70分間、(Alarm)約100分間、(待機時)約2000日 検知方式マグネット式 取扱説明書(5.0MB)
1個
679 税込747
当日出荷

ラチェットビット&ソケット セット 27pcs モノタロウ 動画あり
1/4サイズのラチェットハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった27点組のお得なセットです。 ラチェットハンドルはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど セット商品数27 差込角(mm[inch])6.35[1/4] セット内容【ラチェットレンチ】ソケット:4、6、8、10、13・プラス:PH0、PH1、PH2、PH3・マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6・ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20・ポジ:PZ1、PZ2、PZ3・六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4) 質量(g)300 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34
1セット(27点組)
2,398 税込2,638
当日出荷

スタビラチェットビット&ソケット セット 28pcs モノタロウ 動画あり
1/4サイズのスタビラチェットドライバー、ビット、ソケットビットがセットになった28点組のお得なセットです。 スタビラチェットドライバーはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。 歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど セット商品数28 差込角(mm[inch])6.35[1/4] セット内容スタビラチェットドライバー、ソケット:4、5、6、7、8、10、13、プラス:PH0、PH1、PH2、PH3、マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6、ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20、ポジ:PZ1、PZ2、六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4) 質量(g)280 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34
1セット(28点組)
2,798 税込3,078
当日出荷

ショートビット&ラチェットレンチ セット モノタロウ 動画あり
ショートビットと薄型ラチェットレンチのセット品です。 使用頻度の高いビットを選定したセット内容になっています。
用途ねじ締め・緩め作業に セット内容ビットエクステンション、ビットラチェット、【ドライバービット(+)各2個】No.1、No.2、No.3、【ドライバービット(-)】0.8×5.5、0.9×6.0、1.0×7.0、【ヘキサゴンビット】3、4、5、6、【T型ヘックスローブビット(いじり防止タイプ)】T15、T20、T25、T27、T30、T40、【ビットアダプター】1/4(6.35mmソケット用) 質量(g/セット)220 ビット全長(mm)(エクステンション)60、(ラチェット)73 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)113×75×43
1セット
特価
2,798 税込3,078
当日出荷

Tハンドル付ラチェットビット セット 23pcs モノタロウ 動画あり
T型スライドハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった23点組のお得なセットです。 ラチェットのアダプターが付いておりスタビタイプとしても使用でき、T型スライドハンドルに付けても便利です。 正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途ネジ締め・緩め作業に セット商品数23 差込角(mm[inch])6.35[1/4] セット内容T型スライドハンドル・ラチェットアダプター・ソケット:5、6、8、10、12、13・プラス:PH1、PH2、PH3・マイナスSL4、SL6・ヘックスローブ:T15、T20、T25、T27・六角:H4、H5、H6・・アダプター(1/4)・エクステンションバー・ユニバーサルジョイント 質量(g)381 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×80×33
1セット(23点組)
2,398 税込2,638
当日出荷