1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。 取扱説明書(1.8MB) 繰返し精度(mm)±0.01 材質ステンレス鋼 電源ボタン電池LR44 使用温度(℃)0~+40 デプスバー 機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF サムローラ 寸法d(mm)16 付属品モニター電池(2個) 最小表示量(mm)0.01
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • su-55