カテゴリ
- 制御機器(5)
- 作業服(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(911)
- BIGM(丸山製作所)(362)
- Panasonic(パナソニック)(274)
- RS PRO(209)
- Festo(193)
- フエニックス・コンタクト(181)
- エスコ(164)
- CKD(152)
- コガネイ(150)
- MAZDA(マツダ)(139)
- omron(オムロン)(135)
- 三菱電機(116)
- YAMAHA(ヤマハ)(116)
- シュナイダーエレクトリック(101)
- SIEMENS(97)
- Texas Instruments(93)
- KINGBRIGHT(92)
- 東芝(90)
- 日本モレックス(molex)(87)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「v2-4」の検索結果

ブレーキパッド NAO材
(1144件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
水冷服ベスト フルセット ハーネス対応
(6件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷株式会社山善とコラボレーションした猛暑炎天下の作業にぴったりの冷水で直接体を冷やす水冷服です。ベストタイプのフルセット(ウェア、バッテリー、充電ケーブル付)になります。 凍らせた専用ボトルで循環水を冷やし、ベスト内のチューブとポンプで冷水を送ります。付属の900ml専用ボトルで冷た持続UP(最大約3時間30分)。保冷バッグの内側は三層構造で抜群の保冷力です。専用ボトル1本で、冷たさ持続最大約3時間30分(メーカー調べ:環境温度36℃・湿度70%・タンク内水温26℃未満の最大時間。使用環境や服装、体温により異なります。持続時間は目安として記載しております)。使用する水はたったの200mL(冷水がオススメ)で、凍らせた専用ボトルを交換すれば冷たさが復活します。長時間の使用を実現したプログラム機能付コントローラー(3段階調整)になります。静かなファンレスで、コンパクトなので上から防護服やユニフォームだけでなく、ハーネスの下でも着用可能になりました。(一部例外がございます)。背中の内側にはクッション材を採用しており、異物感を軽減します。また脇の下のチューブをより内側に配置し、より効率的に身体を冷やします。バッテリーは前面収納で、ウェアは分解して手洗いが可能です。650mlまでの凍らせたペットボトルでも使用可能です。用途建設/土木/工事/現場用/工事現場/通勤/工場/屋外/厨房/農業/倉庫内作業/警備業/イベントスタッフなど熱中症対策に。付属品モバイルバッテリー×1個、USB充電ケーブル×1本、専用ボトル×1本セット内容セット品種別ベスト材質ウェア:(表地)ナイロン、(裏地)ポリエステル、タンク:TPU、冷却部:Peva/PE綿/スポンジ、冷却チューブ:シリコーンゴム色ブラックサイズフリー質量(g)600胸囲(cm)約80~130肩幅(cm)約28着丈(cm)約44バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3~4(出力5V2Aの場合)バッテリー容量(mAh)5000素材合成繊維使用時間(時間)連続運転モード:約20、ミドル運転モード:約48、ロング運転モード:約48以上販売区分業務用
工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm
(19件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481セット(50点組)当日出荷様々な作業に適用した充実な工具セット。 持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。用途様々なシーンでの作業にセット内容【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個【モンキーレンチ】1個【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)【差替ビット用ドライバーハンドル】1個【ラジオペンチ150mm】1個【ペンチ150mm】1個【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個【CR-Vビット】(計18個)【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)【PH】No.1、2、3(計3個)【SL】3、5、7mm(計3個)質量(kg)4.5差込角(mm)9.5外寸法(縦×横×深さ)(mm)170×355×160(箱を閉じた時)
セレクタスイッチΦ30 つまみ形・2ノッチ
(16件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷形状つまみ形(2ノッチ)保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式手動復帰対応標準品取付穴径(Φmm)30定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形材質(リング)金属色(つまみ部)黒販売区分業務用
セレクタスイッチΦ25 つまみ形 2ノッチ
(22件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷形状つまみ形(2ノッチ)保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作特性2ノッチ手動復帰対応標準品取付穴径(Φmm)25定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形材質(リング)金属色(つまみ部)黒販売区分業務用
インバーター12V 矩形波 USB 2ポート 付き
(13件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1台当日出荷DC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して電子機器に給電可能です。6つの保護機能を搭載していますので製品とご使用の機器を保護します! 1.出力オーバー保護 2.出力ショート保護 3.異常温度保護 4.入力電圧低下保護 5.入力過電圧保護 6.入力ショート保護。アルミアルマイトボディーなので頑丈です。 またファンの音がうるさくない静音タイプです。用途DC12V直流電力をAC100VやUSB出力(2ポート合計2.4A以下)に変換して電子機器に給電するためにコード長さ(m)1出力電圧(V)AC100口数AC×2口、USB×2口(合計5V、2.4A)出力周波数(Hz)55出力波形矩形波入力電源DC12V販売区分業務用
電池チェッカー デジタル表示タイプ
(52件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷残量がデジタル表示で見やすい。 色々な電池の残量がひとめでわかります。材質ABS樹脂寸法(mm)80×35×18色黒質量(g)39使用電池単4形乾電池×1個電池寿命約1時間(連続測定時)測定可能電池単1・2・3・4・5形乾電池、9V積層乾電池、定格1.5Vボタン形電池(形状によっては対応できません)
水冷服ベスト フルセット ハーネス対応 首・脇冷却仕様
(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷株式会社山善とコラボレーションした猛暑炎天下の作業にぴったりの冷水で直接体を冷やす水冷服です。首元と脇下にも冷却チューブを配置し効果的に体を冷却できるベストタイプのフルセット(ウェア、バッテリー、充電ケーブル付)になります。 凍らせた専用ボトルで循環水を冷やし、ベスト内のチューブとポンプで冷水を送ります。付属の1000ml専用ボトルで冷たさ持続UP(最大約3時間30分)。保冷バッグの内側は三層構造で抜群の保冷力です。専用ボトル1本で、冷たさ持続最大約3時間30分(メーカー調べ:環境温度36℃・湿度70%・タンク内水温26℃未満の最大時間。使用環境や服装、体温により異なります。持続時間は目安として記載しております)。使用する水はたったの200mL(冷水がオススメ)で、凍らせた専用ボトルを交換すれば冷たさが復活します。長時間の使用を実現したプログラム機能付コントローラー(3段階調整)になります。コンパクトなので上から防護服やユニフォームだけでなく、ハーネスの下でも着用可能になりました。(一部例外がございます)。背中の内側にはクッション材を採用しており、異物感を軽減します。バッテリーは前面収納で、ウェアは分解して手洗いが可能です。650mlまでの凍らせたペットボトルでも使用可能です。用途建設/土木/工事/現場用/工事現場/通勤/工場/屋外/厨房/農業/倉庫内作業/警備業/イベントスタッフなど熱中対策に。付属品モバイルバッテリー×1個、USB充電ケーブル×1本、専用ボトル×1本種別ベスト材質ウェア:(表地)ナイロン、(裏地)ポリエステル、タンク:TPU、冷却部:Peva/PE綿/スポンジ、冷却チューブ:シリコーンゴム色ブラックサイズフリー質量(g)600胸囲(cm)約86~130肩幅(cm)約27着丈(cm)約42バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3~4(出力5V2Aの場合)バッテリー容量(mAh)5000使用時間(時間)連続運転モード:約20、ミドル運転モード:約48、ロング運転モード:約48以上販売区分業務用
セレクタスイッチΦ30 つまみ形・3ノッチ
(9件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷保護構造IP65防油形接点構成2aボタン色黒定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ角度(°)45ノッチ数3動作方式手動復帰取付穴径(Φmm)30定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)金属つまみ方向(ノッチ)1/左、2/右接点位置No1、2色(つまみ部)白販売区分業務用
セレクタスイッチΦ25 つまみ形 3ノッチ
(9件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷保護構造IP65防油形接点構成2aボタン色黒定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ角度(°)45ノッチ数3動作特性3ノッチ手動復帰取付穴径(Φmm)25定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)金属つまみ方向(ノッチ)1/左、2/右接点位置No1、2色(つまみ部)白販売区分業務用
セレクタスイッチΦ22 つまみ形・2ノッチ
(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷取付穴径Φ22 セレクタスイッチ ポインタを外すことによりつまみを45°ピッチで角度変更可能形状つまみ形(金属リング)保護構造IP00(65防油型)接点構成1a耐電圧充電部とアースの間 / AC2200V 1分間ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式2ノッチ手動復帰温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100(500V)相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30耐寒耐熱温度(℃)耐寒:-40 (72時間)、耐熱:70 (16時間)ハンドル形状つまみ形定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3 ・ DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000m以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100 、(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10動作各位置停止形使用電流(A)AC-15(交流電磁負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13(誘導負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V1開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形材質(リング)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)色(つまみ部)黒耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)販売区分業務用