カテゴリ
- 自動車補修部品(6)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SAMTEC(432)
- Panasonic(パナソニック)(397)
- サンエス(325)
- ニチコン(271)
- VISHAY(227)
- RS PRO(224)
- YAGEO(208)
- onsemi(182)
- SMC(175)
- MAZDA(マツダ)(163)
- ニッサン(137)
- 三菱電機(133)
- 新ダイワ(108)
- STMicro(108)
- BIGM(丸山製作所)(102)
- 三菱ふそう(102)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(101)
- INFINEON(95)
- KEMET(85)
- ブランドをもっと見る
「v55」の検索結果

ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(92件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
ハロゲンバルブ H4u 12V
(390件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)色クリアタイプH4u定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ販売区分業務用
ハロゲンバルブ H11 12V
(31件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH11定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PGJ19-2ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1350±10%販売区分業務用
ハロゲンランプ H3 12V
(78件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとして適合フォグランプ・ヘッドランプ色クリアタイプH3定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PK22sガラス球形式T10販売区分業務用
ハロゲンバルブ H4u 12V 高効率
(104件のレビュー)¥749税込¥8241セット(2本)当日出荷純正と同じ消費電力で明るさアップ!。H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH4u定格電力(W)60/55(130/120)定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)4000±200使用箇所ヘッドランプ明るさ(Lm)1000/550販売区分業務用
ハロゲンバルブ H7 12V
(28件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH7定格電力(W)55定格電圧(V)12口金Px26dガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1500±10%販売区分業務用
同軸コネクタ プラグ M型
(6件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷普及度が高く、アマチュア無線等で幅広く利用されているコネクタです。M型はJISの形式で、ミリネジになります。用途同軸ケーブル接続用、 アンテナケーブル取付として仕様勘合保証回数:500回材質本体:真鍮/ニッケルメッキ、芯線:真鍮/銀メッキ種類コネクタ定格電圧500Vrms耐電圧1000VrmsJIS規格JIS-C-5419絶縁抵抗(MΩ)≧100接触抵抗(mΩ)3max特性インピーダンス不整合引張強度(N)3周波数(MHz)定格:DC~200コネクタタイプM型販売区分業務用