カテゴリ

  • 制御機器(190)
  • 自動車補修部品(11)
  • 機構部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 電気材料(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • メカニカル部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v55-n」の検索結果

227件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V55-N NOK

    Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V55-N

    NOK
    ¥169税込¥186
    1個
    4日以内出荷
    型式旧型式:OR1AV55N種類Vシリーズ部品番号NOK:CO00304-AJIS呼び旧JIS:V55太さW(mm)4.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)54.5内径許容差(mm)±0.49バリ寸法(mm)0.16以下
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • Oリング・フッソ OR型 NOK

    Oリング・フッソ OR型

    NOK
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質フッソゴム(バイトン FKM)
  • Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NOK

    Oリング Vシリーズ(真空フランジ用)

    NOK
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリーズVシリーズ
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥970税込¥1,067
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • 小形基本スイッチ V Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ V

    Aratas(旧:omron)(87件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
    用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥2,890~税込¥3,179~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,290税込¥1,419
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ブレーキパッド 曙ブレーキ工業

    ブレーキパッド

    曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
    ¥5,590税込¥6,149
    1セット(4枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
  • Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 20 A 表面実装 パッケージTDSON 8 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 20 A 表面実装 パッケージTDSON 8 ピン

    INFINEON
    ¥419,800税込¥461,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Infineon の OptiMOS シリーズデュアル N チャンネル MOSFET は、ドレイン - ソース電圧が 55ワイヤボンディング及びボンドワイヤ用の大規模なソースリードフレーム接続の利点は、最大 20 A の電流で 200 um のものがあります。車載AEC-Q101認定 MSL1 Peak リフロー:最高 260 ℃ ~ 175 ℃ の動作温度 グリーンパッケージ 超低 RDS 100% アバランシェ試験済み
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 20 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 55 Vパッケージタイプ = TDSON実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8最大ドレイン-ソース間抵抗 = 0.065 Ω Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2.2V1チップ当たりのエレメント数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 4.4 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 4.4 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン

    INFINEON
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    インフィニオン NチャンネルパワーMOSFET 55 V. インフィニオンのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品は、Nチャンネルデバイスが表面実装とリード付きパッケージに収容さています。ほぼすべてのボードレイアウトや熱設計課題に対応できる形状になっています。抵抗範囲全体のベンチマークにおいて導電損失を低下させ、最大限のシステム効率を実現します。
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 4.4 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 55 Vパッケージタイプ = SOT-223実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 100 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2V最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大パワー消費 = 2.1 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -16 V, +16 V1チップ当たりのエレメント数 = 1mm動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 160 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 160 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン

    INFINEON
    ¥8,898税込¥9,788
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    インフィニオン NチャンネルパワーMOSFET 55 V. インフィニオンのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品は、Nチャンネルデバイスが表面実装とリード付きパッケージに収容さています。ほぼすべてのボードレイアウトや熱設計課題に対応できる形状になっています。抵抗範囲全体のベンチマークにおいて導電損失を低下させ、最大限のシステム効率を実現します。
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 160 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 55 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 5.3 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 310 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 19.71mm高さ = 5.31mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi Nチャンネル MOSFET55 V 75 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET55 V 75 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン

    onsemi
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    仕様●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:75 A幅(mm)4.82シリーズUltraFETピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性UltraFET(R) MOSFET、Fairchild Semiconductor. UItraFET(R) Trench MOSFETは、電力変換の用途においてベンチマーク効率を実現する特性を統合しています。 このデバイスは、アバランシェモードでの高エネルギーに耐えることができ、ダイオードの逆回復時間は非常に短く、保存電荷量は非常に小さいです。 高い周波数、最低のRDS(on)、低いESR、低い総電荷量及びミラーゲート電荷量を実現できるように最適化されています。 用途: 高周波DC-DCコンバータ、スパッケージTO-247実装タイプスルーホールチャンネルタイプN最大パワー消費(W)285チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)55最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)8最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20トランジスタ構成シングル
  • Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 2.8 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 2.8 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン

    INFINEON
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    インフィニオン NチャンネルパワーMOSFET 55 V. インフィニオンのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品は、Nチャンネルデバイスが表面実装とリード付きパッケージに収容さています。ほぼすべてのボードレイアウトや熱設計課題に対応できる形状になっています。抵抗範囲全体のベンチマークにおいて導電損失を低下させ、最大限のシステム効率を実現します。
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 2.8 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 55 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 280 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2V最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大パワー消費 = 2.1 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -16 V, +16 V長さ = 6.7mm動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 75 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 75 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン

    INFINEON
    ¥899税込¥989
    1個
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 75 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 55 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 5.2 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 5.2 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン

    INFINEON
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    インフィニオン NチャンネルパワーMOSFET 55 V. インフィニオンのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品は、Nチャンネルデバイスが表面実装とリード付きパッケージに収容さています。ほぼすべてのボードレイアウトや熱設計課題に対応できる形状になっています。抵抗範囲全体のベンチマークにおいて導電損失を低下させ、最大限のシステム効率を実現します。
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 5.2 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 55 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 65 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2V最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大パワー消費 = 2.1 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -16 V, +16 V幅 = 3.7mm高さ = 1.739mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 110 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 110 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン

    INFINEON
    ¥549税込¥604
    1個
    7日以内出荷
    インフィニオン NチャンネルパワーMOSFET 55 V. インフィニオンのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品は、Nチャンネルデバイスが表面実装とリード付きパッケージに収容さています。ほぼすべてのボードレイアウトや熱設計課題に対応できる形状になっています。抵抗範囲全体のベンチマークにおいて導電損失を低下させ、最大限のシステム効率を実現します。
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 110 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 55 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 8 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 200000 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V標準ゲートチャージ @ Vgs = 170 nC @ 10 Vmm動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi Nチャンネル MOSFET55 V 75 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET55 V 75 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

    onsemi
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 75 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 55 V。シリーズ = UltraFET。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 8 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 285 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 4.7mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。UltraFETR MOSFET、Fairchild Semiconductor. UItraFETR Trench MOSFETは、電力変換の用途においてベンチマーク効率を実現する特性を統合しています。 このデバイスは、アバランシェモードでの高エネルギーに耐えることができ、ダイオードの逆回復時間は非常に短く、保存電荷量は非常に小さいです。 高い周波数、最低のRDS(on)、低いESR、低い総電荷量及びミラーゲート電荷量を実現できるように最適化されています。 用途: 高周波DC-DCコンバータ、スイッチングレギュレータ、モータドライバ、低電圧バススイッチ、及び電源管理
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 64 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 64 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

    INFINEON
    ¥6,198税込¥6,818
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    インフィニオン NチャンネルパワーMOSFET 55 V. インフィニオンのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品は、Nチャンネルデバイスが表面実装とリード付きパッケージに収容さています。ほぼすべてのボードレイアウトや熱設計課題に対応できる形状になっています。抵抗範囲全体のベンチマークにおいて導電損失を低下させ、最大限のシステム効率を実現します。
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 64 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 55 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 14 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 130 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V1チップ当たりのエレメント数 = 1mm動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 110 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 110 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

    INFINEON
    ¥759税込¥835
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    モータ制御 / AC-DC同期整流MOSFET、Infineon. モータ制御MOSFET. Infineonでは、モータ制御用途向けに耐久性の高いNチャンネル / PチャンネルMOSFETデバイスの充実したポートフォリオを揃えています。. 同期整流MOSFET. AC-DC電源向けの同期整流MOSFETのポートフォリオは、電力密度が高く、サイズが小さく、携帯性が優れた、フレキシブルなシステムに関する顧客の要求に適合します。
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 110 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 55 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 7 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 170 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vトランジスタ素材 = Simm高さ = 8.77mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 169 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 169 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

    INFINEON
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    インフィニオン NチャンネルパワーMOSFET 55 V. インフィニオンのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品は、Nチャンネルデバイスが表面実装とリード付きパッケージに収容さています。ほぼすべてのボードレイアウトや熱設計課題に対応できる形状になっています。抵抗範囲全体のベンチマークにおいて導電損失を低下させ、最大限のシステム効率を実現します。
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 169 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 55 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 5 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 330 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 30 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 30 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

    INFINEON
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    インフィニオン NチャンネルパワーMOSFET 55 V. インフィニオンのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品は、Nチャンネルデバイスが表面実装とリード付きパッケージに収容さています。ほぼすべてのボードレイアウトや熱設計課題に対応できる形状になっています。抵抗範囲全体のベンチマークにおいて導電損失を低下させ、最大限のシステム効率を実現します。
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 30 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 55 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 35 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2V最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大パワー消費 = 68 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -16 V, +16 V1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 75 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 75 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

    INFINEON
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    インフィニオン NチャンネルパワーMOSFET 55 V. インフィニオンのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品は、Nチャンネルデバイスが表面実装とリード付きパッケージに収容さています。ほぼすべてのボードレイアウトや熱設計課題に対応できる形状になっています。抵抗範囲全体のベンチマークにおいて導電損失を低下させ、最大限のシステム効率を実現します。
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 75 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 55 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4.7 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 330 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V標準ゲートチャージ @ Vgs = 150 nC @ 10 Vmm動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi Nチャンネル MOSFET55 V 75 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET55 V 75 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

    onsemi
    ¥999税込¥1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 75 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 55 V。シリーズ = UltraFET。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 7 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 325 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 4.7mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。UltraFETR MOSFET、Fairchild Semiconductor. UItraFETR Trench MOSFETは、電力変換の用途においてベンチマーク効率を実現する特性を統合しています。 このデバイスは、アバランシェモードでの高エネルギーに耐えることができ、ダイオードの逆回復時間は非常に短く、保存電荷量は非常に小さいです。 高い周波数、最低のRDS(on)、低いESR、低い総電荷量及びミラーゲート電荷量を実現できるように最適化されています。 用途: 高周波DC-DCコンバータ、スイッチングレギュレータ、モータドライバ、低電圧バススイッチ、及び電源管理
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi Nチャンネル MOSFET55 V 75 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET55 V 75 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

    onsemi
    ¥999税込¥1,099
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    仕様●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:75 A幅(mm)4.7高さ(mm)16.3ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性UltraFET(R) MOSFET、Fairchild Semiconductor. UItraFET(R) Trench MOSFETは、電力変換の用途においてベンチマーク効率を実現する特性を統合しています。 このデバイスは、アバランシェモードでの高エネルギーに耐えることができ、ダイオードの逆回復時間は非常に短く、保存電荷量は非常に小さいです。 高い周波数、最低のRDS(on)、低いESR、低い総電荷量及びミラーゲート電荷量を実現できるように最適化されています。 用途: 高周波DC-DCコンバータ、スパッケージTO-220AB実装タイプスルーホールチャンネルタイプN最大パワー消費(W)325チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)55最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)7最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20トランジスタ構成シングル
  • Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 51 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 51 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

    INFINEON
    ¥879税込¥967
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    インフィニオン NチャンネルパワーMOSFET 55 V. インフィニオンのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品は、Nチャンネルデバイスが表面実装とリード付きパッケージに収容さています。ほぼすべてのボードレイアウトや熱設計課題に対応できる形状になっています。抵抗範囲全体のベンチマークにおいて導電損失を低下させ、最大限のシステム効率を実現します。
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 51 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 55 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 14 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 80 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V標準ゲートチャージ @ Vgs = 29 nC @ 10 V動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi Nチャンネル MOSFET55 V 75 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET55 V 75 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

    onsemi
    ¥2,898税込¥3,188
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:75 AシリーズUltraFETピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性UltraFET(R) MOSFET、Fairchild Semiconductor. UItraFET(R) Trench MOSFETは、電力変換の用途においてベンチマーク効率を実現する特性を統合しています。 このデバイスは、アバランシェモードでの高エネルギーに耐えることができ、ダイオードの逆回復時間は非常に短く、保存電荷量は非常に小さいです。 高い周波数、最低のRDS(on)、低いESR、低い総電荷量及びミラーゲート電荷量を実現できるように最適化されています。 用途: 高周波DC-DCコンバータ、スパッケージTO-220AB実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1チャンネルタイプN最大パワー消費(W)325チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)55最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)7最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20トランジスタ構成シングル
  • onsemi Nチャンネル MOSFET55 V 75 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET55 V 75 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

    onsemi
    ¥2,198税込¥2,418
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:75 Aピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性UltraFET(R) MOSFET、Fairchild Semiconductor. UItraFET(R) Trench MOSFETは、電力変換の用途においてベンチマーク効率を実現する特性を統合しています。 このデバイスは、アバランシェモードでの高エネルギーに耐えることができ、ダイオードの逆回復時間は非常に短く、保存電荷量は非常に小さいです。 高い周波数、最低のRDS(on)、低いESR、低い総電荷量及びミラーゲート電荷量を実現できるように最適化されています。 用途: 高周波DC-DCコンバータ、スパッケージTO-220AB実装タイプスルーホールチャンネルタイプN最大パワー消費(mW)200000チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)55最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)12最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20トランジスタ構成シングル最大動作温度(℃)175最小動作温度(℃)-55
  • Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 17 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 17 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン

    INFINEON
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    インフィニオン NチャンネルパワーMOSFET 55 V. インフィニオンのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品は、Nチャンネルデバイスが表面実装とリード付きパッケージに収容さています。ほぼすべてのボードレイアウトや熱設計課題に対応できる形状になっています。抵抗範囲全体のベンチマークにおいて導電損失を低下させ、最大限のシステム効率を実現します。
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 17 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 55 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 110 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2V最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大パワー消費 = 45 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -16 V, +16 V1チップ当たりのエレメント数 = 1mm動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 17 A スルーホール パッケージIPAK (TO-251) 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 17 A スルーホール パッケージIPAK (TO-251) 3 ピン

    INFINEON
    ¥6,898税込¥7,588
    1セット(75個)
    7日以内出荷
    インフィニオン NチャンネルパワーMOSFET 55 V. インフィニオンのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品は、Nチャンネルデバイスが表面実装とリード付きパッケージに収容さています。ほぼすべてのボードレイアウトや熱設計課題に対応できる形状になっています。抵抗範囲全体のベンチマークにおいて導電損失を低下させ、最大限のシステム効率を実現します。
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 17 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 55 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 65 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2V最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大パワー消費 = 45 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -16 V, +16 V1チップ当たりのエレメント数 = 1mm高さ = 6.22mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 42 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 42 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン

    INFINEON
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    インフィニオン NチャンネルパワーMOSFET 55 V. インフィニオンのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品は、Nチャンネルデバイスが表面実装とリード付きパッケージに収容さています。ほぼすべてのボードレイアウトや熱設計課題に対応できる形状になっています。抵抗範囲全体のベンチマークにおいて導電損失を低下させ、最大限のシステム効率を実現します。
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 42 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 55 Vパッケージタイプ = DPAK (TO-252)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 40 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2V最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大パワー消費 = 110 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -16 V, +16 V動作温度 Max = +175 ℃mm動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 28 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 28 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン

    INFINEON
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    インフィニオン NチャンネルパワーMOSFET 55 V. インフィニオンのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品は、Nチャンネルデバイスが表面実装とリード付きパッケージに収容さています。ほぼすべてのボードレイアウトや熱設計課題に対応できる形状になっています。抵抗範囲全体のベンチマークにおいて導電損失を低下させ、最大限のシステム効率を実現します。
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 28 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 55 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 65 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2V最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大パワー消費 = 68 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -16 V, +16 V1チップ当たりのエレメント数 = 1mm動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi Nチャンネル MOSFET55 V 75 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET55 V 75 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

    onsemi
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 75 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 55 V。シリーズ = UltraFET。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 12 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 200000 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 4.83mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。UltraFETR MOSFET、Fairchild Semiconductor. UItraFETR Trench MOSFETは、電力変換の用途においてベンチマーク効率を実現する特性を統合しています。 このデバイスは、アバランシェモードでの高エネルギーに耐えることができ、ダイオードの逆回復時間は非常に短く、保存電荷量は非常に小さいです。 高い周波数、最低のRDS(on)、低いESR、低い総電荷量及びミラーゲート電荷量を実現できるように最適化されています。 用途: 高周波DC-DCコンバータ、スイッチングレギュレータ、モータドライバ、低電圧バススイッチ、及び電源管理
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET55 V 80 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET55 V 80 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン

    STMicro
    ¥669,800税込¥736,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ N。最大連続ドレイン電流 80 A。最大ドレイン-ソース間電圧 55 V。シリーズ STripFET F3。実装タイプ 表面実装。ピン数 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 8.5 mΩ。チャンネルモード エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 4V。最低ゲートしきい値電圧 2V。最大パワー消費 110 W。トランジスタ構成 シングル。最大ゲート-ソース間電圧 -20 V, +20 V。長さ 6.6mm。高さ 2.4mm。NチャンネルSTripFET F3、STMicroelectronics. 広い絶縁破壊電圧範囲のSTripFET MOSFETは、超低ゲート電荷量及び低オン抵抗を提供します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 30 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 30 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン

    INFINEON
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Infineon OptiMOS シリーズ N チャンネル MOSFET は、 DPAK パッケージに収納されています。最高の電流能力、最低のスイッチング損失、及び導電電力損失により、高い熱効率と堅牢なパッケージにより、優れた品質と信頼性を実現しています。車載AEC Q101認定 MSL1 Peak リフロー:最高 260 ° C 175 ° C の動作温度 グリーンパッケージ 超低 RDS 100% アバランシェ試験済み
    仕様チャンネルタイプ N最大連続ドレイン電流 30 A最大ドレイン-ソース間電圧 55 Vシリーズ OptiMOS(TM)実装タイプ 表面実装ピン数 3最大ドレイン-ソース間抵抗 0.035 Ωチャンネルモード エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 2Vトランジスタ素材 SiRoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 89 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 89 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン

    INFINEON
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 89 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 55 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 10 MO最大ゲートしきい値電圧 = 2V1チップ当たりのエレメント数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 55 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 55 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン

    onsemi
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 55 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V。シリーズ = QFET。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 26 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 3750 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V, +25 V。長さ = 10.67mm。高さ = 4.83mm。QFETR NチャンネルMOSFET、31 A超、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFETR平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷量(Qg)と出力静電容量(Coss)を低くすることでスイッチング損失を低減しています。 高度なQFETRプロセステクノロジーを使用することで、Fairchildは競合他社の平面MOSFETデバイスよりも優れた性能指数(FOM)を発揮できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応