10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業用PVCチェア 昇降機能付き モノタロウ 動画あり
座面上下昇降機構付き。 座面も360度回転するので作業性に優れています。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ ブラック 種類作業用イス 背もたれなし 座幅(mm)385 座奥行(mm)385 素材レザー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OAチェア モノタロウ 動画あり
短時間だけ座る作業現場に向いているコスト重視のチェアです。 座面下にあるレバーでお好みの高さに座面を調節出来ます。 背もたれ角度はチルト仕様です。 別売品の『肘掛けセット 注文コード 55105558』を取り付けできます。
用途短時間の座る作業に。 仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ 材質座面・背もたれ材質:ウレタンフォーム(クッション)、ファブリック(張地)、脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロン、シリンダー・座鉄板:スチール製 質量(kg)5.7 種類オフィスチェア 背もたれW385×H223mm 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×520×760~870 キャスター径(Φmm)50 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×390 ロッキング方式チルト式 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.7MB) ヘッドレストなし
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャリーカート 120kg 135L 4輪ワイドキャスター モノタロウ 動画あり
135Lの容量でたっぷり収納! 走行場所を選ばない大径ワイドキャスターを採用。しかもストッパー付きで安心。 保管用の簡単装着専用カバー付き。取り外しが可能なのでお手入れカンタン! 底板には樹脂製の芯材を使用しており、耐久性バツグン!
用途作業道具やアウトドア用品の運搬に最適! 折りたたみキャリーカート、キャリーワゴン、キャリートラックとして。 材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:PVC+PP(ベアリング入り)、布:ポリエステルオックスフォード生地(PVCコーティング) 質量(kg)約11 車輪径(Φmm)170 容量(L)約135 耐荷重(kg)120 荷台寸法(mm)860×460××330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050×520××710~1060 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×280×750 入数1台 取扱説明書(2.0MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。 最大荷重(t)2 材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC 質量(kg)10.2 使用温度範囲(℃)-30~50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×205×140 最高位(mm)375 最低位(mm)135 使用作動油ISO VG10 110mL 取扱説明書(2.5MB)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 質量(kg)約12 種類静音 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)0.7 コード長さ(m)1.8 定格電流(A)50Hz 3.8A・60Hz 3.7A 定格周波数(Hz)50/60Hz 定格消費電力(W)340/360 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×520×500 騒音値(dB)約70 吐出量(L/min)50Hz:約97・60Hz:約117 潤滑方式オイルレス 吐出口サイズワンタッチソケット1/4 定格時間(分)30 安全弁設定圧力(MPa)約0.77 リリース起動圧力(MPa)約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa)0~0.7 充填時間50Hz 約4分・60Hz 約3.5分
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

OAチェア ワイドタイプ モノタロウ 動画あり
短時間だけ座る作業現場に向いているコスト重視のチェアです。 座面下にあるレバーでお好みの高さに座面を調節出来ます。 背もたれ角度はチルト仕様、また座面取付金具で奥行調整も可能です。
用途短時間の座る作業に。 仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ 材質座面・背もたれ材質:ウレタンフォーム(クッション)、ファブリック(張地)、脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロン、シリンダー・座鉄板:スチール製 質量(kg)6.3 種類オフィスチェア 背もたれW420×H380mm 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×540×897~1007 キャスター径(Φmm)50 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)465×440 ロッキング方式チルト式 取扱説明書(0.8MB) ヘッドレストなし
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然竹糸素材の水に浸して使うネックバンドです。 内容物に特殊な高吸水、高吸温繊維を使い、レーヨン素材で覆った構造になっています。 水分が気化する吸熱作用で熱を奪い、皮膚の温度上昇を抑えます。 ひんやりとした冷却効果が長時間持続し繰り返し使えます。 水に2~3分ほど浸した後、水がしたたり落ちない程度に軽く絞ってお使いください。 首や手足に巻いて面ファスナーで留めるタイプになります。
用途首や手足用 材質(カバー)レーヨン(竹由来)、(内容物)指定外繊維 寸法(幅W×長さL)(mm)約60×520
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など 付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ 全長(mm)355 質量(kg)1.26 無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 ベルト幅W×長さL(mm)20×520 空気消費量(L/min)660 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)6.5 取扱説明書(3.6MB)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

ツールチェスト 合体式 モノタロウ 動画あり
用途に応じて分割可能(単品ボックスには持ち手が付いているので持ち運びも可能)。キャスター付のため移動も可能。
用途電動工具から小物類までの保管、整理に。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メッシュチェア ハイバック ハンガー付き モノタロウ 動画あり
背もたれが高くゆったり座れるハイバックタイプのメッシュチェアです。 蒸れにくさを重視した背もたれ部分はネットシート、座面はメッシュシート構造です。 背もたれに装備しているランバーサポートは任意の位置に高さ調整できます。 座面は長時間座っても疲れにくいモールドウレタン仕様です。 付属のジャケットハンガーで上着やコートなどを掛ける事ができます。 座面下にあるダイヤルを回す事でロッキングの強弱を調整できます。
用途事務作業用チェアに。会議室用チェアに。 仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ 材質座面材質:モールドウレタンクッション、メッシュ布地(張地)5脚ベース:ナイロンキャスター:ナイロンシリンダー・座鉄板:スチール製背もたれ材質:スチール、メッシュ布地 質量(kg)19 ブラック 種類オフィスチェア 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×600×1030~1105(1075~1150) キャスター径(Φmm)50 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)520×480 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(35.4MB) ヘッドレストなし
1脚
12,980 税込14,278
当日出荷