カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • ホンダ(787)
  • MAZDA(マツダ)(686)
  • SMC(683)
  • ミツビシ(503)
  • オカムラ(岡村製作所)(418)
  • CKD(332)
  • メディアカバーマーケット(239)
  • SUS(エスユーエス)(232)
  • スズキ(212)
  • スバル(206)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(197)
  • 三菱ふそう(171)
  • YAMAHA(ヤマハ)(130)
  • エスコ(95)
  • HenlyBegins(ヘンリービギンズ)(93)
  • ニッサン(68)
  • キャンブロ(62)
  • KTM(62)
  • BMW(53)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yb 1」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着端子 棒形 絶縁被覆付 モノタロウ圧着端子 棒形 絶縁被覆付モノタロウ(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(100個)
当日出荷
寸法W(mm)1.9幅(mm)1.9種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)600端子形状棒形難燃性UL94V0材質(スリーブ)塩化ビニール材質(端子)特性難燃
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1123件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.2MB)
キーボックス モノタロウキーボックスモノタロウ(65件のレビュー)
2,888税込3,177
1台
当日出荷
鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。材質本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール設置方式壁掛け型関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)施錠方法シリンダー錠取扱説明書(1.9MB)
キーボックス ダイヤル式 モノタロウキーボックス ダイヤル式モノタロウ(33件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。材質(本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×360×90設置方式壁掛け型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)施錠方法ダイヤル錠・シリンダー錠取扱説明書(0.8MB)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×90×360
サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウサーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用モノタロウ(32件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ケーブルカバーマット モノタロウケーブルカバーマットモノタロウ(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
裏面に溝が付いており、ケーブル類をカバーできる視認性の高いデザインのマットです。
用途ケーブル類による転倒を対策できるマット材質(表面)ナイロン(裏面)ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)10イエロー・ブラック溝(mm)W100×H5
ケーブルタイマウント 耐候タイプ モノタロウケーブルタイマウント 耐候タイプモノタロウ(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(100個)
当日出荷
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85UL規格UL94V-2
コーンバー スライド式 モノタロウコーンバー スライド式モノタロウ
899税込989
1本ほか
当日出荷
スライド式のコーンバーで、長さを1.2~2Mの範囲で自由に調整できます。 進入禁止や境界用として使用できます。 設置場所に合わせて長さを自由に調整できます。
用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として材質(パイプ部)ABS、(リング部)PE長さ(m)1.18-2パイプ径(Φmm)約31/約37.5リング内径(Φmm)約82
チェーンポール モノタロウチェーンポールモノタロウ(10件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(6セット)
当日出荷
6本セット(ポールとベース)のお買い得チェーンポールです。6mmのチェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。 ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。 ベースの注入キャップははめ込み式となっています。
用途プラスチックチェーンやトラロープ用。高さ(mm)860材質ポリエチレン(PE)幅(mm)300質量(kg)(空)約0.34、(満水時)約3.8ポール外径(Φmm)50