カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(4,254)
- UDトラックス(326)
- ホンダ(288)
- BIGM(丸山製作所)(242)
- MAZDA(マツダ)(191)
- 廣杉計器(119)
- メディアカバーマーケット(77)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(52)
- MAD MAX(マッドマックス)(46)
- NAKANO(38)
- DAYTONA(デイトナ)(37)
- brembo(33)
- ケナメタル(31)
- イトーキ(30)
- トヨタ(30)
- INAX(LIXIL)(24)
- EFFEX(エフェックス)(23)
- 外山電気(22)
- Igus(イグス)(22)
- ブランドをもっと見る
「z-16」の検索結果

ブレーキパッド NAO材
(1139件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
溶接棒 ステンレス鋼用 少量
(22件のレビュー)¥599税込¥6591箱(9本)当日出荷溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。用途SUS304(18%Cr-8%Niステンレス鋼) 同士の溶接に適合SUS304質量(g)約200タイプSUS304ステンレス棒長(mm)300JIS規格Z3221 D308-16棒径(Φmm)2.6AWS規格A5.4 E308-16該当電流範囲下向、水平:75~95立向、上向き 70~90(電流;A、極性;ACまたはDC棒+)販売区分業務用