【折りたたみ自転車 20インチ MF205のおすすめポイント】
・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
・通勤・通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。
・電池式のLEDライトなので、走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。
・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
・盗難防止の必需品!便利なホルダーが付いたワイヤーロックです。 長さがあり変形もしやすいため、さまざまな場所に繋げられます。
・片足で駐輪が出来る1本スタンドを採用しました。スタンド自体が軽量で軽快さを損ないにくい事も特徴です。
・シマノ製6段外装変速を搭載。一番軽いギアに入れれば上り坂でも軽く漕げるようになり、一番重いギアに入れればスピードを出しやすいなど、走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
・指1本で操作ができるサムシフトレバーはシンプル&コンパクトなレバー1本の形状なのでハンドル周りもスッキリしています。
用途自転車 折りたたみ自転車 折り畳み自転車 20インチ コンパクト LEDライト かご付き バスケット 6段変速
その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター/サムシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ・差込式 備考/折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・ディレイラーガード・バスケット・LEDライト(電池別売)・ホルダー付ワイヤーロック 他
付属品バスケット・LEDオートライト・ワイヤー錠
材質リム:アルミ
幅(mm)550
ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
質量(kg)16
高さ(mm)950~980
奥行(mm)1460
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ20インチ
適応身長(cm)145~
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)700~860
変速段数6
北欧の自転車大国デンマークからインスピレーションを得て誕生した幼児車。16インチからのサイズアップや大きめの子におすすめの18インチ。遊び道具も入るしっかりしたバスケット。いざというときにケガを軽減するハンドルパッド。水はねや泥汚れから守るドロヨケ
用途子供用自転車 18インチ カゴ 補助輪 泥除け 付き 幼児用自転車 子供自転車 男の子 女の子 キッズ 自転車
仕様JIS耐振動試験合格品 フレーム/スチール リム/アルミ 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/バンドブレーキ ハンドル・バー/アップタイプハンドル(パッド付)、カラーグリップ・カラーペダル・ベル・カラータイヤ・バスケット・フルカバーチェーンケース・前後ドロヨケ・カラード補助輪 他
本体質量(kg)約11.5(N・W)
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ18
適応身長(cm)105~
適応体重(kg)30以下
サドルの高さ(mm)(約)520~560
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(約)770~810×450×1220
適合年齢(歳)~8
【セミファットバイク 20インチ MF-208SE NAUGHTIX のおすすめポイント】
MF208にバスケットを標準装備したスペシャルエディション!
お洒落なツートーンカラーでデザイン性も抜群!
振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
MTBのタイヤを少し太くしたタイヤは太すぎず、通勤通学からオフロードの走行まで扱いやすくなっています。
リアサスペンションを装備。後輪にかかる路面からのショックを吸収するので、サドル部分へのショックをやわらげます。お尻へのショックを軽減する事で、乗り心地もバツグンです!
シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
電池式のLEDライトなので、走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。
盗難防止の必需品!便利なホルダーが付いたワイヤーロックです。 長さがあり変形もしやすいため、さまざまな場所に繋げられます。
路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
用途自転車 折りたたみ自転車 セミファットバイク 20インチ LEDライト ワイヤーロック フロントバスケット 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車
仕様JIS耐振動試験合格品 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、変速シフター・ディレイラー/シマノ、ハンドル・バー/BMXタイプ、ハンドル差込式 備考/20×2.35タイヤ・折畳部二重ロック・Wギアカバー・フロントキャリア・リアサスペンション・バスケット・LEDライト・ホルダー付ワイヤーロック・ディレイラーガード
付属品取扱説明書 簡易工具
長さ(mm)1550
幅(mm)570
質量(kg)18
高さ(mm)960~1030
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ20インチ
適応身長(cm)145~
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)780~900
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】650×370×920
変速段数6
【折りたたみシティサイクル 26インチ MC507のおすすめポイント】
・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
・通常のダイナモライトよりも明るいLEDダイナモライトを採用しました。
・通勤・通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。
・リング錠は鍵自体が自転車に固定されているため、ワイヤーロックやチェーンロックのように持ち運ぶ必要がありません。
・V型フレームで女性でも乗り降りしやすい。
・シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
・セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。
・前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。
・後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
用途自転車 折りたたみ自転車 シティサイクル 26インチ シマノ 6段変速 ダイナモLEDライト 肉厚チューブ シティサイクル 折り畳み自転車 ママチャリ 婦人用自転車
その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター/グリップシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 折畳部二重ロック ハーフチェーンカバー LEDダイナモライト オリジナルバスケット リング錠肉厚チューブ ディレイラーガード 他
付属品取扱説明書・保証書・組立工具
材質リム:アルミ
ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
本体質量(kg)18
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ26インチ
本体高さ(mm)970~1020
適応身長(cm)150~
本体長さ(mm)1720
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)780~860
本体幅(mm)560
【シティサイクル 26インチ MC550のおすすめポイント】
サビに強いパーツ使用で寿命が長い!
振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
暗くなると自動で点灯! 便利なLEDオートライト装備!
通勤・通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。
リング錠は鍵自体が自転車に固定されているため、ワイヤーロックやチェーンロックのように持ち運ぶ必要がありません。
V型フレームで女性でも乗り降りしやすい。
シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。
前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。
後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
用途自転車 折りたたみ自転車 シティサイクル 26インチ LEDオートライト ワイヤーロック フロントバスケット シマノ 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車 ママチャリ 婦人用自転車
仕様JIS耐振動試験合格品 変速シフター/グリップシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ 前輪ブレーキ/BAA対応キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/BAA対応フィン付きバンドブレーキ ハンドル・バー/セミフラットタイプ・差込式備考/LEDオートライト・ハーフカバーチェーンケース・ステンレスワイヤーバスケット・リング錠・折畳部二重ロック・肉厚チューブ・ディレイラーガード
付属品取扱説明書 簡易工具
長さ(mm)1730
幅(mm)560
質量(kg)17.5
高さ(mm)980~1000
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ26インチ
適応身長(cm)150~
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)740~850
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】780×360×900
変速段数6
関連キーワード