カテゴリ
- パソコン/周辺機器(27)
- ディスプレイ/モニター本体(10)
- マザーボード(11)
- PCケース(2)
- ノートPC(1)
- 制御機器(4)
- スイッチング電源(4)
絞り込み
モニターサイズ
- 13.3(1)
- 15.6(1)
- 23.8(2)
- 24.5(1)
- 27(2)
- 34(2)
ブランド
- MSI(エムエスアイ)
- モノタロウ(2)
- AMPHENOL(78)
- CKD(96)
- Festo(156)
- New-Era(ニューエラー)(202)
- NORGREN(109)
- NSK(日本精工)(74)
- omron(オムロン)(115)
- RS PRO(477)
- SMC(2,647)
- アサ電子工業(463)
- アズワン(84)
- エスコ(1,105)
- ビー・ブラウンエースクラップ(223)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(297)
- ホンダ(78)
- メディアカバーマーケット(1,316)
- 片桐医科工業(83)
- 第一測範(83)
- ブランドをもっと見る
「msi」の検索結果
特価

ゲーミングモニター MPG-346CQRF-X24
MSI(エムエスアイ)¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷・UWQHD解像度の大迫力ウルトラワイドモニター。・肉眼に近い湾曲率1,500Rで圧倒的な没入感。・従来のVAパネルより、駆動速度を4倍に高めたRAPID VAパネルを採用。・240Hzの高リフレッシュレートで滑らかな映像表示。・応答速度0.5ms(GTG、最小値)で残像感が少なくクリアに表示。・Adaptive-Sync対応でゲーム中のカクつきやズレを抑制。・見づらいシーンでも視界を確保できるナイトビジョン機能。・DisplayHDR 400対応で明暗はっきりした映像表示が可能。・キーボード・マウスでモニターの設定が変更可能なGaming Intelligence対応。・KVMスイッチ機能搭載で2台のPC間でUSBデバイスを共有可能。・USB PD対応で、対応した機器に最大98W給電も可能。・Mystic Light対応で背面のライティングを好みに変更可能。・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で目の疲労を抑え、目に優しい付属品DisplayPortケーブル×1、HDMIケーブル×1、USB Type-A - Type-Bケーブル×1、USB Type-C - Type-Cケーブル×1、電源ケーブル×1質量(kg)約7.9表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約808×279×538コントラスト比4000:1解像度3440×1440(UWQHD)保証期間3年視野角178°(H)/178°(V)表面ノングレア電源タイプ電源内蔵型アスペクト比21:9入出力端子HDMI 2.1(HDCP:2.3)×2、DisplayPort 1.4a(HDCP:2.3)×1、USB Type-C(DP Alt mode、USB PD)×1、USB 2.0 Type-A(USBハブ)×2、USB 2.0 Type-B(PC接続用)×1、ヘッドホン出力×1モニターサイズ34インチパネル駆動方式RAPID VA最大表示色約10億7300万色輝度(cd/m2)400
モバイルモニター PRO-MP165-E6
MSI(エムエスアイ)¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷・持ち運びやすい薄型軽量設計で設置場所を選ばないモバイルモニター。・より見やすい角度に調整可能なキックスタンド。・断線に強く配線もスッキリできる片側L字型ケーブル付属。・三脚スタンドなどに採用されている1/4インチカメラネジに対応。・VESA75対応で、モニターアームへの取り付けにも対応。・あらゆるワークスペースに柔軟にフィット。・フルHD(1,920×1,080)解像度で視野角の広いIPSパネルを搭載。・汎用性の高いUSB Type-C(DP Alt mode)端子と互換性の高いHDMI端子を搭載。・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見やすい画面。・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で目に優しい。・Eye-Q Check機能で目の疲労度をセルフチェック可能。・持ち運び時の汚れから守る専用のスリーブケース付属付属品HDMI - L字型 HDMIケーブル×1、USB Type-C - L字型 Type-Cケーブル×1、USB Type-A - Type-Cケーブル×1、スリーブケース×1、クイックスタートガイド×1サイズ(inch)15.6表面処理ノングレア本体質量(kg)約0.78本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約357×14×211コントラスト比1000:1輝度250解像度フルHD(1920×1080)視野角(左右:上下)178°:178°電源タイプUSB給電アスペクト比16:9入出力端子HDMI 2.0b×1、USB Type-C(DP Alt mode)×2、ヘッドホン出力×1パネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色
ATX 3.0対応 80PLUS GOLD認証取得 850Wフルモジュラー電源ユニット
MSI(エムエスアイ)¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷仕様Active PFC幅(mm)150高さ(mm)86奥行(mm)140入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)47~63コネクタ・ATX(24ピン):1・EPS (4+4 ピン):2・PCI-E5.0(16ピン):1 (600W) ・PCI-E (6+2 pin):4・SATA (15 pin):8・モレックス(4ピン):4・FDD (4 pin):1電源容量(W)850保護OCP/OVP/OPP/OTP/SCP/UVPファン流体軸受けファン 120mm認定取得80 PLUS Gold (up to 90%)電源ユニットフルモジュラータイプ
ビジネスモニター PRO-MP245PG-E14
MSI(エムエスアイ)¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷・世代を問わず安心して使用できる目に優しいビジネスモニター。・高画質・広視野角なIPSパネルを採用。・リフレッシュレート144Hz対応で滑らかな映像表示。・Eye-Q Check機能で目の疲労具合を確認可能。・高性能スタンドで90°回転させて縦表示も可能。・付属のVESAマウントプレートでミニPCをスタンド背面に取り付け可能。・4辺フレームレスデザインで違和感の無いマルチモニター環境を構築可能。・HDR対応により、リアルな表現が可能。・スピーカー(2W + 2W)搭載で机のスペースを無駄なく活用。・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で目に優しい。・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見やすい画面。・VESA100対応でモニターアームへの取り付けに対応。・台座部分にくぼみがあるデザインで、ペンやスマートフォンを置くことが可能。・その他、MSI Power Link機能、Display Kit対応付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、VESAプレート(75/100対応)×1、VESAマウント用ネジ×4、クイックスタートガイド×1表面処理ノングレア本体質量(kg)5.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×227×520コントラスト比1500:1輝度300解像度1920×1080視野角178°(H)/178°(V)電源タイプ電源内蔵型色(本体)黒アスペクト比16:9入出力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.2a×1、D-sub×1、ライン入力×1、ヘッドホン出力×1パネル駆動方式IPS最大表示色1670万色
ゲーミングモニター MAG-242F
MSI(エムエスアイ)¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷・手頃なサイズ感で置き場所を選ばない23.8インチ。・従来のIPSパネルより、駆動速度を4倍に高めたRAPID IPSパネルを採用。・リフレッシュレート200Hzで滑らかな映像表示。・応答速度0.5ms(GTG、最小値)で残像感の少ないクリアな表示。・HDRに対応しており、肉眼での見え方に近いリアルな表示を実現。・AIビジョンで映像シーンに合わせて全体の明るさや彩度を自動で最適化。・次世代家庭用ゲーム機との接続で1080p/120Hz出力に対応。・Adaptive-Sync対応グラフィックスカードと使用で、ゲーム中のカクつきやティアリングを抑えた映像表示が可能。・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で長時間のプレイでも目の疲労を抑え、目に優しい付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1サイズ(inch)23.8表面処理ノングレア本体質量(kg)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約541×221×397コントラスト比1000:1輝度300解像度フルHD(1920×1080)表面ノングレア視野角(左右:上下)178°:178°電源タイプ電源内蔵型アスペクト比16:9パネル23.8インチ入出力端子HDMI 2.0b×2、DisplayPort 1.2a×1、ヘッドホン出力×1パネル駆動方式IPS最大表示色約10億7300万色リフレッシュレート(Hz)200
ビジネスモニター PRO-MP275PG-E14
MSI(エムエスアイ)¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷・世代を問わず安心して使用できる目に優しいビジネスモニター。・細かな文字も見やすく作業しやすい27インチの大画面。・高画質・広視野角なIPSパネルを採用。・リフレッシュレート144Hz対応で滑らかな映像表示。・Eye-Q Check機能で目の疲労具合を確認可能。・高性能スタンドで90°回転させて縦表示も可能。・付属のVESAマウントプレートでミニPCをスタンド背面に取り付け可能。・4辺フレームレスデザインで違和感の無いマルチモニター環境を構築可能。・HDR対応により、リアルな表現が可能。・スピーカー(2W + 2W)搭載で机のスペースを無駄なく活用。・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で目に優しい。・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見やすい画面。・VESA100対応でモニターアームへの取り付けに対応。・台座部分にくぼみがあるデザインで、ペンやスマートフォンを置くことが可能。・その他、MSI Power Link機能、Display Kit対応付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、VESAプレート(75/100対応)×1、VESAマウント用ネジ×4、クイックスタートガイド×1表面処理ノングレア本体質量(kg)6.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)612×227×540コントラスト比1500:1輝度300解像度1920×1080視野角178°(H)/178°(V)電源タイプ電源内蔵型色(本体)黒アスペクト比16:9入出力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.2a×1、D-sub×1、ライン入力×1、ヘッドホン出力×1パネル駆動方式IPS最大表示色1670万色
ゲーミングモニター MAG-272PF-X24
MSI(エムエスアイ)¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷・大きな画面で見やすい27インチサイズ。・従来のIPSパネルより、駆動速度を4倍に高めたRAPID IPSパネルを採用。・リフレッシュレート240Hz対応でなめらかな映像表示。・応答速度0.5ms(GTG、最小値)で残像感の少ないクリアな描写が可能。・HDR表示対応で肉眼での見え方に近いリアルな表示が可能。・AIビジョンで映像シーンに合わせて全体の明るさや彩度を自動で最適化。・次世代家庭用ゲーム機との接続で1080p/120Hz出力に対応。・Adaptive-Sync対応グラフィックスカードと使用で、ゲーム中のカクつきやティアリングを抑えた映像表示が可能。・高性能スタンドで高さ調整や縦表示も可能。・スピーカー機能搭載で家庭用ゲーム機やスティック型デバイスと高い親和性。・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で長時間のプレイでも目の疲労を抑え、目に優しい付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1サイズ(inch)27表面処理ノングレア本体質量(kg)7.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約613×228×536コントラスト比1000:1輝度300解像度フルHD(1920×1080)表面ノングレア視野角(左右:上下)178°:178°電源タイプ電源内蔵型アスペクト比16:9パネル27インチ入出力端子HDMI 2.0b×2、DisplayPort 1.2a×1、ヘッドホン出力×1パネル駆動方式IPS最大表示色約10億7300万色リフレッシュレート(Hz)240
液晶モニター MODERN-MD271UL
MSI(エムエスアイ)¥46,980税込¥51,6781台5日以内出荷・世界的に権威のあるレッドドット・デザイン賞2023受賞モデル。・27インチ、4K解像度、IPSパネル搭載ビジネスモニター。・10億色以上の広色域に対応した4K IPSパネルを搭載し、高精細で鮮明な映像を表示。・映像制作現場に最適なDCI-P3カバー率:99%、デザイナーの現場に最適なAdobeRGBカバー率:95%。・美しい10bitカラー対応。・アンチフリッカー、ブルーライトカットで目の疲れを軽減。・目の疲労具合を確認可能なEye-Q Check機能搭載。・HDMI、DisplayPort、USB Type-C端子搭載でノートPCやその他周辺機器との接続をサポート。・USB Type-C端子は65Wまでの給電に対応。・ツールレスデザインで工具なしで組み立てが可能。・Display Kitによりキーボード・マウスでモニターの設定が変更可能付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、ACアダプタ×1、クイックスタートガイド×1表面処理ノングレア本体質量(kg)約5.75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約613.49×198.3×473.1コントラスト比1000:1解像度3840×2160(4K UHD)保証期間3年視野角178°(H)/178°(V)電源タイプ110W ACアダプタアスペクト比16:9入出力端子HDMI 2.0b×2、DisplayPort 1.2a×1、USB Type-C(DP Alt mode、USB PD)×1、ヘッドホン出力×1モニターサイズ27インチパネル駆動方式IPS最大表示色約10億7300万色輝度(cd/m2)300
ゲーミングモニターG255PF-E2
MSI(エムエスアイ)¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷高画質と高速応答を両立したRAPID IPSパネル、24.5インチ・180Hz・1ms(GTG)対応ゲーミングモニター。・eスポーツ大会で使用されることが多い24.5インチサイズ。・従来のIPSパネルより、駆動速度を4倍に高めたRAPID IPSパネルを採用。・リフレッシュレート180Hzで滑らかな映像表示。・応答速度1ms(GTG)で残像感の少ないクリアな表示。・ナイトビジョン機能により、視界が確保しづらい夜や暗闇のシーンでの視認性向上。・高さ/角度/左右/回転機能を備えた高性能なスタンド、ピボット機能で90°回転させて縦表示にも対応。・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で長時間の使用でも目に優しい。・2W+2Wの内蔵スピーカーを搭載、ゲーム機を接続してそのままプレイ可能。・sRGBカバー率93%の広い色域をカバー、鮮やかな色彩表現。・Adaptive-Sync対応。・次世代家庭用ゲーム機との接続で1080p/120Hz表示に対応付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1表面処理ノングレア本体質量(kg)約5.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約558×228×382コントラスト比1000:1解像度1920×1080(フルHD)保証期間3年視野角178°(H)/178°(V)電源タイプ電源内蔵型色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子HDMI 2.0b×2、DisplayPort 1.2a×1、ヘッドホン出力×1モニターサイズ24.5インチパネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色輝度(cd/m2)300
ワイドモニター PRO-MP341CQW-E12
MSI(エムエスアイ)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷・デザイン性と機能性に優れたビジネスモニター。・フルHDの約2.5倍の情報量を表示可能なUWQHD(3,440×1,440)解像度。・肉眼に近い自然な湾曲率で目の疲れを軽減。・リフレッシュレート120Hzの滑らかな映像表示で目に優しい。・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見やすい画面。・アンチフリッカー、ブルーライトの軽減機能で目に優しい。・Eye-Q Check機能で目の疲労具合を確認可能。・PIP/PBP機能による効率的なマルチタスク環境。・VESA100対応でモニターアームへの取り付けや小型PCを取り付けることも可能。・HDR対応により、リアルな表現が可能。・スピーカー(2W+2W)を搭載し机周りもスッキリ。・その他、MSI Power Link機能、Display Kit対応付属品DisplayPortケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1サイズ(inch)34表面処理ノングレア本体質量(kg)約7.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約810×237×470コントラスト比3500:1輝度300解像度UWQHD(3440×1440)視野角(左右:上下)178°:178°電源タイプ電源内蔵型アスペクト比21:9入出力端子HDMI 2.0b×2、DisplayPort 1.4a×1、ヘッドホン出力×1パネル駆動方式VA最大表示色約10億7300万色
MSI Prestige 13.3型 ノートPC Win11P/32GB/1TB
MSI(エムエスアイ)¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷MSIビジネス・クリエイターノートPCの13.3インチ・超薄型・超軽量モデル「Prestige 13」シリーズに、最新CPU「インテル®; Core[TM] Ultra プロセッサー」搭載バージョンが誕生。新しい省電力コアの「LP Eコア」の追加により、省電力化を加速させパワフルなノートPCでも長時間バッテリー駆動を実現。さらに、AI専用プロセッサー「NPU」を新たに搭載し、従来ではクラウド上で行っていたAI処理をノートPC側で実行可能になりました。「NPU」はCPUよりも高速に、GPUよりも省電力にAI処理を実行でき、画像処理やノイズ除去のようなAIを活用したテクノロジーがもっと身近に、もっと便利になります。付属品専用ACアダプタ色ステラグレイ本体質量(g)990バッテリーリチウムイオン、75Whr、4セルメモリー32GB LPDDR5 オンボードメモリ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×210×16.9ディスプレイ13.3インチ、QWXGA+(2880×1800)、グレア、60Hz、、OLED(有機EL)、DisplayHDR True Black 500、DCI-P3相当使用CPUインテル(R) Core[TM] Ultra 7 プロセッサー 155H 16コア(6P+8E+2LPE)22スレッドスピーカーステレオ2スピーカーOSWindows 11 Proキーボードシングルカラーバックライト内蔵/テンキーレス日本語キーボードWebカメラ207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵)、プライバシーシャッター付メモリーカードmicroSDカードリーダー(microSDXC対応)I/OポートThunderbolt[TM] 4 Type-C(USB PD対応)×2、USB3.2 Gen1 Type-A ×1、HDMI[TM] ×1、オーディオコンボジャック ×1SSD1TB(M.2 NVMe)無線LANWi-Fi 7(11be)、Bluetooth 5.4セキュリティ機能ハードウェア TPM 2.0/指紋認証リーダー/顔認証カメラ駆動時間(時間)最大11(JEITA 3.0 動画再生時)、最大20(JEITA 3.0 アイドル時)
ビジネスモニター PRO-MP243W-E14
MSI(エムエスアイ)¥16,980税込¥18,6781台6日以内出荷・世代を問わず安心して使用できる目に優しいビジネスモニター。・高画質・広視野角なIPSパネルを採用。・リフレッシュレート144Hz対応で滑らかな映像表示。・4辺スリムベゼルデザインでシームレスなマルチモニター環境を構築可能。・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で目に優しい。・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見やすい画面。・Eye-Q Check機能で目の疲労具合を確認可能。・台座部分にくぼみがあるデザインで、ペンやスマートフォンを置くことが可能。・VESA100対応でモニターアームへの取り付けや小型PCを取り付けることも可能。・HDR対応により、リアルな表現が可能。・スピーカー(2W+2W)を搭載し机周りもスッキリ。・その他、MSI Power Link機能、Display Kit対応付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1サイズ(inch)23.8表面処理ノングレア本体質量(kg)約3.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約541×189×409コントラスト比1500:1輝度300解像度フルHD(1920×1080)視野角(左右:上下)178°:178°電源タイプ電源内蔵型色(本体)白アスペクト比16:9入出力端子HDMI 1.4b×1、DisplayPort 1.2a×1、ヘッドホン出力×1パネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色
360mmラジエーター搭載水冷CPUクーラー(ブラックカラー) / Intel LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700 / AMD Soket: AM5/AM4/TR4/sTRx4対応
MSI(エムエスアイ)¥20,980税込¥23,0781台7日以内出荷
ゲーミング ミドルタワーケース(ホワイトカラー)(EATX (up to280mm x 305mm) / ATX / M-ATX / ITX)
MSI(エムエスアイ)¥22,980税込¥25,2781台7日以内出荷
ATX 3.0対応 80PLUS GOLD認証取得 750Wフルモジュラー電源ユニット
MSI(エムエスアイ)¥14,980税込¥16,4781台8日以内出荷仕様Active PFC幅(mm)150高さ(mm)86奥行(mm)140入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)47~63コネクタ・ATX(24ピン):1・EPS (4+4 ピン):2・PCI-E5.0(16ピン):1 (450W) ・PCI-E (6+2 pin):3・SATA (15 pin):8・モレックス(4ピン):4・FDD (4 pin):1電源容量(W)750保護OCP/OVP/OPP/OTP/SCP/UVPファン流体軸受けファン 120mm認定取得80 PLUS Gold (up to 90%)電源ユニットフルモジュラータイプ
ゲーミング ミドルタワーケース(ブラックカラー)(EATX (up to280mm x 305mm) / ATX / M-ATX / ITX)
MSI(エムエスアイ)¥21,880税込¥24,0681台7日以内出荷
第14世代Intel CPU対応Intel Z790チップセット搭載ATXマザーボード/DDR5-7200+(OC)MHz/LGA1700/Wi-Fi 6E
MSI(エムエスアイ)¥35,980税込¥39,5781台8日以内出荷インターフェースSupport 4K@60Hz as specified in HDMITM 2.1、 DisplayPort 1.4 - Requires Processor Graphicsメモリー4 DIMMs、 Dual Channel DDR5-7200+MHz (OC)使用CPUSupports 12th/13th Gen Intel(R) CoreTM Processors、 Pentium(R)Gold and Celeron(R) ProcessorsチップセットIntel(R) Z790 ChipsetソケットLGA 1700ネットワークタイプIntel(R) Wi-Fi 6E、 Bluetooth 5.3USBポート1× USB 3.2 Gen 2×2 20Gbps (Type-C)、2× USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-C + Type-A)、6× USB 3.2 Gen 1 5Gbps (6 Type-A)、8× USB 2.0ストレージ4× M.2 Gen 4 ×4 64Gbps slots 6× SATA 6Gbps ports拡張スロット数1× PCIe 5.0 ×16 slot、 1× PCIe 4.0 ×16 slot、 2× PCIe 3.0 ×1 slotsオーディオ8-Channel (7.1) HD Audio with Audio BoostLANIntel(R) 2.5G LAN
Intel B760チップセット搭載MicroATXマザーボード/第14世代Intel Coreプロセッサー(LGA1700)対応/DDR5メモリー/Wi-Fi 6E対応/ホワイトPCの構築におすすめ
MSI(エムエスアイ)¥23,980税込¥26,3781台8日以内出荷インターフェースSupport 4K@60Hz as specified in HDMITM 2.1、DisplayPort 1.4 - Requires Processor Graphicsメモリー4 DIMMs、 Dual Channel DDR5-6800+MHz (OC)使用CPUSupport Intel(R) CoreTM 14th/ 13th/ 12th Gen Processors、 Intel(R)Pentium(R) Gold and Celeron(R) ProcessorsチップセットIntel(R) B760 ChipsetソケットLGA 1700ネットワークタイプIntel(R) Wi-Fi 6E、 Bluetooth 5.3USBポート2× USB 3.2 Gen 2 10Gbps (2 Type-A)、7× USB 3.2 Gen 1 5Gbps (6 Type-A + 1 Type-C)、6× USB 2.0ストレージ2× M.2 Gen4 ×4 64Gbps slots、4× SATA 6Gbps ports拡張スロット数2× PCIe 4.0 ×16 slots、 1× PCIe 3.0 ×1 slotオーディオ8-Channel (7.1) HD Audio with Audio BoostLANRealtek(R) RTL8125BG 2.5Gbps LAN
AMD B550チップセット搭載MicroATXマザーボード/AMD Ryzen 5000シリーズプロセッサー対応/DDR4メモリ版/Socket AM4/オフィス用途向け
MSI(エムエスアイ)¥18,980税込¥20,8781台8日以内出荷インターフェースDisplayPort、 HDMITM、 VGA - Requires Processor Graphicsメモリー4 DIMMs、 Dual Channel DDR4-4400 MHz (OC)使用CPUSupport for 3rd Gen AMD(R)RyzenTMprocessors and future AMD(R)RyzenTM4000 G-Series Desktop ProcessorsチップセットAMD(R)B550 ChipsetソケットAMD Socket AM4USBポート7× USB 3.2 Gen 1 5Gbps (6 Type-A + 1 Type-C)+ 6× USB 2.0ストレージ1× M.2 Gen4 ×4 slot、 1× M.2 Gen3 ×4 slot、 4× SATA 6Gb/sports拡張スロット数1× PCIe 4.0/3.0 ×16 slot、2× PCI-E 3.0 ×1 slotsオーディオ8-Channel (7.1) HD Audio with Audio BoostLANRealtek(R) RTL8111HN Gigabit LAN
AMD B550 Chipset搭載ATXマザーボード/AMD AM4 socket 3rd Gen AMD Ryzen CPU対応
MSI(エムエスアイ)¥23,980税込¥26,3781台8日以内出荷
Intel B760チップセット搭載/第14世代Intel Coreプロセッサー対応/MicroATXマザーボード/DDR5メモリ版/LGA1700
MSI(エムエスアイ)¥35,980税込¥39,5781台8日以内出荷
AMD B650 M-ATXマザーボード / AMD Ryzen7000番台 Socket AM5対応 / DDR5 4800対応
MSI(エムエスアイ)¥32,980税込¥36,2781台8日以内出荷
AMD B650 M-ATXマザーボード / AMD Ryzen7000番台 Socket AM5対応 / DDR5 6400+(OC)対応
MSI(エムエスアイ)¥37,980税込¥41,7781台8日以内出荷