25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・薄鉄板、曲線・直線切りあらゆる細工切に対応できます。
1丁ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・板厚0.5~1.2mm 位の鉄板の細工切りに。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用。表面はクロニッケルメッキ仕上げ。本職用板金鋏。
用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。 材質(本体)極軟鋼SAE1006 切断能力(mm)ステンレス板0.5 切断能力(mm)鉄板0.6 切断能力(mm)銅板0.8
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

曲線・直線切り、あらゆる細工切りに最適です。
切断能力(mm)ステンレス板-
1丁
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

曲線・直線切り、あらゆる細工切りに最適です。
全長(mm)220 刃長(mm)58 材質本体:極軟鋼SAE1006、刃:日立安来鋼青紙 質量(g)320 切断能力(mm)鉄板0.5 切断能力(mm)銅板0.6
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷

曲線・直線切り、あらゆる細工切りに対応しています。
切断能力(mm)ステンレス板0.5
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直線切りに最適です。
切断能力(mm)ステンレス板-
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚板の曲線・直線切りに対応できます。
切断能力(mm)ステンレス板-
1丁
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左利きの直線切りに対応できます。
用途板金加工用鋏。 材質(本体)極軟鋼SAE1006 タイプ鉄板用 切断能力(mm)0.4 切断能力(mm)ステンレス板0.4 材質(刃)日立安来鋼青紙 切断能力(mm)鉄板0.5 切断能力(mm)銅板0.6
1丁
31,980 税込35,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚板の直線切りに最適です。
切断能力(mm)ステンレス板- 切断能力(mm)銅板1.0
1丁
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚板の直線切りに対応できます。
用途板金加工用鋏です。 全長(mm)385 刃長(mm)60 材質本体:極軟鋼SAE1006、刃:日立安来鋼青紙 質量(kg)1.2 対応材質GL鋼板・銅板 切断能力(mm)鉄板0.8 切断能力(mm)銅板1
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷

厚板の直線切りに対応できます。
用途板金加工用鋏。 材質(本体)極軟鋼SAE1006 タイプ鉄板用 切断能力(mm)0.6 切断能力(mm)ステンレス板- 材質(刃)日立安来鋼青紙 切断能力(mm)鉄板0.6 切断能力(mm)銅板0.8
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左利きの曲線・直線切りに対応できます。
用途板金加工用鋏。 材質(本体)極軟鋼SAE1006 タイプ鉄板用 切断能力(mm)0.4 切断能力(mm)ステンレス板0.4 材質(刃)日立安来鋼青紙 切断能力(mm)鉄板0.5 切断能力(mm)銅板0.6
1丁
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚板の曲線・直線切りに対応できます。
切断能力(mm)ステンレス板0.8
1丁
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステン材の曲線・直線切りに最適です。
材質本体:極軟鋼SAE1006、刃:日立安来鋼青紙 切断能力(mm)ステンレス板0.5 切断能力(mm)鉄板0.5 切断能力(mm)銅板0.6
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚板の直線切りに対応できます。
用途板金加工用鋏。 材質(本体)極軟鋼SAE1006 タイプステンレス板用 切断能力(mm)0.6 切断能力(mm)ステンレス板0.5 材質(刃)日立安来鋼青紙 切断能力(mm)鉄板0.6 切断能力(mm)銅板0.8
1丁
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚板の曲線・直線切りに対応できます。
用途板金加工用鋏。 材質(本体)極軟鋼SAE1006 タイプ鉄板用 切断能力(mm)0.6 切断能力(mm)ステンレス板- 材質(刃)日立安来鋼青紙 切断能力(mm)鉄板0.6 切断能力(mm)銅板0.8
1丁
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。
用途板金加工用鋏。 全長(mm)200 刃長(mm)32 トラスコ品番404-9161 材質(本体)極軟鋼SAE1006 質量(g)260 タイプステンレス板用 切断能力(mm)0.4 切断能力(mm)ステンレス板0.4 材質(刃)日立安来鋼青紙 切断能力(mm)鉄板0.5 切断能力(mm)銅板0.6
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

厚板の丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。
用途板金加工用鋏。 材質(本体)極軟鋼SAE1006 タイプ鉄板用 切断能力(mm)ステンレス板- 材質(刃)日立安来鋼青紙 切断能力(mm)鉄板0.6 切断能力(mm)銅板0.8
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・丸穴の開口などきつい曲線切りに最適。
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚板の丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。
切断能力(mm)ステンレス板-
1丁
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。
用途板金加工用鋏。 材質(本体)極軟鋼SAE1006 タイプステンレス板用 切断能力(mm)0.6 切断能力(mm)ステンレス板0.5 材質(刃)日立安来鋼青紙 切断能力(mm)鉄板0.6 切断能力(mm)銅板0.8
1丁
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。
用途板金加工用鋏。 材質(本体)極軟鋼SAE1006 タイプステンレス板用 切断能力(mm)0.6 切断能力(mm)ステンレス板0.5 材質(刃)日立安来鋼青紙 切断能力(mm)鉄板0.6 切断能力(mm)銅板0.8
1丁
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)