10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤルゲージや測定プローブを取り付けて安定した測定をする事が出来ます。
質量(kg)3.1 テーブル径(Φmm)50(セラミック) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×145×145 ダイヤルゲージ取付穴(mm)約Φ8
1台
97,980 税込107,778
32日以内出荷

コードレスで軽量!低価格を実現した据え置き型測定器! あらゆる産業分野での測定、品質管理、省エネ等にご利用頂けます。
用途【紙類】印刷物・フィルム等、【金属類】薄肉シャシ・鋳物・シリンダー・シャフト・ディスク等、【鉱業】粘土・セメント・砂・セラミックス・石膏等 、【その他】ガラス・ゴム・表面の荒れた素材・塗工剤の膜厚測定等 仕様測定スタンド:測定面Φ50(セラミック) 電源ボタン形電池(SR44) 分解能(μm)1 測定範囲(μm)1 測定子コンタクトアンビル908H(R32超硬球面) 繰返し精度(μm)2(測定子の上下繰返し) 出力端子デジマチック
1台
248,800 税込273,680
23日以内出荷

コードレスで軽量!電源がない場所でも簡単0.1μm測定! あらゆる産業分野での測定、品質管理、省エネ等にご利用頂けます。
用途【紙類】印刷物・フィルム等、【金属類】薄肉シャシ・鋳物・シリンダー・シャフト・ディスク等、【鉱業】粘土・セメント・砂・セラミックス・石膏等 、【その他】ガラス・ゴム・表面の荒れた素材・塗工剤の膜厚測定等 仕様測定スタンド:測定面Φ50(セラミック) 電源ボタン形電池(CR2032) 分解能(μm)0.1 測定範囲(μm)0.1 測定子コンタクトアンビル908H(R31超硬球面) 繰返し精度(μm)0.4(測定子の上下繰返し) 出力端子RS-232C/USB
1台
459,800 税込505,780
16日以内出荷

ローコストで10μm以下の薄いフィルムも快適正確測定。 あらゆる産業分野での測定、品質管理、省エネ等にご利用頂けます。
用途【紙類】印刷物・フィルム等、【金属類】薄肉シャシ・鋳物・シリンダー・シャフト・ディスク等、【鉱業】粘土・セメント・砂・セラミックス・石膏等 、【その他】ガラス・ゴム・表面の荒れた素材・塗工剤の膜厚測定等 仕様測定スタンド:測定面Φ50(セラミック) 型式ドイツ Mahr(マール)社 電子マイクロメータミリマール 1208 質量(kg)2.1 消費電力(W)10 電源AC100 消費電力10W 表示方式デジタル プリンター専用 測定範囲(μm)±2000/0.1 測定子コンタクトアンビル908H(R30超硬球面) 繰返し精度(μm)0.2(測定子の上下繰返し) 出力端子RS-232C ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×205×165
1台
519,800 税込571,780
30日以内出荷

電池使用も可能なコンパクトタイプ厚み測定器。 あらゆる産業分野での測定、品質管理、省エネ等にご利用頂けます。
用途【紙類】印刷物・フィルム等、【金属類】薄肉シャシ・鋳物・シリンダー・シャフト・ディスク等、【鉱業】粘土・セメント・砂・セラミックス・石膏等 、【その他】ガラス・ゴム・表面の荒れた素材・塗工剤の膜厚測定等 仕様測定スタンド:測定面Φ50(セラミック) 型式ドイツ Mahr(マール)社 電子マイクロメータミリマール 1200 質量(kg)0.496 消費電力(W)10 電源AC100、または単三電池5個(充電式電池使用可) 消費電力10W 表示方式デジタル プリンター専用 測定範囲(μm)±2000/0.1 測定子コンタクトアンビル908H(R30超硬球面) 繰返し精度(μm)0.2(測定子の上下繰返し) 出力端子Opto RS-232C/デジマチック ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×130×150
1台
489,800 税込538,780
32日以内出荷

フィルムのダメージを軽減し測定者によるバラつきを抑えます。
電源(V)AC100 出力USB 分解能(μm)0.1 測定範囲(μm)500 スタンド測定面Φ50 セラミック製 測定圧力0.14(最低) 測定子R30超硬球面 直線性±0.2% 繰返し精度(μm)0.2
1台
629,800 税込692,780
30日以内出荷

測定ヘッドの下降スピードを一定にする事で測定者による測定のバラツキを排除した測定器。 極薄フィルムも快適正確測定。 測定圧力が小さいため、フィルムにダメージを与えにくく、正確な測定が可能です。
電源(V)AC100~240 出力RS232C 分解能(μm)0.01 測定範囲(μm)200 スタンド測定面Φ50 セラミック製 測定圧力0.14(最低) 測定子R30超硬球面 直線性±0.2% 繰返し精度(μm)0.05
1台
879,800 税込967,780
30日以内出荷

測定者によるバラつきを抑え、1μm以下の極薄フィルムも快適正確測定。
電源(V)AC100 出力RS232C 指示精度(μm)0.2 分解能(μm)0.01 測定範囲(μm)500 スタンド測定面Φ50 セラミック製 測定圧力0.14N(最低) 測定子R30超硬球面 繰返し精度(μm)0.1
1台
859,800 税込945,780
21日以内出荷

電池使用も可能なコンパクトタイプ厚み測定器。 測定ヘッドの下降スピードを一定にする事で測定者による測定のバラツキを排除した測定器。 測定圧力が小さいため、フィルムにダメージを与えにくく、正確な測定が可能です。
電源(V)AC100~240または単三電池5本(充電式電池可) 出力Opto RS232C デジマチック 分解能(μm)0.1 測定範囲(μm)500 スタンド測定面Φ50 セラミック製 測定圧力0.14(最低) 測定子R30超硬球面 直線性±0.2% 繰返し精度(μm)0.2
1台
599,800 税込659,780
30日以内出荷

測定者によるバラツキを排除し、1μm以下の極薄フィルムも快適正確測定 小さい測定圧力:測定圧力が小さい為、フィルムにダメージを与えにくく正確な測定が可能です。 選べる分解能:用途に応じて必要な分解能の機種を選択できます。
出力RS232C 測定範囲(μm)200 電源(AC V)100~240 スタンド測定面Φ50 セラミック製 測定圧力測定圧の変更が可能(最低測定圧0.14N) 測定子R30超硬球面 直線性±0.2% 繰返し精度(μm)0.05 測定分解能0.01μm
1台
879,800 税込967,780
30日以内出荷