「校正サービス」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20MHz・250MS/s・1ch
仕様【エッジ・トランジション時間】18ns~625s、【メモリ:サンプル・レート】2~128K:250MS/s、【ジッタ(実効値)】4ns、【内部周波数リファレンス(エージリング)】±1ppm/年、【外部リファレンス】入力のみ
付属品USBケーブル、BNCケーブル(出力チャンネル数に準じる)、CD-ROM(クイック・スタート・ユーザー・マニュアル、プログラマーズ・マニュアル、サービス・マニュアル、LabVIEW/IVIドライバを収録)、電源ケーブル、日本語オーバーレイ、校正証明書(英文)
直流抵抗(50)-5~+5V
チャンネル数1
分解能(パルス)10psまたは5桁、エッジ・トランジション時間:10psまたは4桁、垂直軸:14ビット、振幅:0.1mVp-p、0.1mVrms、1mV、0.1dBまたは4桁
インターフェースUSB1.1/LAN/GPIB【SCPI-1999.0、IEEE488-2規格に対応),Oot.GLにてLAN/GPBIに対応
周波数帯域(MHz)(ノイズ)20、(有効アナログ-3dB)34
出力範囲±5V
開放端子電圧20mVp-p~20Vp-p
デューティー比0.001~99.999%(パルス幅に制限が適用)
不揮発分メモリ(波形/設定):4/4
立ち上り/立ち下がり時間20ns以下
波形正弦波:1μHz~20MHz、方形波:1μHz~10MHz、ランプ波:1μHz~200kHz、パルス波、その他:1μHz~200kHz(sin・x/x、指数立上り、Gaussian、Lorenz、Haversine)、DC、ノイズ、任意波形:1mHz~10MHz
出力モード【その他】スイープ(リニア、対数)、バースト(トリガ、ゲート)
振幅(50Ω)10mVp-p~10Vp-p
言語表示日本語を含む8ヶ国語
周波数設定分解能1μHzまたは12桁
変調方式AM/FM/PM/ASK/FSK/PSK/PWM
パルス幅×周波数30.00ns~999.99s×1μHz~10MHz
校正証明書付き
関連キーワード