ヤガミ

ヤガミのページです。ヤガミは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在149件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社ヤガミ
設立1966/03/28
所在地〒460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目2番29号
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアロフレックス断熱チューブ ヤガミエアロフレックス断熱チューブヤガミ(10件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から8日以内出荷
エアロフレックスは冷水・温水パイプ用に開発された完全独立気泡構造の、軽く柔軟な材質の特殊エラストマーで作られています。 連続使用適温範囲は-200 ℃ ~125 ℃。しかも不燃性で、温度差の大きい屋外での耐久性も抜群です。 エアロフレックスは、断熱チューブ・シートとも種類が多く、どのようなパイプ・スペースにも適材適所で選べます。 屋内及び屋外のパイプラインやバルブ、あるいはタンク、ホッパーなどに使用できる断熱材です。 柔軟性や防湿性に優れ、パイプへの取付作業が簡単です。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125熱伝導率(W/mk)0.037(24℃)使用場所屋内・屋外検証防火性能不燃性
エアロフレックスシート ヤガミエアロフレックスシートヤガミ(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽くて柔軟なシートタイプの断熱材です。 施工場所に合わせてカットし、専用の接着剤で貼り付けるだけで施工が容易に行えます。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
長さ(m)2構造独立気泡使用温度範囲(℃)-200~125使用場所屋内・屋外兼用発熱密度(W/cm2)0.037(24℃)防火性能不燃性
エアロボンド 缶入り ヤガミエアロボンド 缶入りヤガミ
6,598税込7,258
1個
当日出荷
エアロフレックスシートを強力に接着する黒色ネオプレーン系接着材です。 高い耐湿性、耐候性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。
使用温度(℃)-29~90
配管機器用ユニット グローブバルブ用 JIS10K用 ヤガミ配管機器用ユニット グローブバルブ用 JIS10K用ヤガミ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から21日以内出荷
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別グローブバルブ
リボンヒーター ヤガミリボンヒーターヤガミ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。
用途配管、小型容器等の加熱・保温に。仕様サーモスタット/なし温度調節範囲(℃)なし
一斗缶バンドヒーター ヤガミ一斗缶バンドヒーターヤガミ(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
18L一斗缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調整器が付属しています。
仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所)適合18L一斗缶外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線最高耐熱温度(℃)130温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
エアロボンド チューブ ヤガミエアロボンド チューブヤガミ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
エアロフレックスシートを強力に接着する黒色ネオプレーン系接着材です。 高い耐湿性、耐候性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。
使用温度(℃)-29~90
エアロテープ ヤガミエアロテープヤガミ
2,398税込2,638
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。 粘着テープになっておりパイプラインの複雑な形状にも対応します。 屋内及び屋外でも高い断熱性を維持します。
使用場所屋内・屋外兼用構造独立気泡使用温度範囲(℃)-29~80防火性能不燃性密度(g/cm3)0.12熱伝導率(W/mk)0.037(24℃)
配管機器用ユニット フランジ用 JIS10K用 ヤガミ配管機器用ユニット フランジ用 JIS10K用ヤガミ
9,198税込10,118
1個
当日出荷から21日以内出荷
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別フランジ
シリコンコードヒーター ヤガミシリコンコードヒーターヤガミ(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から11日以内出荷
加工性の良いシリコンラバー素材の特性を生かし短尺サイズから長尺サイズまで一本から製作可能なコード状電気ヒーターです。 柔軟性に富み、加熱面に良くフィットしますから熱伝達が効果的に行えます。 結露防止、凍結防止用にお勧めです。
使用温度(℃)-60~180外装シリコンラバーリード線長さ(mm)1000耐電圧(V/min)1500絶縁性能100MΩ以上
デジタル温度調節器 ヤガミデジタル温度調節器ヤガミ(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
電気ヒーター用に設計されたコンパクトなデジタル温度調節器で壁掛け、卓上の両用としてご使用頂けます。 オートチューニング機能のPIDコントローラーでヒーター負荷を直接開閉できるSSRを内蔵しています。 電源はAC90~240V(50/60Hz)までフリーに使用できます(出力電圧は電源電圧に依存)。 使用温度によりK熱電対又はPt100の切替えができます。又、設定温度は任意に設定できます。
トラスコ品番762-2881質量(kg)1.15品番1135000出力SSR (無接点) 15A (MAX)、出力電圧は電源電圧に依存、、警報出力:接点出力 AC250V本体質量(kg)約1.1入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式) (パラメーターにより切替)温度表示(K熱電対)-50~1099℃(1000~1099はA00~A99と表示)、(測温抵抗体Pt100)-20~220℃制御仕様PID/2位置 (切替による)消費電力(VA)8以下設定温度範囲(K熱電対)0~999℃、(測温抵抗体Pt100)0~199℃周囲湿度(%RH)35~85(但し、結露しない事)取付け方法壁掛け (壁掛け用板金付)または据置き (ゴム足付)設置場所振動・衝撃のない場所、水滴・油等の掛からない場所、粉塵、油煙の少ない場所、腐食性ガスの無い場所、強い磁界の無い場所、強電回路の近く・誘電障害の大きい所等を避けて電気的ノイズの影響の少ない場所周囲温度(℃)0~40
ヤガミ リボンヒーター ヤガミヤガミ リボンヒーターヤガミ(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から21日以内出荷
フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。 端末処理不要の完成品で、加工の手間なく使用できます。
用途配管、小型容器などの保温・加熱に
ドラム缶バンドヒーター ヤガミドラム缶バンドヒーターヤガミ
69,980税込76,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
200Lドラム缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調整器が付属しています。
仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所)適合200Lドラム缶全長(mm)1675外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線最高耐熱温度(℃)130温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
シリコンベルトヒーター ヤガミシリコンベルトヒーターヤガミ(5件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から6日以内出荷
加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットしますから、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです。
用途結露防止、凍結防止用に。使用温度(℃)-60~180テープ厚さ(mm)5リード線長さ(mm)1000耐電圧(V/min)1500絶縁性能100MΩ以上
蘇生法教育簡易モデル JAMY-P ヤガミ蘇生法教育簡易モデル JAMY-Pヤガミ
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
気道確保、人工呼吸、胸骨圧迫の基本的な実技が身に付けられる、シンプル構造の簡易模擬人体(トルソー)です。人工呼吸での呼気吹き込み時には、生体のように胸部の上がりが確認できます。多人数で使用することができるよう、フェイスマスクは簡単に取り外せ、消毒、洗浄、交換も容易です。1体あたりの付属品: フェイスマスク2枚(1枚は本体に装着済み)、ディスポ肺・気道部一式2セット(1セットは本体に装着済み)、キューマスク 5個、収納バッグ 1個
質量(kg)4.3長さ(cm)60
ペール缶バンドヒーター ヤガミペール缶バンドヒーターヤガミ(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷
20Lペール缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調整器が付属しています。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。
仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所)適合20Lペール缶外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線最高耐熱温度(℃)130温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
キューマスクf ヤガミキューマスクfヤガミ
6,298税込6,928
1箱(10個)
翌々日出荷
可愛いハードケースに入ったキューマスクです。
質量(g)11.5
AEDスマートトレーナー2 ST-120CN・JAMY-Pセット ヤガミAEDスマートトレーナー2 ST-120CN・JAMY-Pセットヤガミ
71,980税込79,178
1セット
翌々日出荷
セット内容:蘇生法教育簡易モデル(JAMY-P)1体、AEDスマートトレーナー(ST120C)1台(乾電池式)
人工呼吸用携帯マスク キューマスク ヤガミ人工呼吸用携帯マスク キューマスクヤガミ
13,980税込15,378
1箱(50個)
翌々日出荷
手袋無し。傷病者からの呼気などの逆流を防ぐ。一方向弁付キューマスクは、人工呼吸時の必需品です。
シリコンベルトヒーター(100V) ヤガミシリコンベルトヒーター(100V)ヤガミ
5,598税込6,158
1本
当日出荷から翌々日出荷
加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットしますから、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです。
用途結露防止、凍結防止用に。仕様サーモスタットなし幅(mm)15使用温度範囲(℃)-60~180電源(V)100RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1500
配管機器用ユニット Yストレーナー用 JIS10K用 ヤガミ配管機器用ユニット Yストレーナー用 JIS10K用ヤガミ
13,980税込15,378
1個
21日以内出荷
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別Yストレーナー
固定テープ ヤガミ固定テープヤガミ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
ヒーターをパイプやタンクなどに固定させるために用います。トレース部にしっかりと密着させると熱伝導が効果的に行えます。
シリコンラバーヒーター ヤガミシリコンラバーヒーターヤガミ
11,980税込13,178
1個
16日以内出荷から19日以内出荷
シリコンラバーヒーターの片面をマグネットシートで製作しているので磁石の付く場所であれば簡単に設置、取り付け保温加熱できます。 メンテナンス時やヒーターの位置合わせ時などの着脱を非常に簡単に行うことが可能です。 丸型、三角、台形、穴あきなど複雑な形状も、1枚から製作できます。 ヒーター厚はわずか1.5mm なので熱応答性に大変優れています(シートを積層することにより厚みの調節も可能です)。 シリコンラバーの柔軟性を活かし、筒型、円錐など様々な形状にフィット可能です。
種別マグネット型容量公差±10%絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガー)連続使用温度(℃)(ヒーター)200最高耐熱温度(℃)(ヒーター)250リード線長さ(mm)300発熱密度(W/cm2)0.5耐電圧(V/min)1500
モニター付デジタル双眼実体顕微鏡 ヤガミモニター付デジタル双眼実体顕微鏡ヤガミ
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
7~45倍まで自在に拡大できるズーム式双眼実体顕微鏡に、10インチタッチパネルモニターを搭載。 高品質な光学系によりクリアな立体画像が観察でき、そのまま静止画、動画の撮影や、長さ、面積、角度の計測なども行えます。 HDMI出力機能も備えており、更に大型のモニターへ映像を送ることもできます。
用途【総合倍率】7~45× 【接眼レンズ】大口径広視野10×(視野数20)、視度、眼幅調整可 【対物レンズ】0.7~4.5×(ズーム変倍式) 【照明装置】白色LED落射、透過照明(同時点灯可) 【大きさ】245(W)×320(D)×550~650(H)mm 【重さ】約5.6kg 【静止画】最大約400万画素 【動画過去】最大約200万画素 【フレームレート】:最大30fps 【映像出力】HDMI(無線アダプタ付)
スマートトレーナー2 ST-120CN ヤガミスマートトレーナー2 ST-120CNヤガミ
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
特定のメーカー、機種に特化しておらず、幅広く使用できます。安価ながらガイドライン2020に対応した音声ガイダンスに沿ったAEDの操作を学ぶことができます。人体モデルに電極パッドを貼った後、コネクタをトレーナー本体に接続することで、心電図解析のステップに進みます。
残留塩素測定器用DPD錠剤 ヤガミ残留塩素測定器用DPD錠剤ヤガミ
13,980税込15,378
1箱(10パック×1000錠)
翌々日出荷
ボールガード ヤガミボールガードヤガミ
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
温湿度計や時計のガードにお使いいただけます。付属品:タッピングネジ、コンクリート用プラグ(Φ5mm)各4本大きさ: 外寸/35(縦)×38(横)×9(奥行)cm内寸/35(縦)×36(横)×9(奥行)cm重 さ:約910g
保温ジャケット エルボ用 ヤガミ保温ジャケット エルボ用ヤガミ
5,998税込6,598
1個
21日以内出荷
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別エルボ用長さ(mm)100×100材質(表面)シリコンコーティングガラスクロス保温材厚(mm)約15
保温ジャケット 直管用 ヤガミ保温ジャケット 直管用ヤガミ
6,998税込7,698
1個
21日以内出荷
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別直管用材質(表面)シリコンコーティングガラスクロス保温材厚(mm)約15
配管機器用ユニット 減圧弁用 JIS10K用 ヤガミ配管機器用ユニット 減圧弁用 JIS10K用ヤガミ
16,980税込18,678
1個
21日以内出荷
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別減圧弁
シリコンシーラント ヤガミシリコンシーラントヤガミ
8,398税込9,238
1個
当日出荷
シリコンラバーヒーター専用のシリコン接着材です。
使用方法1.シリコン接着材を適量取り、シリコンラバーヒーターにゴムベラなどで薄く延ばしてください。 この時ごみなどが付着しないよう注意して下さい。また塗布量が多すぎますと熱伝導が悪くなります。2.被加熱側の接着面をきれいに清掃してください。特に表面にバリなどの突起物がないか確認してください。 また油脂分がある場合はアルコールなどの溶剤で取り除いてください。3.その後シリコンラバーヒーターを被加熱側に押し当て接着させてください。 ( 余分にはみ出たシリコン接着材はふき取ってください) この時ヒーターと被加熱側の間に空気が入らないように注意して下さい。 空気が入り浮いた状態になりますと熱だまりができオーバーヒートの原因となります。4.完全に乾ききるまでに1日掛かります。全体を密着させた後は、動かないように確り養生してください。 またリード線を引っ掛けたり、リード取出し部分に力がかからないように養生してください。使用の目安シリコンラバーヒーター10cm×10cm(=100cm2)の面積に約3~5g(約0.03~0.05g/cm2)危険物の類別非危険物
ターミネーションセット ヤガミターミネーションセットヤガミ
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
テープヒーターを必要な長さに切断した後に、両端末を絶縁処理します。その際、各タイプごとに用意された専用のターミネーションセット(端末処理材)を使用します。 又、防水型温度調節器やジョイントボックスに接続結線する際、付属のグランドを用いると簡単にネジ込みができ、水の侵入を防ぐことができます。
品番1013450
ヤガミ テープヒーター 自己制御型 ヤガミヤガミ テープヒーター 自己制御型ヤガミ
3,044税込3,348特価
1本(1m)
当日出荷から5日以内出荷
意の長さに切って使える自己制御型ヒーターです。 屋外でも使用可能です。
用途液体・粘性ぶしっつの流動性維持(凍結防止・プロセス保温)、気体・ガス類液化・結晶化・結露防止、粉体・固体物凝固防止・水分の付着防止、配管・バルブ等の凍結防止・保温、タンク・ホッパー等の凍結防止・保温厚さ(mm)4.6質量(kg)0.12最小曲げ半径(mm)20以上最高使用温度(℃)(負荷時)65、(無負荷時)85
鉄製スタンド ヤガミ鉄製スタンドヤガミ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
支柱取り付けクランプ部に落下防止機構付きです。 つまみを締め忘れた場合でも急落下を防ぎ、安心です。
用途実験器具の保持に
ヤガミ 温度検出器 PT100 Φ4×2000(L) ヤガミヤガミ 温度検出器 PT100 Φ4×2000(L)ヤガミ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ステンレス保護管付の安価な温度検出器です。
用途温度調節計との併用で各種電気ヒーターの温度コントロールに。トラスコ品番811-6693材質(保護管):SUS304品番1035011質量(g)20管径(Φmm)4センサータイプPt100管長(mm)50リード線(m)2(圧着Y端子付)
シリコンベルトヒーター(200V) ヤガミシリコンベルトヒーター(200V)ヤガミ
9,598税込10,558
1本
当日出荷
加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットするので、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです
用途結露防止、凍結防止用に。仕様サーモスタットなし・温度調整なし材質絶縁外装:シリコンラバー幅(mm)15使用温度範囲(℃)-60~180電源(V)200
プロテープ ヤガミプロテープヤガミ
8,898税込9,788
1個
当日出荷
プロテープはエアロフレックスの切れ込みや繋ぎ目を補強するEPDM の粘着テープです。 繋ぎ目からの熱ロスを防ぎます。
品番1071790テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25使用温度(℃)-29~80テープ厚さ(mm)0.6
トレースヒーター ヤガミトレースヒーターヤガミ
7,798税込8,578
1本(1m)
6日以内出荷
パイプラインやその配管器具系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種化学装置類の保温を目的に開発された切って使えるテープ状電気ヒーターのシステムです。 現場での長さ調節が可能です。但し重ね巻きをする事はできません。 電気絶縁や外装にはシリコンゴムを使用しておりフレキシブルで手ざわりが良くトレースの作業性を高めます。 凍結防止からプロセス保温まで幅広い用途にお使いいただけます。 必要な長さに切断後の一回路未満分は発熱しません。その部分をリード線として使用します。 一回路が1000mm単位の発熱部で構成され、理論的には回路毎の取替え補修が可能です。 別途別売の温度調節器との併用が必要です。
仕様最小発熱単位:1000mm、最小トレース間隔:25mm温度(℃)(最低)-50最小曲げ半径(mm)20テープ厚さ(mm)8.8最高使用温度(℃)+145(負荷時)、+2250(無負荷時)熱出力30W/m
トレースヒーター ヤガミトレースヒーターヤガミ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
パイプラインやその配管機器系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種設備の凍結防止、保温を目的に開発された自己制御機能のテープ状電気ヒーターです。
温度(℃)(最低)-40最小曲げ半径(mm)30以上テープ厚さ(mm)4.5最高使用温度(℃)+40(負荷時)、+65(無負荷時)
ターミネーションセット ヤガミターミネーションセットヤガミ
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
テープヒーターを必要な長さに切断した後に、両端末を絶縁処理します。その際、各タイプごとに用意された専用のターミネーションセット(端末処理材)を使用します。 又、防水型温度調節器やジョイントボックスに接続結線する際、付属のグランドを用いると簡単にネジ込みができ、水の侵入を防ぐことができます。
品番1201000