カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
    • 保温チューブ(1)
    • 継手用保温材(1)
絞り込み
ブランド
  • ヤガミ
  • エアロフレックス(28)
  • アラム(2)
  • アーマフレックス(1)
  • TRUSCO(1)
  • MUTOH(2)
  • イノアック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aeroflex」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアロフレックスシート ヤガミエアロフレックスシートヤガミ(5件のレビュー)
3,390税込3,729
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽くて柔軟なシートタイプの断熱材です。 施工場所に合わせてカットし、専用の接着剤で貼り付けるだけで施工が容易に行えます。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
長さ(m)2構造独立気泡使用温度範囲(℃)-200~125使用場所屋内・屋外兼用発熱密度(W/cm2)0.037(24℃)防火性能不燃性
エアロフレックス断熱チューブ ヤガミエアロフレックス断熱チューブヤガミ(10件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から8日以内出荷
エアロフレックスは冷水・温水パイプ用に開発された完全独立気泡構造の、軽く柔軟な材質の特殊エラストマーで作られています。 連続使用適温範囲は-200 ℃ ~125 ℃。しかも不燃性で、温度差の大きい屋外での耐久性も抜群です。 エアロフレックスは、断熱チューブ・シートとも種類が多く、どのようなパイプ・スペースにも適材適所で選べます。 屋内及び屋外のパイプラインやバルブ、あるいはタンク、ホッパーなどに使用できる断熱材です。 柔軟性や防湿性に優れ、パイプへの取付作業が簡単です。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125熱伝導率(W/mk)0.037(24℃)使用場所屋内・屋外検証防火性能不燃性