カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
- ヤガミ
- 水本機械製作所(2)
- ナリカ(2)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- 日本クリンテック(1)
- HEIKO(1)
- ササガワ(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- cotta(1)
- L.S.D. DESIGNS(1)
「h4.5-23」の検索結果

トレースヒーターCGH型
ヤガミ¥26,980~税込¥29,678~1本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・外装被覆がフッ素樹脂を使用していることから耐薬品性に優れております。用途・高温度域の配管、タンクの保温。・薬品配管の保温幅(mm)10.5~12.5厚さ(mm)4.3~5.0定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)25耐熱温度(℃)210最高使用温度(℃)120
トレースヒーターCGH型
ヤガミ¥279,800~税込¥307,780~1本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・外装被覆がフッ素樹脂を使用していることから耐薬品性に優れております。用途・高温度域の配管、タンクの保温。・薬品配管の保温幅(mm)10.5~12.5厚さ(mm)4.3~5.0定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)25耐熱温度(℃)210最高使用温度(℃)120