長年の実績を誇る、性格特性を測定する検査です。
ルールや秩序を遵守するか、情緒は安定しているか、客観性や協調性があり、チームで力を発揮できる人材であるか等を判定できます。
仕様小学用手引
アズワン品番7-3957-06
1冊
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。
被験者が足指かけを牽引すると、ケース部内のひずみゲージ式ロードセルがその力を検出し、表示部にてkg単位で表示します。
表示はピークホールドされ、足指牽引力の最大値を簡単に読み取ることが出来ます。
トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。
材質(足指かけ棒表面材)シリコンチューブ
質量(kg)約4
電源単三形乾電池×2、ACアダプタ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約480×200×110
長さ(cm)(足底)約32
検出方式(力)ひずみゲージ式ロードセル
表示分解能3桁(ゾロサブレス)/0.1kg
測定方法アイソメトリック測定
測定回数1回
棒径(Φmm)(足指かけ棒)8
測定範囲(kg)0.5~80
適合サイズ(cm)(足)21.5~32
1台
¥289,800
税込¥318,780
10日以内出荷
フラッシュが点灯してから被験者が跳びあがり両足がマットから離れるまでの時間を測定し、デジタル表示します。
表示LED4桁(回数はLED1桁)
表示内容全測定データの平均または、全測定データの最高、最低値除く平均(設定可能)
最小単位0.001秒
スタート方式自動または手動(設定可能)
測定回数5回(3~6回まで設定可能)、練習:なし/2回(設定可能)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約7
口腔機能の目安となる反復唾液嚥下テスト(RSST)と、オーラルディアドコキネシスの容易な測定を可能にした測定器です。
付属品マイク、外部嚥下ラップボタン、収納ポーチ
質量(g)500
電源ACアダプタ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×130×50
松吉医科器械コード23-2650-00
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
2回の測定終了後、自動的に最高値をデジタル表示します。強化プラスティックの使用により、軽量でコンパクトです。
表示液晶4桁 0.5kg単位
電源単4乾電池2本
連続使用時間(時間)約100
寸法(mm)約315×315×328
からだのリズムに大きな影響を与える疲労の程度を知ることによって、どのような生活のリズムであったらよいのかなどを考える教材として役立ちます。
仕様(フリッカー変化方法)自動型
質量(g)800
電源ACアダプタ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×355×135
照度(Lx)チラツキ視野/500(±10%)、周辺視野/100(±40%)
可変範囲20~60Hz(±10%)
松吉医科器械コード19-2420-00
1個
¥144,880
税込¥159,368
7日以内出荷
関連キーワード