建築・土木現場での各種仮設作業を素早く!確実!経済的に!
1.作業時間を短縮:特殊技能が不要で簡単です。天候等にも左右されず工機が縮まります。
2.火や電気が不要:火や電気を使いません。火気厳禁の場所でも安心して施工できます。
3.鋼材は元通り回収:穴あけ不要で鋼材の補修が要らず、リサイクルも容易です。
用途最も広く用いられ、2枚重ね鋼材の接合に使用します。(社)仮設工業会認定取得品(C-50・C-60)
材質S45C鍛造品
表面処理電気亜鉛メッキ
用途支持杭と、ウェブ方向のアングルブレースの接合に使用します。(社)仮設工業会認定取得品
質量(kg)4.9
寸法H(mm)50
寸法A(mm)140
寸法F(mm)24
寸法D(mm)30
寸法E(mm)12
寸法B(mm)153
寸法C(mm)69
適合サイズ杭:H300~400
寸法G(mm)34
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
用途支持杭のフランジに取り付け、大引材やチャンネル材の水平接合に使用します。(社)仮設工業会認定取得品
基本使用荷重(t)10
仕様ラチェット:41
質量(kg)6.4
適合サイズ杭:H300~400
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
関連キーワード