ヤナセ(柳瀬)のロゴ

ヤナセ(柳瀬)

柳瀬株式会社は、磨きのパイオニアを目指して、あらゆる分野の研磨にフィットする多種多様な製品開発に努力しております。
40数年間の実績を大切にしながら、新しいものへの挑戦も怠りなく、より使いやすく、より精度の高い磨きをモットーに、これからも信頼される製品づくりに専念してまいります。

会社情報
会社名柳瀬株式会社
所在地〒669-3131 兵庫県丹波市山南町谷川1385
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
501件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 速度調整式ペンシル型ルーター Bコング ヤナセ(柳瀬)

    速度調整式ペンシル型ルーター Bコング

    ヤナセ(柳瀬)(49件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    当日出荷
    ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
    用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット全長(mm)165電源(V)AC100砥石寸法(Φmm)外径28定格使用時間(分)15コレット径(Φmm)2.34、3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラセリウム ヤナセ(柳瀬)

    ガラセリウム

    ヤナセ(柳瀬)(84件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1缶(100g)ほか
    当日出荷
    ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。 従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。 ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
    成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水適合材ガラス・鏡RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用ベタディスク シールはがし用 ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用ベタディスク シールはがし用

    ヤナセ(柳瀬)(9件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
    用途各種シールはがし寸法(mm)50×6.35アズワン品番64-9621-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニコングネクスト ヤナセ(柳瀬)

    ミニコングネクスト

    ヤナセ(柳瀬)(17件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    軽い、小さい、コードレス すぐに始められる4種のビット付き
    仕様ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電セット内容ダイヤモンドバー:1本、軸付砥石PA:1本、ハイスビット:1本、軸付フェルト:1本、2.35mmコレット:1個、3mmコレット:1個、専用USB充電ケーブル:1本タイプコードレス軸径Φ2.35/3mm電源充電式使用時間(分)満充電時約90機能ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電付属ビットダイヤモンドバー(Φ2×2.35mm)、軸付砥石PA(6.5×10×2.35mm)、ハイスビット(Φ2×7×2.35mm)、フェルト(Φ8×16×2.35mm)充電時間(時間)約2定格使用時間(分)15太さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応変速3段階スピード調整
  • 塗装一掃 ヤナセ(柳瀬)

    塗装一掃

    ヤナセ(柳瀬)(34件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1枚ほか
    当日出荷
    速くてムラのない美しい仕上がりを得ることができます。従来、同用途で最も一般的に使用されるカップブラシに比べると、約4倍速く塗装をはがすことができます。カップブラシのように、ワイヤーが細かく飛散することがないので、安全で確実な作業をして頂くことができます。
    用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等材質ナイロン不織布直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000
  • 切断ホイールセット ヤナセ(柳瀬)

    切断ホイールセット

    ヤナセ(柳瀬)(29件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1箱(4本)
    当日出荷
    沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
    用途木材・プラスチック樹脂や石材・ガラス・貝殻などの切り込み、切断用セット内容【ダイヤカッター】22×0.4×2.35mm、【薄刃カッター】22×0.1×2.35mm適合材木材・プラスチック樹脂、石材・ガラス・貝殻RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用マジックパットセット ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用マジックパットセット

    ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(4個)
    当日出荷
    研磨・ツヤ出し・拭き取り作業等に必要な商品がセットになったお買い得品。
    用途研磨・ツヤ出し・汚れ落とし・拭き取り作業等に最適。セット内容マジックパット(PLPN)、スポンジ(PLS)、コールテンバフ(PLCB)、羊毛バフ(PLTB)サイズ(Φmm)マジックパット(PLP)・スポンジ(PLS)・コールテンバフ(PLCB)・羊毛バフ(PLTB):125RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルトディスク ヤナセ(柳瀬)

    フェルトディスク

    ヤナセ(柳瀬)(20件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1枚ほか
    当日出荷
    一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。 柔らかく、使いやすいです。 バフ研磨の#800仕上げ程度
  • ツヤ出しフェルトバフセット ヤナセ(柳瀬)

    ツヤ出しフェルトバフセット

    ヤナセ(柳瀬)(7件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1箱(7本)
    当日出荷
    沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
    用途金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックの艶出しセット内容【フェルト軸付】(砲弾型)6×10mm・8×10mm、(円筒型)4×8mm・8×16mm、【羊毛】Φ22×2.35mm、【コットン】Φ22×2.35mm、【セーム皮】Φ22×2.35mm軸径(Φmm)2.35適合材金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 研玉 シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬)

    研玉 シリコンカーバイト(SC)

    ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
    用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。全長(mm)200砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密軸付砥石セット ヤナセ(柳瀬)

    精密軸付砥石セット

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1箱(9本)
    当日出荷
    沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
    用途[PA]鉄・ステンレスの削り、[GC]石材・ガラスの削り、[ゴム砥石]金属・ガラスの磨きセット内容【PA(ピンク)】平:12×10、球:6×6、三角型:6.5×10【GC(グリーン)】円筒:5×7、テーパー:4×10、逆テーパー:7×6【ゴム砥石】円筒型:4×10(3本)シャンク径(Φmm)2.35適合材鉄・ステンレス、石材・ガラス、金属・ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド) ヤナセ(柳瀬)

    ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド)

    ヤナセ(柳瀬)(14件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個(5g)
    当日出荷
    金型からアクリル樹脂・FRPの仕上げ磨きに最適です。 粒度が豊富にあり、幅広い仕上げに対応する事が出来ます。
    タイプ油性適合材各種金属・樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルトシート ヤナセ(柳瀬)

    フェルトシート

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。お好きなサイズ・形状にてご使用できます。ハードとソフトの2タイプをご用意しております。
    厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • B-TOP ヤナセ(柳瀬)

    B-TOP

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(5枚)
    当日出荷
    徹底的なコストダウンで経済的なコストパフォーマンスになりました。世界中から厳選したペーパーを使用しています。
    用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木工、プラスチックなどの一般研削・研磨に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高使用周速度(m/s[m/min])68[4080]羽根枚数80羽根の長さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルト軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)

    フェルト軸付ホイール

    ヤナセ(柳瀬)(20件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1本
    当日出荷
    柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。 鏡のような鏡面に仕上げることができます。
    用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。軸径(Φmm)6幅(mm)25
  • 錆取半蔵(サビトリハンゾウ) ヤナセ(柳瀬)

    錆取半蔵(サビトリハンゾウ)

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1枚
    当日出荷
    サビ・塗装を取る速さを追求したブロック型。カップブラシに比べ約5倍の速さです。(1分間でサビを落とす広さで比較しております。ヤナセ社カップブラシで比較) サビだけを取って下地は守る圧縮繊維で高い耐久性。 「安全」「速い」「耐久性」が違います。
    用途サビ落とし、塗装はがし、汚れ落とし厚さ(mm)15穴径(Φmm)15外径(Φmm)94RoHS指令(10物質対応)対応最高使用周速度(min-1[r.p.m])13000
  • クリーニングブラシセット ヤナセ(柳瀬)

    クリーニングブラシセット

    ヤナセ(柳瀬)(17件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1箱(9本)
    当日出荷
    沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
    用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業。 錆取りや塗装はがしセット内容【毛ブラシ(エンド型)】5×8×2.35mm(各3本)【真鍮ブラシ(ホイール型)】20×2×2.35mm(各3本)【ステンレス(カップ型)】14×8×2.35mm(各3本)適合材金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品などRoHS指令(10物質対応)対応
  • キズ取りディスク ヤナセ(柳瀬)

    キズ取りディスク

    ヤナセ(柳瀬)(13件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    柔軟性があり深い傷を残さないため、鉄・ステンレス等、一般金属のキズ取り、精密仕上げに向いています。 仕上目は光沢のある仕上がりになります。
    用途石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢出しに最適。砥材C穴径(Φmm)15外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄、ステンレス、アルミ、石材、ガラス外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用軸付フラップ ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用軸付フラップ

    ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷
    中心部から放射状にペーパーが植えてあるフラップ構造の為、目詰まりがない。 しなやかで平面はもちろん曲面でも作業ができる。 市販のインパクトドライバーで使用可能。
    用途バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨。砥材ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ハッピートップ ヤナセ(柳瀬)

    ハッピートップ

    ヤナセ(柳瀬)(7件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1箱(20枚)
    当日出荷
    目詰まりがなく、ヤケません。 研磨音が静かです。
    用途鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属用溶接ビート取り・バリ取り・ならし研磨などの研削研磨全般に最適です。直径(Φmm)100砥材A (アルミナ)穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15適合材鉄・ステンレス・アルミなど外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 青棒GL ヤナセ(柳瀬)

    青棒GL

    ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷
    最終仕上用で最高級品。 切削力、光沢性ともにバランスのとれた金属一般の最高光沢仕上げ用。
    用途金属一般の最高光沢仕上げ。適合材金属一般RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電着ダイヤモンドバー テーパー型 ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー テーパー型

    ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1本
    当日出荷
    細かな所のバリ取りや研磨ができ、小さな穴を大きくする際に大変便利です。
    用途陶器・石材・宝石・硬質金属のバリ取りや研磨に使用。 彫金や銀細工の製作にも使用できます。粒度140全長(mm)45シャンク径(Φmm)3適合材陶器・石材・宝石・硬質金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電着ダイヤモンドバー 円筒型 ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー 円筒型

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼線メッキベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線メッキベベルブラシ

    ヤナセ(柳瀬)(17件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    目詰まりに強く、こびりついた汚れやサビ・塗料を一気に落とす!
    用途サビ落とし、塗装の剥離、バリ取りなどに最適です。溶接作業の前後、金属表面のクリーニングや付着物の除去など。材質鋼線メッキねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.22毛丈(mm)12材質(ブラシ部)鋼線メッキ外径(Φmm)85ねじ径(M×P)10×1.5金具径(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液体研磨剤 ヤナセ(柳瀬)

    液体研磨剤

    ヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1本(100g)
    当日出荷
    用途別に8種類そろえました。 柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。 羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
  • インパクト用ベタディスク 金属・木工用 ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用ベタディスク 金属・木工用

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
    用途金属・木工研磨寸法(mm)50×6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用きのこバフ(六角軸) ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用きのこバフ(六角軸)

    ヤナセ(柳瀬)(8件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
    用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。 パイプ内のクリーニング。六角対辺(mm)6.35適合材金属・木工・樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルト軸付ホイール(円筒型) ヤナセ(柳瀬)

    フェルト軸付ホイール(円筒型)

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1本
    当日出荷
    金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
    用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。形状円筒型適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパークディスク ヤナセ(柳瀬)

    スパークディスク

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(10枚)
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたTOPディスクです。 一般研削・研磨用で、バリ取り作業にも向いています。 砥石と比べ、低振動・低騒音で快適にご使用いただけます。
    用途鉄・ステンレスの研削・研磨、溶接ビード取り、面取り、バリ取り、表面の研磨等。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]羽根枚数72羽根の長さ(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールブラシ・鋼線 ヤナセ(柳瀬)

    ホイールブラシ・鋼線

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    タイプ鋼線Φ0.3
  • 電着ダイヤモンドバー 砲弾型 ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー 砲弾型

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本
    当日出荷
    粒度140全長(mm)45シャンク径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付フラップホイール(6mm軸) ヤナセ(柳瀬)

    軸付フラップホイール(6mm軸)

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(5本)ほか
    当日出荷から23日以内出荷
    研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。
    軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニトップミニディスク ヤナセ(柳瀬)

    ユニトップミニディスク

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱(5枚)
    当日出荷
    「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。 目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。 軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。 深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。 狭いところもラクラク研磨できます。
    用途溶接後のスパッタ・ビート除去、金属のバリ取り・サビ落としや、研磨に適しています。最高回転数(min-1[r.p.m])20000速度67m/s取付部10穴
  • インパクト用マジックパット ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用マジックパット

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    空転防止機構あり。適度な弾力により作業効率UP
    寸法(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼線軸付カップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線軸付カップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。
    用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.28毛丈(mm)25材質(ブラシ部)鋼線外径(Φmm)65金具径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用ベタディスク 仕上げ用 ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用ベタディスク 仕上げ用

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
    用途鏡面仕上げ粒度-寸法(mm)50×6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパークディスク(エコノミータイプ) ヤナセ(柳瀬)

    スパークディスク(エコノミータイプ)

    ヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1枚
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたディスクです。 粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。
    研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス軸付ホイールブラシ ヤナセ(柳瀬)

    ステンレス軸付ホイールブラシ

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    耐酸性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、研磨後のワークにサビが発生しません。
    用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。軸径(Φmm)6粒度220厚さ(mm)13最高回転数(min-1[r.p.m])4500線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)ステンレス線外径(Φmm)75適合材ステンレス、アルミ金具径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • きのこバフ ヤナセ(柳瀬)

    きのこバフ

    ヤナセ(柳瀬)(18件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個ほか
    当日出荷
    きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。
    用途鏡面仕上用バフ使用方法研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。材質綿軸径(Φmm)6色白RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロンディスク ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンディスク

    ヤナセ(柳瀬)(18件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1枚
    当日出荷
    砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになります。 金属だけでなく、木材にも使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。
    用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK厚さ(mm)15研磨材の構造ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応