- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ヤナセ(柳瀬)
- 21ページ目
21ページ目: ヤナセ(柳瀬)のすべての商品
特価
本日1月2日(金)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
中~仕上げ研磨に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥13,980
税込¥15,378
23日以内出荷
中~仕上げ研磨に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥13,980
税込¥15,378
23日以内出荷
中~仕上げ研磨に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥13,980
税込¥15,378
23日以内出荷
中~仕上げ研磨に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥13,980
税込¥15,378
23日以内出荷
中~仕上げ研磨に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥13,980
税込¥15,378
23日以内出荷
消費電力(W)580
アズワン品番64-8784-24
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
抜群の研削力
砥材セラミック
外径(Φmm)50
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス、アルミ、一般金属、石材、ガラスなどの面取り、バリ取り、研磨仕上げ工程が容易にできます。
二次バリがでにくく作業時間を短縮できます。
サビ取り、塗装はがし、ヤケ、汚れ落し、黒皮取りなどと同時に、研磨効果が得られます。
弾性効果により騒音、振動が少なくなりました。
研削物への熱伝導が低く、「焼け」が入りにくい構造です。
適合材ステンレス、アルミ、一般金属、石材、ガラス
外径(Φmm)50
最高回転数(min-1[r.p.m])16000
RoHS指令(10物質対応)対応
用途金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。
自動車補修研磨作業に。
タイプマジック式
RoHS指令(10物質対応)対応
自由な寸法に切ってご使用ください。
電着には、全面、Φ1、Φ2の3種類のパターンがあります。
用途セラミック、ガラス、超硬合金、石材の研磨に最適です。
適合材セラミック、ガラス、超硬合金、石材
寸法(mm)150×150
RoHS指令(10物質対応)対応
通常の鋼線ブラシにボンディング(樹脂)加工を施し、ブラシの抜けや折れを極力減らしました。
ボンディング加工により安全性・寿命共に向上しました。安全性が求められる現場でご使用ください。
軸径(Φmm)6
厚さ(mm)8
タイプ鋼線メッキ波線 Φ0.3
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
軸長(mm)25
毛丈(mm)22.5
外径(Φmm)78
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
通常の鋼線ブラシにボンディング(樹脂)加工を施し、ブラシの抜けや折れを極力減らしました。
ボンディング加工により安全性・寿命共に向上しました。安全性が求められる現場でご使用ください。
軸径(Φmm)6
タイプ鋼線メッキ波線 Φ0.3
軸長(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジの柔らかさで楽に研磨作業ができます。
ソフトに当たる為、削り過ぎることはありません。
粒度(クッションコーン ジルコニア CS20Z5)180、(クッションコーン アランダム CS20A8)150・(CS20A10)240・(CS20A12)400、(軸付フラップホイール UF25254)60・(UF25256)100
軸径(Φmm)6
セット内容クッションホルダー(CSH20)×1本、クッションコーン ジルコニア(CS20Z5)×5個、クッションコーン アランダム(CS20A8・CS20A10・CS20A12)×各5個、軸付フラップホイール(UF25254・UF25256)×各1本、ダイグラインダー2(AGSS-ST2)×各1本
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
コアを小さくして使い代が長くなりました。
ペーパーをブロック仕様にしてコシを強く寿命と研削力をアップさせました。
お求めやすい小箱5本入りにしました。
幅(mm)20
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
RoHS指令(10物質対応)対応
端面、斜め面使用可能。
ワンタッチ取り替え。
鏡面仕上げまでの商品が揃っています。
粒度ソフト(GPサンダーフェルト)
セット内容GPサンダーサイザル(GPS100SD)、GPサンダーバイヤスバフ(GPS100VC)、GPサンダーコットン(GPS100CD)、GPサンダーフェルト(GPS100FS)、青棒(BK-70)、アーバー(M10-6)×各1個
取付け方法ネジ式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
フラップ構造により研削力があり、目詰まりすることなく使用することができます。
用途ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工に。
木工製品の仕上げ研磨に。
サテン仕上げにも最適です。
鏡面作業の前工程の仕上げ研磨に。
適合材ステンレス、アルミ、木工
穴径(Φmm)12.7
外径(Φmm)100
幅(mm)25
最高回転数(min-1[r.p.m])8000
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
表面・側面・裏面も使えて、作業効率アップ!
基盤が小さいので、無駄なく最後まで使え、経済的!
作業が困難なコーナー溶接の除去を楽にこなす!
平面研磨にも、最適です。
用途バリ取り、キズ取り、錆落とし
適合材鉄、ステンレス、アルミ
穴径(Φmm)15
砥材ジルコニア
外径(Φmm)100
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
RoHS指令(10物質対応)対応
最初からパットを外せば小さなネット基盤になり、そのままご使用頂くとソフトな研磨が可能です。
曲面やR面の研磨にも最適です。
用途バリ取り、キズ取り
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
RoHS指令(10物質対応)対応
センターカット+2枚植でさらに硬く、さらに研削力がアップ。
センターカット方式とは…ペーパーを台形にカットすることで、内周側と外周側のバランスをほぼ均一にしたのがセンターカット方式です。
砥石で削り、ペーパーディスクで研磨していた作業をこれ1枚で作業できます。
用途バリ取り、ビート取り
適合材ステンレス、鉄、アルミ
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)100
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
RoHS指令(10物質対応)対応
用途バリ取り、キズ取り
適合材ステンレス、鉄
穴径(Φmm)22
砥材セラミック
外径(Φmm)180
最高回転数(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
用途バリ取り、キズ取り
最高回転数(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
ステンレス、アルミ、一般金属、石材、ガラスなどの面取り、バリ取り、研磨仕上げ工程が容易にできます。
二次バリがでにくく作業時間を短縮できます。
サビ取り、塗装はがし、ヤケ、汚れ落し、黒皮取りなどと同時に、研磨効果が得られます。
弾性効果により騒音、振動が少なくなりました。
研削物への熱伝導が低く、「焼け」が入りにくい構造です。
用途キズ取り、バリ取り
最高回転数(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
波形形状で目詰まり防止!
ペーパー仕様を経済的にし、コストを削減しました。
波形なので、目詰まりを抑え研削力に優れており、空冷効果も抜群です。
ネジ式ワンタッチでしかも低コストです。
用途キズ取り・バリ取り
砥材ジルコニア
適合材鉄・ステンレス
外径(Φmm)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
RoHS指令(10物質対応)対応
波型形状で目詰まり防止!
ペーパー仕様で経済的にし、コストを削減しました。
波型なので、目詰まりを抑え検索力に優れており、空冷効果も抜群です。
ネジ式ワンタッチで、低コスト!
用途キズ取り、バリ取り
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,698
税込¥1,868
41日以内出荷
USBから電源を取る事が可能で、どこでも使用する事ができ、またお手持ちのモバイルバッテリーから電源を取る事も可能です。コンパクトなのに正転逆転機能、スピード調節機能も付いております。クイックチャックですので先端工具の交換に専用の脱着工具が不要です。本体のダイヤルロックを捻るだけで先端工具が簡単に交換ができます。
寸法(mm)本体:Φ27×135、コレット:Φ3
コレット径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
石材・ガラス・貝殻の切断に適しています。
適合材石材・ガラス・貝殻
寸法(mm)Φ22×2.34
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥369
税込¥406
5日以内出荷
プラスチック・ガラス・石材等の削りに適しています。
適合材プラスチック・ガラス・石材等
RoHS指令(10物質対応)対応
金属表面の仕上げ研磨や細部の加工に適しています。
微細バリの除去、表面の研磨仕上げなどに最適です。
銀細工の仕上げ研磨等、貴金属仕上げにご使用できます。
適合材金属、貴金属
寸法(mm)5×16×2.34
RoHS指令(10物質対応)対応
研削性を重視したジルコニアタイプ。
従来ジルコニアペーパーを刷新し、1.4倍の研削量、1.7倍の耐久性を実現致しました。
ステンレス、鉄など一般金属の研削、研磨向きのペーパーディスクです。
粒度のバリエーションが豊富で、溶接ビート取り等の荒削りから表面の仕上研磨まで行えます。
適合材ステンレス、鉄など
外径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
Aキットの中から更に良く使用する12本まで絞り込んだキットでお求めやすい価格になっています。木枠ケースで保存しやすくなっています。
軸径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
軸径3mmで工場で良くご使用になるサイズを選定しセットにしました。キットにより特別にお求めやすい価格になりました。
軸径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])80000
RoHS指令(10物質対応)対応
マジックテープ付きの為、シートの交換がワンタッチでできます。ホルダーとシートは別売りです。豊富な粒度をご用意しています。平面・曲面の研削・研磨にご使用いただけます。
サイズ(mm)50×150
RoHS指令(10物質対応)対応