絞り込み
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,061)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,623)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,422)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,674)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

研磨布ディスク(アルミナ)
ヤナセ(柳瀬)¥17,980~税込¥19,778~1箱(150枚)5日以内出荷砥材アルミナ(A)最高回転数(min-1[r.p.m])23000RoHS指令(10物質対応)対応
ペッタンユニロンパープルΦ50(ソフト)
ヤナセ(柳瀬)¥1,998税込¥2,1981パック(5枚)5日以内出荷ワンタッチ脱着可能です被研磨物を削る事無く表面だけを研磨し、塗膜などを除去できます用途金属のサビ、塗料、黒皮剥がしなどに最適です溶接作業の前後処理などにトラスコ品番402-9186粒度-質量(g)14外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロン丸シート
ヤナセ(柳瀬)¥2,798税込¥3,0781パック(10枚)当日出荷から5日以内出荷マジックテープ加工で取り外し簡単ソフトな仕上げが可能な不織布です用途金属の仕上げ研磨、傷ぼかし、サビ取りに適しています質量(g)7外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ジルコニア丸シート
ヤナセ(柳瀬)¥2,598~税込¥2,858~1パック(10枚)当日出荷から5日以内出荷マジックテープ加工で取り外し簡単用途重研削に最適溶接後の荒研磨、面取り、ビート取り等に鉄・ステンレス等、一般金属の荒削りに質量(g)4外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ軸付フラップホイール
ヤナセ(柳瀬)¥6,598税込¥7,2581箱(5本)23日以内出荷ワンタッチ着脱でスムーズな作業。 目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。 弾性があり、加工物に馴染みやすい。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンインサイドホイール 外径70mm
ヤナセ(柳瀬)¥13,980税込¥15,3781セット(10個)5日以内出荷ナイロン不織布をワーク形状に馴染みやすいように加工していますので、パイプ内径に沿って研磨できます。用途パイプ内面のホーニング加工に。パンチングなどの平面バリ取り作業に。軸径(Φmm)6幅(mm)30最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000軸長(mm)35外径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンインサイドホイール 外径50mm
ヤナセ(柳瀬)¥11,980税込¥13,1781セット(10個)5日以内出荷ナイロン不織布をワーク形状に馴染みやすいように加工していますので、パイプ内径に沿って研磨できます。用途パイプ内面のホーニング加工に。パンチングなどの平面バリ取り作業に。軸径(Φmm)6幅(mm)30最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)35外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
フラップサンダ
ヤナセ(柳瀬)¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷軸付フラップホイールを使用するのに最適なスピードを実現しました。 レギュレーターで回転調節すればナイロン系やバフ系の製品も最適なスピードでご使用いただけます。 スピンドルにベアリング3個を採用し、回転効率を高めています。 従来のエアーグラインダーでは軸付フラップホイールには回転数が早すぎて使用しにくい部分がありましたが、このフラップサンダーを使用すれば、問題解決 !トラスコ品番402-8848全長(mm)265質量(g)800回転数(min-1[r.p.m])6300使用圧力(MPa)0.62取付部6mm コレット空気消費量(m3/min)0.41外径(mm)40排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロン軸付ホイール
ヤナセ(柳瀬)¥9,998税込¥10,9981箱(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷ユニロン繊維のクッション性により、ワークを削り過ぎずに表面を仕上げます。 不織布繊維に砥粒がコーティングされており、優れた耐薬品性、耐水性、弾力性があります。 自生作用に優れ、常に新しい表面が現れるため目詰まりがなく、常に一定の仕上がりで研磨できます。 柔軟性があり、曲面にもよくフィットします。用途一般金属、木工品、プラスチック等の表面の研磨に適しています。 鉄、ステンレスのさび取り、汚れ落とし、塗装前の研磨、焼け取り。 フラップホイールの後の仕上げ研磨。傷ぼかし、面粗度の向上。幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000枚数(不織布)36枚軸径×軸長(mm)6×40適合材一般金属、木工品、プラスチック、鉄、ステンレス等外径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンパープルホイール ソフト
ヤナセ(柳瀬)¥13,980税込¥15,3781箱(10枚)当日出荷従来品の約2倍の研磨力で長寿命です。用途塗料はがし、さび取り、付着物の除去。 溶接作業の前後処理。 アルミ・ステンレス・ダイカストの仕上げ研磨。トラスコ品番331-8184幅(mm)13色紫質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])5800軸径×軸長(mm)6×40RoHS指令(10物質対応)対応
スパークディスク(エコノミータイプ)
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥379税込¥4171枚当日出荷コストパフォーマンスに優れたディスクです。 粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。厚さ(mm)6砥材ジルコニア研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
オールトップディスク
ヤナセ(柳瀬)¥5,598税込¥6,1581箱(5枚)当日出荷から5日以内出荷上面、下面、側面で研磨が可能です。曲面にもなじみ研削力もあるので、使い方次第で技を編み出せる商品です。取付けもネジ式ワンタッチで簡単です。直径(Φmm)100ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10ねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])67羽根枚数3×18砥粒ARoHS指令(10物質対応)対応
オールトップディスク
ヤナセ(柳瀬)¥5,698税込¥6,2681箱(5枚)5日以内出荷上面、下面、側面で研磨が可能です。曲面にもなじみ研削力もあるので、使い方次第で技を編み出せる商品です。取付けもネジ式ワンタッチで簡単です。直径(Φmm)100ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10ねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])67羽根枚数3×18砥粒Z
ユニロンブラシホイール
ヤナセ(柳瀬)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷砥粒入ユニロンブラシで美しい仕上がり。用途木目出し、凹凸のバリ取り、塗料の足つけ等。幅(mm)60外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンMIXホイール
ヤナセ(柳瀬)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷へアーライン、バリ取り、木地研磨、ユニロン不織布にメッシュ研磨布をミックスしてある為、切れ味が良く、長寿命です。幅(mm)60外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダーフェルト
ヤナセ(柳瀬)¥17,980~税込¥19,778~1箱(5枚)当日出荷から5日以内出荷研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げが出来ます。幅(mm)25サイズ100Φねじピッチ1.5ねじ径(mm)10速度43m/s主な用途鏡面仕上げに。表面研磨にも最適です。外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
スリット軸付ホイール
ヤナセ(柳瀬)¥6,998~税込¥7,698~1箱(5個)ほか23日以内出荷目づまりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。 研磨布が細かく、スリットしてあるため、細かいところの研磨に特に最適です。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。用途変形物の曲面、凸凹面研磨に最適です。 木工、プラスチック研磨に。適合材木工、プラスチック主な用途変形物の曲面、凸凹面研磨に最適です。木工、プラスチック研磨に。RoHS指令(10物質対応)対応
ユニTOPディスク(15タイプ)
ヤナセ(柳瀬)¥7,398税込¥8,1381箱(10枚)3日以内出荷バックアップ基盤に弾性があり、程良いしなりで使用しやすい商品です。用途4種類の砥材を用意、用途に応じてのご使用に。金属を始め、石材・ガラスの研磨に。トラスコ品番416-9554粒度#60外径(Φmm)100
青バラバフ
ヤナセ(柳瀬)¥13,980税込¥15,3781箱(5個)15日以内出荷程良いコシと柔らかさがあり、幅広いニーズのバフ研磨に適しています。 バフ研磨用の布バフでは、スタンダードタイプです。用途程良いコシと柔らかさがあり、幅広いニーズのバフ研磨に適しています。 バフ研磨用の布バフでは、スタンダードタイプです。材質綿布厚さ(mm)7外径(Φmm)250穴径(mm)25.4