絞り込み
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,061)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,623)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,422)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,674)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

電着ダイヤモンドバー Bキット
ヤナセ(柳瀬)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷Aキットの中から更に良く使用する12本まで絞り込んだキットでお求めやすい価格になっています。木枠ケースで保存しやすくなっています。軸径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤモンドバー Aキット
ヤナセ(柳瀬)¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷軸径3mmで工場で良くご使用になるサイズを選定しセットにしました。キットにより特別にお求めやすい価格になりました。軸径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤモンドバー 〈逆テーパー型〉
ヤナセ(柳瀬)¥649~税込¥714~1個当日出荷から41日以内出荷最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])80000RoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤハンドラッパー ラッパーシート
ヤナセ(柳瀬)¥4,798~税込¥5,278~1個41日以内出荷マジックテープ付きの為、シートの交換がワンタッチでできます。ホルダーとシートは別売りです。豊富な粒度をご用意しています。平面・曲面の研削・研磨にご使用いただけます。サイズ(mm)50×150RoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤシート
ヤナセ(柳瀬)¥16,980~税込¥18,678~1個41日以内出荷自由な寸法に切ってご使用ください。電着には、全面、Φ1、Φ2の3種類のパターンがあります。用途セラミック、ガラス、超硬合金、石材の研磨に最適です。適合材セラミック、ガラス、超硬合金、石材RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ・白毛(ソフト) 〈ホイール型〉
ヤナセ(柳瀬)¥5,498~税込¥6,048~1箱(10個)5日以内出荷から23日以内出荷軸径(Φmm)3タイプ白毛ソフト軸長(mm)40寸法D(mm)40寸法C(mm)3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ・白毛(ソフト) 〈カップ型〉
ヤナセ(柳瀬)¥5,998税込¥6,5981箱(10個)5日以内出荷軸径(Φmm)3タイプ白毛ソフト軸長(mm)36寸法A(mm)14毛丈(mm)8寸法D(mm)36寸法B(mm)8ブラシ直径(Φmm)14寸法C(mm)3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ・白毛(ソフト) 〈エンド型〉
ヤナセ(柳瀬)¥5,698~税込¥6,268~1箱(10個)当日出荷から23日以内出荷軸径(Φmm)3タイプ白毛ソフト軸長(mm)36寸法D(mm)36寸法C(mm)3材質(毛)羊最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ・砥粒入りユニロン 〈ホイール型〉
ヤナセ(柳瀬)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)5日以内出荷軸径(Φmm)3粒度#180タイプ砥粒入りユニロンΦ0.45軸長(mm)40寸法D(mm)40寸法C(mm)3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ・砥粒入りユニロン 〈カップ型〉
ヤナセ(柳瀬)¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)14日以内出荷軸径(Φmm)3粒度#180寸法C(mm)3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ・黒毛 〈ホイール型〉
ヤナセ(柳瀬)¥4,998~税込¥5,498~1箱(10個)5日以内出荷から23日以内出荷馬毛を使っていますので、静電気の発生が少ないです。軸径(Φmm)3タイプ黒毛軸長(mm)40寸法D(mm)40寸法C(mm)3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ・黒毛 〈カップ型〉
ヤナセ(柳瀬)¥4,698~税込¥5,168~1箱(10個)5日以内出荷軸径(Φmm)3タイプ黒毛寸法C(mm)3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ・黒毛 〈エンド型〉
ヤナセ(柳瀬)¥5,698税込¥6,2681箱(10個)5日以内出荷軸径(Φmm)3タイプ黒毛軸長(mm)36寸法D(mm)36寸法C(mm)3材質(毛)馬最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ・ダイヤ砥粒入りユニロン 〈ホイール型〉
ヤナセ(柳瀬)¥3,998~税込¥4,398~1個14日以内出荷軸径(Φmm)3粒度#400タイプダイヤユニロンΦ0.25軸長(mm)40寸法D(mm)40寸法C(mm)3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ・ダイヤ砥粒入りユニロン 〈カップ型〉
ヤナセ(柳瀬)¥5,398~税込¥5,938~1個14日以内出荷軸径(Φmm)3粒度#400タイプダイヤユニロンΦ0.25寸法C(mm)3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ・ステンレス 〈ホイール型〉
ヤナセ(柳瀬)¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から23日以内出荷軸径(Φmm)3タイプSUSΦ0.1軸長(mm)40寸法D(mm)40寸法C(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ・ステンレス 〈エンド型〉
ヤナセ(柳瀬)¥8,498~税込¥9,348~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷軸径(Φmm)3タイプSUSΦ0.1軸長(mm)36寸法D(mm)36寸法C(mm)3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ(E型) 〈セーム皮バフ〉
ヤナセ(柳瀬)¥1,798税込¥1,9781箱(5個)4日以内出荷軸径(Φmm)3厚さ(mm)5タイプΦ3軸付軸長(mm)43外径(Φmm)22最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ 〈綿バフ含浸タイプ〉
ヤナセ(柳瀬)¥2,398~税込¥2,638~1箱(5個)5日以内出荷から17日以内出荷厚さ(mm)3外径(Φmm)25最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ 〈白エメリー〉
ヤナセ(柳瀬)¥1,298~税込¥1,428~1箱(5個)5日以内出荷から17日以内出荷厚さ(mm)4外径(Φmm)20最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ 〈茶カツエメリー〉
ヤナセ(柳瀬)¥1,098~税込¥1,208~1箱(5個)5日以内出荷から17日以内出荷厚さ(mm)5外径(Φmm)25最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ 〈モスリンバフ〉
ヤナセ(柳瀬)¥2,498~税込¥2,748~1箱(5個)5日以内出荷から17日以内出荷厚さ(mm)5外径(Φmm)20最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
重研サンダー
ヤナセ(柳瀬)¥7,798~税込¥8,578~1箱(5個)5日以内出荷から23日以内出荷フラット仕様で研削力が大きい。 フラット仕様ですが10°の角度がついているのでいつも砥粒が出て、目詰まりはありません。ほど良い弾性があり、騒音、振動が少なく疲れません。粒度#36RoHS指令(10物質対応)対応
軸付バフ アソートキット
ヤナセ(柳瀬)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷初めてご使用される方や色々ご使用されたい方用のアソートキットをご用意しました。軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
軸付ガターホイール
ヤナセ(柳瀬)¥2,998~税込¥3,298~1箱(5個)34日以内出荷三面(上面・下面・側面)全ての面で研磨できるのであらゆる形状にフィットします軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線メッキベベルブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷硬鋼線を真鍮メッキした毛材です。 研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。線径(Φmm)鋼線メッキ Φ0.25ねじ径(mm)M10×P1.5毛丈(mm)13外径(Φmm)85金具径(mm)63適合材鉄、一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線メッキ 〈軸付剣先型ブラシ〉
ヤナセ(柳瀬)¥3,598~税込¥3,958~1箱(10個)5日以内出荷から23日以内出荷タイプ鋼線メッキΦ0.25寸法D(mm)25寸法C(mm)6最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線メッキ 〈軸付ホイールブラシ〉
ヤナセ(柳瀬)¥4,398~税込¥4,838~1箱(5個)5日以内出荷から23日以内出荷タイプ鋼線メッキΦ0.25寸法D(mm)35寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線メッキ 〈軸付アザミ型ブラシ〉
ヤナセ(柳瀬)¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)当日出荷から23日以内出荷タイプ鋼線メッキΦ0.25寸法C(mm)6最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.25
研磨丸シート 穴無し
ヤナセ(柳瀬)¥4,298~税込¥4,728~1箱(50個)5日以内出荷から15日以内出荷金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。自動車補修研磨作業に。豊富な粒度の中からお選びください。砥材Aサイズ(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
研磨丸シート 穴有りΦ125
ヤナセ(柳瀬)¥3,098~税込¥3,408~1箱(50個)4日以内出荷から15日以内出荷金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。自動車補修研磨作業に。豊富な粒度の中からお選びください。砥材Aサイズ(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
金型用砥石 YE
ヤナセ(柳瀬)¥12,980~税込¥14,278~1箱(20個)当日出荷から14日以内出荷耐摩耗性に優れ、折れにくいです。高い研削力、放電加工素材等にご使用ください。適合材金型RoHS指令(10物質対応)対応
鏡面一発ホイール(ストレート100S)
ヤナセ(柳瀬)¥19,980税込¥21,9781個29日以内出荷ユニロン不織布にウレタン含浸してあり、美しい仕上げ面が得られます。鏡面仕上げの前に軽くご使用ください。美しい鏡面に仕上がります。回転数(適正)ダイヤルDRoHS指令(10物質対応)対応
希釈液(ダイヤモンドコンパウンド用)
ヤナセ(柳瀬)¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷ダイヤペーストに必需品。ダイヤペーストを薄めて使用するのにご使用ください。油性タイプのコンパウンドにご使用ください。容量(cc)400RoHS指令(10物質対応)対応