絞り込み
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)
- モノタロウ(77)
- 黒田精工(1,432)
- フエニックス・コンタクト(581)
- ダイヤトレンド(556)
- ハーフェレ(499)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- TRUSCO(319)
- 清水製作所[継手](291)
- MOXA(251)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(250)
- 3M(スリーエム)(171)
- ホシモト(164)
- アインツ(164)
- エスコ(163)
- コクヨ(140)
- 三共製作所(131)
- レスタス(119)
- Qlight(117)
- ニューマシン(113)
- イチグチ(96)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(77)

ガラセリウム
ヤナセ(柳瀬)(84件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1缶(100g)ほか当日出荷ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。 従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。 ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。適合材ガラス・鏡成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水RoHS指令(10物質対応)対応
塗装一掃
ヤナセ(柳瀬)(34件のレビュー)¥469~税込¥516~1枚ほか当日出荷速くてムラのない美しい仕上がりを得ることができます。従来、同用途で最も一般的に使用されるカップブラシに比べると、約4倍速く塗装をはがすことができます。カップブラシのように、ワイヤーが細かく飛散することがないので、安全で確実な作業をして頂くことができます。用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等材質ナイロン不織布直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000
ユニトップミニディスク
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(5枚)当日出荷「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。 目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。 軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。 深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。 狭いところもラクラク研磨できます。用途溶接後のスパッタ・ビート除去、金属のバリ取り・サビ落としや、研磨に適しています。最高回転数(min-1[r.p.m])20000速度67m/s取付部10穴
スパークディスク(エコノミータイプ)
ヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)¥239税込¥2631枚当日出荷コストパフォーマンスに優れたディスクです。 粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンディスク
ヤナセ(柳瀬)(18件のレビュー)¥729税込¥8021枚当日出荷砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになります。 金属だけでなく、木材にも使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK厚さ(mm)15研磨材の構造ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
ガラセリウム 酸化セリウム
ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081缶当日出荷ガラセリウムの成分である酸化セリウムがガラス表面と科学反応を起こし表面のデコボコを除去。ガラスの水垢やキズが取れる。用途傷、キズ、水垢、水アカ、水あかに。成分酸化セリウム質量(kg)0.12容量(g)100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×54×54繰り返し・詰め替え対応
コンクリートTOPディスク
ヤナセ(柳瀬)(7件のレビュー)¥769税込¥8461枚当日出荷荒いC砥粒の研磨布で、コンクリートなどを一気に削れます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。用途大粒のC砥材を使用。ハツリ作業や面取りに最適!厚さ(mm)10最高回転数(min-1[r.p.m])12000羽根枚数60砥粒C最大回転数(min-1[r.p.m])12000羽根の長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
SGクールTOP
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(5枚)当日出荷から5日以内出荷特殊基盤により風が入りワークとディスクを共に冷やしながら研磨するので焼き付きません。 空冷効果が抜群で目詰まりせず長寿命です。 常に新しい刃が出るようにブロックタイプにしています。 取り付けもセービング式ワンタッチで簡単です。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。用途ステンレス・薄板・アルミ等、焼けを嫌がる材質の研磨最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])67砥粒A
TOPディスク
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(5枚)当日出荷長寿命!切れ味重視!お買い得! 各種ビード取りの際、従来はオフセット砥石で研磨した後ペーパーで研磨でおりましたが、TOPは研削・研磨の両過程を行うことが出来ます。 中研磨に最適です。 目づまりが少ない。 ヤケが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。 切削面ならし研磨。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビード取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000
ユニロンディスク(MIX)
ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)¥839税込¥9231枚当日出荷ユニロンディスクにメッシュ研磨布をMIXしました。 仕上がりはそのままに、研磨力はアップしました。 ユニロンディスクと同じ用途に使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。 木材の表面の研磨、木目出し、ケバ取りにも適しています。用途金属にも木工にもOK厚さ(mm)15研磨材の構造ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
ユニTOP15タイプ
ヤナセ(柳瀬)¥6,998税込¥7,6981箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。中研磨に最適です。目づまりが少ない。ヤケが生じない。研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 その他、研削、研磨全体に最適です。直径(Φmm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13000
TOPミニディスク
ヤナセ(柳瀬)¥2,798税込¥3,0781箱(5枚)当日出荷から5日以内出荷抜群の研削力を発揮します。「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。狭いところもラクラク研磨できます。30Φは3Φアーバー付きで3Φ軸付になる為使用工具を選びません。用途自転車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に。 溶接ビードの除去に。 金属のバリ取りに。 サビ落としに。 金型の研磨にも最適です。厚さ(mm)20砥材アルミナ質量(g)8最高回転数(min-1[r.p.m])30000ねじ径M7外径(Φmm)30羽根枚数28最大回転数(min-1[r.p.m])30000速度67m/s取付部M7×P0.75羽根の長さ(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンパープルディスク ソフト
ヤナセ(柳瀬)¥6,998税込¥7,6981箱(5枚)当日出荷極太のユニロン繊維に砥粒をコーティングしています。 厚い塗膜面等を研磨しても目詰まりしません。 被研磨物を削ること無く表面だけを研磨し、塗膜などを除去できます。用途ガンコな汚れ取り。 溶接作業の前後処理。 アルミ・ステンレス・ダイカストの仕上研磨等。トラスコ品番331-8176質量(g)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×厚さ×穴径(mm)100×13×15最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]RoHS指令(10物質対応)対応
一砕合砕
ヤナセ(柳瀬)¥519税込¥5711枚当日出荷これ一つで多種材が削れます。鉄工、木工に使用可能なA(アルミナ)砥材ペーパーと石材向けに使用可能なC(シリコンカーバイト)砥材ペーパーが交互に並んでいることにより、幅広い用途に対応することができます。多種材が削れることにより、ディスク交換せずに作業が行えるケースもあり、作業効率がUPします。用途コンクリート・木材・金属の粗削り、バリとり、サビとり直径(Φmm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
SGヤナセトップ
ヤナセ(柳瀬)¥5,798~税込¥6,378~1箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨していましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。用途鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならしに。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビート取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。外径(mm)100内径(Φmm)15砥粒A直径(Φmm)100砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000最高使用周速度(m/s[m/min])67適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等RoHS指令(10物質対応)対応
SG 鏡面一発ディスクキット
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷セット内容SG クールトップ #120(SG-CTOPA7)、SG 鏡面一発ディスク #240(SG-K10)・#400(SG-K12)、SG サイザルディスク(SG-SD100)、SG フェルトディスクソフト(SG-FD100S)、白棒 小(WK-70)、青棒 小(BK-70)、センターキャップ(SSCLL) 各1RoHS指令(10物質対応)対応
やーかんたん
ヤナセ(柳瀬)¥6,698税込¥7,3681箱(10個)当日出荷から5日以内出荷安定した研削力。高い安全性。使用時の振動及び騒音が非常に小さい。美しい研削面により、製品の完成度をあげます。ワンタッチ脱着。空冷効果、バツグンサイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
ミエルTOPディスク
ヤナセ(柳瀬)¥5,398~税込¥5,938~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷ブロックタイプでスパッと切れて切れ味抜群、しかも目詰りしにくいです。ブロックの隙間から研削面が見える為に作業も スピーディでワークを確認しながら削れます。金属だけでなく、木材やプラスチックにも向きます。サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンディスク (Sタイプ)
ヤナセ(柳瀬)¥5,698税込¥6,2681箱(5枚)当日出荷ナイロン不織布に砥粒をコーティングした不織布のディスクです。用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の仕上げ研磨に。厚さ(mm)17最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンブラックベベルハード
ヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581箱(5枚)当日出荷ベベル型でコーナーも使いやすい。 極太ユニロン不繊布砥粒がコーティングしてあるため、ワイヤーブラシのような飛散がなく、安全作業ができます。 削り過ぎがなく、初心者でも安心して使用でき、美しい仕上がり面が得られます。 ベベルタイプで大変使いやすく、簡単に工具なしでグラインダーに取り付けられ、最後まで使用できます。タイプハードねじピッチ1.5ねじ径(mm)10最大回転数(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチハッピーTOP
ヤナセ(柳瀬)¥10,980~税込¥12,078~1箱(20枚)当日出荷から5日以内出荷外径(mm)100穴径(Φmm)M10×P1.5ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5砥材アルミナ直径(Φmm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13000最高使用周速度(m/s[m/min])67RoHS指令(10物質対応)対応
SGクールTOP
ヤナセ(柳瀬)¥3,998税込¥4,3981箱(5枚)当日出荷から5日以内出荷特殊基板により風が入りワークとディスクを共に冷やしながら研磨するので焼き付きません。 空冷効果が抜群で目詰まりせず長寿命です。 取り付けもセービング式ワンタッチで簡単です。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。用途ステンレス・薄板・アルミ等、焼けを嫌がる・目詰まりしやすい材料などの研磨に。外径(mm)100内径(Φmm)15砥粒Z直径(Φmm)100砥材ジルコニア穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000最高使用周速度(m/s[m/min])67適合材ステンレス・薄板・アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応
GPディスク(Sタイプ)
ヤナセ(柳瀬)¥5,698~税込¥6,268~1箱(5枚)ほか当日出荷から29日以内出荷目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。 弾性があり、加工物になじみやすい。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 基板の直径が研磨布の外径より小さいため、角の研磨も出来、二面同時研磨も出来ます。 微妙な磨きも思いのままです。用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。 サビ落とし、バリ落としに。 木工、プラスチックの研磨に最適。タイプ研磨布1枚植ソフトタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])63
SGユニロンブラック
ヤナセ(柳瀬)¥5,498~税込¥6,048~1箱(5個)当日出荷特殊なナイロン不織布に砥粒がコーティングされており、さび、黒皮、塗膜等に対して極めて優れた研磨力を発揮します。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。用途塗装はがし、さび取り、付着物の除去に最適。 黒皮取り等、溶接作業の前後処理にきわめて優れた効果を発揮します。厚さ(mm)13最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンブラックベベルハード
ヤナセ(柳瀬)¥9,598税込¥10,5581箱(5枚)当日出荷ベベル型でコーナーも使いやすい。 極太ユニロン不繊布砥粒がコーティングしてあるため、ワイヤーブラシのような飛散がなく、安全作業ができます。 削り過ぎがなく、初心者でも安心して使用でき、美しい仕上がり面が得られます。 ベベルタイプで大変使いやすく、簡単に工具なしでグラインダーに取り付けられ、最後まで使用できます。外径(Φmm)100粒度80タイプハード穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
SG ユニTOP
ヤナセ(柳瀬)¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)5日以内出荷各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石で研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、これ1枚で研削、研磨ができます。中研磨に最適です。研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しいです。独自セラミック砥粒が追加されました。サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
SG 鏡面一発ディスク
ヤナセ(柳瀬)¥21,980税込¥24,1781箱(5個)当日出荷から5日以内出荷ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。クッション性がアップし、ソフトに磨くことができます。 弾性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。 ユニロンディスク以上の研磨力があり、また仕上げ面も美しいです。 セービング式でワンタッチ簡単取り付け。センターキャップをグラインダーに取り付けたまま、ワンタッチでディスクのみ交換できます。用途鉄、ステンレス等一般金属の仕上げ研磨に最適です。 羽布の前に、研磨布の後に軽く使用ください。厚さ(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]RoHS指令(10物質対応)対応
ユニTOP15タイプ
ヤナセ(柳瀬)¥6,998税込¥7,6981箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目づまりが少ない。 ヤケが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 その他、研削、研磨全体に最適です。外径(mm)100内径(Φmm)15砥材ジルコニア直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等RoHS指令(10物質対応)対応
TOPウェーブ(アルミナ)
ヤナセ(柳瀬)¥5,398税込¥5,9381箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷波型形状で目詰まり防止! ペーパー仕様で経済的にし、コストを削減しました。 波型なので、目詰まりを抑え検索力に優れており、空冷効果も抜群です。 ネジ式ワンタッチで、低コスト!用途キズ取り、バリ取りRoHS指令(10物質対応)対応
ペッタンパット
ヤナセ(柳瀬)¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷ペッタンシリーズ用。ねじ寸法1/4-20UNC最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])25000RoHS指令(10物質対応)対応
フラップTOP
ヤナセ(柳瀬)¥6,898~税込¥7,588~1箱(5個)5日以内出荷から23日以内出荷曲面、凹凸面にピッタリフィット。ソフトタッチの為、美しい研磨面に仕上がります。Φ100は1箱に15穴ブッシュ2ヶ付です。RoHS指令(10物質対応)対応