4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェルトディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。 柔らかく、使いやすいです。 バフ研磨の#800仕上げ程度
1枚ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

端面、斜め面使用可能。 ワンタッチ取り替え。 鏡面仕上げまでの商品が揃っています。
粒度ソフト(GPサンダーフェルト) セット内容GPサンダーサイザル(GPS100SD)、GPサンダーバイヤスバフ(GPS100VC)、GPサンダーコットン(GPS100CD)、GPサンダーフェルト(GPS100FS)、青棒(BK-70)、アーバー(M10-6)×各1個 取付け方法ネジ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)GPサンダーバイヤスバフ
RoHS
バイヤスカットで布ほつれがなく耐久性があります。バイヤスカットで糸の先 端が常に出ることにより、切れ味は非 常に良く美しい仕 上がり面です。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
外径(Φmm)100 ねじ径(mm)M10 幅(mm)25 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

サンダーとポリッシャーの1台2役 ペーパーによる塗装剥がし、パテの研磨作業、バフを装着してのポリッシング作業等に適しています。 アングルヘッドにベアリング3個を採用し回転効率を高めています。 特殊なギヤシステムを採用することにより駆動ロスを極力抑え、低速グラインダーでも高トルクを実現しています。 人間工学に基づいたデザインのサイドハンドルで手への負担を軽減します。 シングル回転。
仕様●回転数(rpm):4000●空気消費量(m3/min):0.45●全長(mm):178●重量(kg):0.78●付属カプラ:Rc1/4 アズワン品番67-5958-21
1個
44,980 税込49,478
93日以内出荷